通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業
仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド
素材合成繊維ニット
特性通気性、耐切創、耐熱
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業
仕様上腕滑り止めバンド
サイズL
素材合成繊維ニット
特性通気性、耐切創、耐熱
1双
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様幅:普通幅
材質ケブラー
全長(mm)457
アズワン品番64-7841-84
入数1双
1双
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸
幅(mm)90
質量(g)約70
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
モダクリル繊維(アクリル系繊維でも防火性、耐薬品性に優れている)に難燃性素材のケブラー(R)を配合。火花、溶接スパッタから肌を守ります。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4.。耐熱性能は260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.0秒)。ご家庭でのお洗濯が可能です。家庭用弱アルカリ性洗剤により10~15回の手洗いに耐えます。※漂白剤使用不可。
用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業
仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド
素材ケブラー(R)アラミド繊維ニット
特性耐熱、耐切創
アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。
色白/黒
サイズフリー
全長(cm)34
100%ケブラー[[(R)]]製で、高い耐切創性能を持っています。前腕を小規模の火や熱から守ります。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。
色イエロー
サイズフリー
材質ケブラー[[(R)]]
トラスコ品番858-0697
質量(g)37
規格EN388
長さ(cm)45
耐摩耗性0
耐切創性3
耐突刺し性×
耐引裂き性3
関連資料(0.12MB) (1.65MB)
手首周り(cm)10
2018年トラスコ掲載ページ6 0291
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維を使用した、耐切創腕カバーです。親指に装着することができるのでズレにくく、縫い目がないので引っ掛かりや違和感がありません。ひんやりしたつけ心地です。
用途刃物を扱う作業に。
色黒杢
サイズフリー
材質ツヌーガ[[(R)]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)
仕様耐切創レベル4
幅(cm)10
耐切創性4
2018年トラスコ掲載ページ6 0287
耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。
発塵性はクラス100の水準です。
クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5
耐熱温度(℃)(素材)500
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
こんなお得な商品も!

防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。
特性防炎
ウレタンコーティングの耐熱は約80℃です。
材質ナイロン織物(両面ウレタンコーティング)
仕様抗菌仕様
全長(mm)約400
機能抗菌、耐油、耐熱
アズワン品番2-7338-01
特性抗菌、耐油
1双
¥1,703
税込¥1,873
当日出荷
軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。洗濯による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
寸法(cm)34×19
機能耐熱
耐熱温度(℃)約250
特性耐熱、難燃
手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性難燃、耐熱、耐切創
優れた保護性、無類の快適性、作業性を有します。
熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。
ぬるま湯で選択可能です。漂白剤は使用しないでください。
特性耐熱、耐炎
職業別シーン溶接工
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。
材質ケブラー(R)
サイズフリー
幅(cm)7.5(縮小時)
全長(cm)17
ゲージ数7
耐切創性EN388:2016カットレベル4/C
特性耐切創
1双
¥399
税込¥439
当日出荷
材質ナイロン(シルバー加工)
色シルバー
仕様袖口タック仕上げ
サイズフリー
全長(cm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥529
税込¥582
当日出荷
国産革を使用。丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。
裏ポケットつきです。
用途溶接、鉄鋼、機械
材質牛革(国産革使用)
仕様肩掛け紐、布紐使用
トラスコ品番253-8458
厚さ(mm)1.4(±0.2)
質量(g)335
幅(cm)21
耐熱温度(℃)(素材)80
丈(cm)50
職業別シーン溶接工
1双
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
色黒杢
トラスコ品番478-9768
厚さ(mm)1.4
サイズフリー
質量(g)59
幅(cm)10
長さ(cm)40.0
耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)
特性耐切創
1双
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アラミドを配合した複合フィラメント繊維糸を使用したニット素材で、難燃性(炎事故消化性)、非溶解性です。・独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。・すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4。・耐熱性能は315℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.25秒)
用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業
仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド
素材アラミド繊維ニット
特性耐熱、耐切創
親指穴が開いているタイプのアームプロテクターです。
2層構造になっています。
耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。
入数は1双入りです。
洗濯可能です。
仕様●材質:ケブラー●全長:457mm●幅:約80mm●親指穴:約60mm●重量:約80g
アズワン品番65-2118-54
1双
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
露出した素肌よりも涼しく放熱効果のある通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UPTM(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2。※耐熱用途、火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採
仕様上腕滑り止めバンド
材質合成繊維ニット
サイズL
1双
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
関連キーワード