カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • テープ(1)
  • 建材・エクステリア(1)
さらに商品を絞り込む
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
  • マクセル(1)
  • カシレキ(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2,983)
  • エコロジープロダクト
    エコマーク認定(5)
  • エコロジープロダクト
    グリーンマーク認定
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(391)
  • エコロジープロダクト
    バイオマスプラ(BP)マーク認定(1)
  • エコロジープロダクト
    再生紙使用マーク適合(8)

「耐薬品性」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
SUNLIGHT SX-E LF 【ツイストペアシールド 100V ポリエチレン絶縁 耐油 耐熱75℃ 耐環境 難燃】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT SX-E LF 【ツイストペアシールド 100V ポリエチレン絶縁 耐油 耐熱75℃ 耐環境 難燃】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
1,398税込1,538
1巻(2m)ほか
8日以内出荷
絶縁体に電気特性に優れたPEを使用<br />シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用<br />シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性<br />シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用<br />UL VW-1の難燃対応<br />ドレンワイヤ入り
種類FAケーブル定格電圧(V)100耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)1.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6以下シース厚(mm)1.5シース色導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)2.1絶縁体外径(mm)2.1導体公称断面積(mm2)0.75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.32MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
充填用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用) カシレキ充填用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用)カシレキ
4,898税込5,388
1箱(150個)ほか
3日以内出荷
折板屋根・ストレート屋根の改修工事に使用する充填用空キャップ。<br />耐久性に優れ、錆びを防止し、雨漏りを防ぐ日本屋根のパートナー。耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
用途屋根工事・補修工事などに材質ポリエチレン関連資料充填用空キャップ 寸法表(0.2MB)グリーンマーク認定
SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
1,498税込1,648
1巻(2m)ほか
8日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性<br />シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、<br />耐寒性PVCを使用<br />※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。<br />UL VW-1の難燃対応<br />電気用品安全法に適合
種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.45MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
569税込626
1巻(2m)ほか
8日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用<br />シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性<br />シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、<br />耐寒性PVCを使用<br />※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。<br />UL VW-1の難燃対応<br />電気用品安全法に適合
種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.48MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メッキマスキング用アルミテープ マクセルメッキマスキング用アルミテープマクセル
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から62日以内出荷
スリオンテープ No.8121は、メッキマスキング工程に使用するテープとして推奨します。 <br />エッチング工程及びメッキ工程において、耐薬品性に優れる合成ゴム系粘着剤を使用しています。 <br />そのため、マスキング性に優れると同時に、再剥離時に糊残りの少ないテープとなっています。
用途(1) メッキマスキング用
SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
2,298税込2,528
1巻(2m)ほか
8日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用<br />シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性<br />シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用<br />UL VW-1の難燃対応<br />0.75~2mm2は電気用品安全法に適合<br />(0.5mm2は電気用品対象外で100V未満で使用)
種類FAケーブル定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.44MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/長足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら