カテゴリ

  • 手袋(167)
    • 溶剤用手袋(60)
    • ニトリルゴム 耐油手袋(29)
    • 酸、アルカリ用手袋(13)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(38)
    • 塩化ビニール 耐油手袋(1)
  • クリーンルーム用品(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 救急・衛生(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
サイズ
3L・6号・7号・8号・9号・L・LL・M・S・SS・その他・フリー・子供用
全長(cm)
23・23.5・24・24.5・25・26・28・29・29.5・30・31・31.5・32・32.4・33・35・36・38・41・45・全長(cm)をもっと見る
入数
1・5・10・40・50・100・125・200
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐薬品手袋」の検索結果

195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリルグローブ -UV対策袋仕様- FRシリーズ ファーストレイトニトリルグローブ -UV対策袋仕様- FRシリーズファーストレイト
19,980税込21,978
1ケース(10袋×200枚)
6日以内出荷
UV対策の袋に入ったしっかりした中厚の手袋です。耐薬品性に優れています。紫外線遮光性を高めるために不透明袋(白色)に入っています。油、薬品への耐性が天然ゴムやビニール製に比べて優れています。耐突刺し特性に優れています。食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等規格基準」に適合しています。手袋の装着方法快適な指先のフィット感を得るために、次の装着方法にてご利用ください。1.手を充分乾燥させて、手袋の挿入口を引っ張らずに装着してください。(手袋挿入口は薄くなっています。)2.指先をフィットさせてから、爪をたてずにゆっくりと装着してください。
ブルーエンボス加工指先から手のひらまで
プレミア・ニトリルPFグローブ FRシリーズ ファーストレイトプレミア・ニトリルPFグローブ FRシリーズファーストレイト
9,998税込10,998
1ケース(10箱×100枚)
8日以内出荷
適度なグリップカで器具を扱う方に適した手袋です。パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。耐薬品性に優れています。
仕様パウダーフリー、ASTM D6319品ホワイトサイズL質量(g)4手の平幅(cm)10.5±0.2アズワン品番68-9395-05エンボス加工指先から手のひらまでパッケージグリーン食品衛生法適合
ニトリルグローブV FRシリーズ ファーストレイトニトリルグローブV FRシリーズファーストレイト
9,198税込10,118
1ケース(10箱×100枚)
6日以内出荷
薄手仕様のバイオレットブルー色ニトリル手袋です。薄手仕様のため、高いフィット感があり素手感覚で使用可能です。耐薬品性に優れています。油、薬品への耐性が天然ゴムやビニール製に比べて優れています。耐突刺し特性に優れています。食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等規格基準」に適合しています。手袋の装着方法快適な指先のフィット感を得るために、次の装着方法にてご利用ください。1.手を充分乾燥させて、手袋の挿入口を引っ張らずに装着してください。(手袋挿入口は薄くなっています。)2.指先をフィットさせてから、爪をたてずにゆっくりと装着してください。
バイオレットブルーエンボス加工指先のみ
ニトリルグローブBD FRシリーズ ファーストレイトニトリルグローブBD FRシリーズファーストレイト
9,998税込10,998
1ケース(10箱×100枚)
6日以内出荷
中厚のパウダー(コンスターチ)付きのニトリル手袋です。合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。耐薬品性に優れています。
仕様ASTM D6319ブルー(BD)質量(g)4タイプ中厚規格食品衛生法適合エンボス加工指先から手のひらまで
ニトリルグローブ5B FRシリーズ ファーストレイトニトリルグローブ5B FRシリーズファーストレイト
14,980税込16,478
1ケース(10箱×150枚)
6日以内出荷
しっかりした肉厚のストロングタイプの手袋です。エンボス(凸凹)加工:指先から手のひらまで。パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。耐薬品性に優れています。油、薬品への耐性が天然ゴムやビニール製に比べて優れています。耐突刺し特性に優れています。食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等規格基準」に適合しています。手袋の装着方法快適な指先のフィット感を得るために、次の装着方法にてご利用ください。1.手を充分乾燥させて、手袋の挿入口を引っ張らずに装着してください。(手袋挿入口は薄くなっています。)2.指先をフィットさせてから、爪をたてずにゆっくりと装着してください。
ブルー
ニトリルグローブACE FRシリーズ ファーストレイトニトリルグローブACE FRシリーズファーストレイト
16,980税込18,678
1ケース(10箱×200枚)
6日以内出荷
素手感覚でご使用いただける薄手のニトリル手袋です。パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。3方向からの手袋が取れる新取出し口で手袋の手首側からも取り出せます。油、薬品への耐性が天然ゴムやビニール製に比べて優れています。耐突刺し特性に優れています。食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等規格基準」に適合しています。手袋の装着方法快適な指先のフィット感を得るために、次の装着方法にてご利用ください。1.手を充分乾燥させて、手袋の挿入口を引っ張らずに装着してください。(手袋挿入口は薄くなっています。)2.指先をフィットさせてから、爪をたてずにゆっくりと装着してください。
エンボス加工指先から手のひらまで
クリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー) アズワンクリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー)アズワン
3,998税込4,398
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
仕様指先エンボス加工、左右兼用材質ニトリルゴム全長(mm)約295ホワイト入数(枚)100機能耐薬品性表面抵抗値(Ω)【実測値】10^12 未満粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
フジスーパーニトリルグローブ青(粉なし)LL(100枚入) 尚美堂フジスーパーニトリルグローブ青(粉なし)LL(100枚入)尚美堂
1,398税込1,538
1個(100枚)
3日以内出荷
細かい作業や長時間の作業でも疲れにくい、合成ゴムの手袋 です。 耐油性・突き刺し強度に加え、耐薬品・耐静電性に優れています。
全長(mm)140
MPF金検ラテックスグローブ アラムMPF金検ラテックスグローブアラム
599税込659
1双
6日以内出荷
金属検出機反応するゴム手袋
用途金属検出機で検出できる素材を使用しています。厚みが同等の一般的なラテックス手袋と比較し、引張強度、突き刺し強度、耐薬品性に優れています。フィット感を重視した細身タイプの薄手手袋です。食品製造現場で原材料の開封作業や製造機械のメンテナンス作業などに適しています。材質ラテックス
ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガード ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガードACE GLOVE(エースグローブ)
579税込637
1双
翌々日出荷から4日以内出荷
化学薬品・溶剤・油などを扱う現場で、手を保護するためのニトリル製耐薬品手袋。耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性に優れます。裏地には綿の吹付け加工を施し、汗を軽減。ひし形の表面仕上げにより、優れたグリップ力を発揮します。柔らかくしなやかな素材が、手の動きにしっかりフィットします。
用途薬品工場での各種化学物質の取扱い、自動車工場での脱脂・溶剤作業、塗装業・建築現場での薬剤処理、農薬・殺虫剤の散布作業等厚さ(mm)0.38グリーン全長(cm)32材質(表面/裏面)ニトリルゴム/綿EN388規格4101XEN374規格EN ISO 374-1:2016 TYPE A(AJKLOT),EN ISO 374-5:2016
法人向け業務用タブレット 京セラ法人向け業務用タブレット京セラ
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
壊れにくく使いやすい業務用タブレット。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 耐薬品性の試験を実施。 専用の充電置台(型番:ODT301)にオプション(別売)で対応、飲食店/小売業界等に最適。アクティブペン(型番:APT301)にオプション(別売)で対応、教育業界等に最適。
対応OSAndroid 14有効画素数800万画素(アウトカメラ)/500万画素(インカメラ)ディスプレイ(目安)10.1型防塵防水性能防水あり (IPX5/IPX8)/防塵あり (IP6X)75cmからの落下試験クリア。使用CPUMediaTekコネクタ[充電用]USB Type-C、DCプラグ(ACアダプター同梱)バッテリー容量(mAh)7000記憶容量(GB)RAM:4 /ROM:64Bluetoothあり容量(GB)ストレージ:64ストレージeMMC無線LANあり IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4/5GHz)IEEE802.11r※/k※/v※/w ※は部分対応セキュリティ機能あり 顔認証(Class1)オフィスソフトなし
耐薬品手袋 トリオニック517 MAPA耐薬品手袋 トリオニック517MAPA
769税込846
1双
翌日出荷から翌々日出荷
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が開いており重ね履きがしやすいです。
適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
耐薬品手袋 トリオニック519 MAPA耐薬品手袋 トリオニック519MAPA
559税込615
1双
翌々日出荷
機械的耐性と耐薬品性を高レベルで備えています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ISOクラス5環境でパッキングされています。
適合EN ISO 374-5規格適合材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.29ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - JOT全長(cm)33滑り止め効果なしEN388規格2001X
耐薬品手袋 トリオニック514 MAPA耐薬品手袋 トリオニック514MAPA
779税込857
1双
翌々日出荷
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が長めで手首をしっかり保護します。
適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)38滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
耐薬品手袋 トリオニック522 MAPA耐薬品手袋 トリオニック522MAPA
1,998税込2,198
1双
翌々日出荷
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ロングスリーブが広範囲に腕を保護します。
適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)62.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07 サミテック耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07サミテック
749税込824
1双
当日出荷から翌日出荷
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。仕様裏布付材質表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿ミッドナイトブルー入数(双)1機能耐油、耐溶剤全長(cm)33.0耐溶剤性酸、アルカリ、アルコール、ケトン、塩
耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07N1 サミテック耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07N1サミテック
1,298税込1,428
1双
当日出荷から翌日出荷
クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。柔らかく、しっかりしたはめ心地です。
用途石油化学。化学肥料。仕様裏布付材質表:クロロプレンゴム、裏:綿全長(cm)33
エコハンド20枚 M ダンロップ ホームプロダクツエコハンド20枚 Mダンロップ ホームプロダクツ
349税込384
1袋(20枚)
翌々日出荷
天然ゴム・塩化ビニール・ポリエチレン手袋の特長をあわせ持った手袋で、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。優れた強度、伸びがあり、手、指にフィットしますので、困難な細かな作業にも適しています。食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。左右両用型で、効率よく気軽にご使用できる使いきり手袋です。
用途細かな作業・医療看護・バイオ・薬品の扱い・精密加工に。仕様極うす手タイプトラスコ品番205-6584材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.03半透明サイズM全長(cm)28手のひらまわり(cm)28
ブチルゴム製化学防護手袋 SHOWA(ショーワグローブ)ブチルゴム製化学防護手袋SHOWA(ショーワグローブ)
6,898税込7,588
1双
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 静電気対策品 (表面抵抗値:1.0 × 108Ω未満) 最小厚:0.40mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [石油・化学関連業][産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]ブラック全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ブチルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴム製化学防護手袋 SHOWA(ショーワグローブ)フッ素ゴム製化学防護手袋SHOWA(ショーワグローブ)
38,980税込42,878
1双
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・トルエンなどの薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 最小厚:0.35mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [石油・化学関連業][産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]ブラックサイズL全長(cm)30中指長(cm)7.9材質(樹脂部)合成ゴム(フッ素ゴム)手のひらまわり(cm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりロングタイプ 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりロングタイプ 50枚入SHOWA(ショーワグローブ)
1,898税込2,088
1函(50枚)
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cm ロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.10mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [石油・化学関連業][産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]ブルー入数(枚)50機能耐溶剤全長(cm)30材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性酸・アルカリ性溶剤耐透過性酸・アルカリ性溶剤
耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 Ansell耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101Ansell
4,198税込4,618
1箱(100枚)
翌々日出荷
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。25-201は、25-101のロングタイプです。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。トラスコ品番659-2674材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13グリーンサイズXSタイプ左右兼用全長(cm)24中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)17粉有無なし
耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 Ansell耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026Ansell
14,980税込16,478
1双
翌日出荷
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。二重の断熱加工のライナーを採用しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。トラスコ品番485-6082材質表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7ブラックサイズLL全長(cm)66中指長(cm)10.2耐熱温度(℃)180手のひらまわり(cm)31
耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301 MAPA耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301MAPA
829税込912
1双
翌日出荷
エルゴノミック形状と裏地生地により快適性に優れます。耐引裂性に優れています。滑り止め加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質天然ゴム厚さ(mm)1.15ライトブルー規格【EN ISO 374-1:2016規格】タイプB - KPT全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格2131X
耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA耐薬品ゴム手袋 ALTO405MAPA
279税込307
1双
翌々日出荷
ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.7ブルーXイエロー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合全長(cm)33滑り止め効果エンボス加工EN388規格2110X
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485 MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485MAPA
3,798税込4,178
1袋(12双)
翌々日出荷
しなやかで手先の細かい作業に向いています。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.34ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - JKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO450 MAPA耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO450MAPA
759税込835
1双
翌々日出荷
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)41滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420 MAPA耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420MAPA
519税込571
1双
翌々日出荷
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)31.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650 MAPA耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650MAPA
11,980税込13,178
1双
翌々日出荷
腐食性の強い酸、ケトン類、エステル類、アミン誘導体などに対して極めて高い耐薬品性を有します。内側にライニング生地を採用した珍しいブチルゴム手袋です。柔軟性が高く快適な装着感です。ブチルゴムに独自のエンボス加工を施しており高いグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ブチルゴム厚さ(mm)1.45ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ABCILMNOSEN ISO 374-5適合全長(cm)35滑り止め効果エンボス加工EN388規格1121X
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492 MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492MAPA
339税込373
1双
翌日出荷から翌々日出荷
機械的耐性に優れ、かつ長期にわたり高い耐薬品性を発揮します。エルゴノミック形状と裏地フロック加工により快適性に優れます。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.38ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)32滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381 MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381MAPA
12,980税込14,278
1袋(12双)
翌々日出荷
コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。ライナーとシェルが分離したユニークな構造により、液体をからの保護性能を高めています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.95ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKLOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格3111A
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382 MAPA耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382MAPA
15,980税込17,578
1袋(12双)
翌々日出荷
コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.95ブルー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
ゆうゆうグローブPE 錦尚金ゆうゆうグローブPE錦尚金
499税込549
1パック(200枚)
翌日出荷から8日以内出荷
食品衛生法・食品、添加物など規格基準適合商品。ポリエチレン製使い捨て手袋は、耐油性、耐薬品性に優れ、低コストで食品、掃除、介護、園芸等に、家庭用から業務用まで幅広く利用されています。食品衛生法に適合しているため、飲食店や食品製造加工分野でよく使われています。
材質PE入数(枚)200規格食品衛生法適合機能耐油性、耐薬品性
耐薬品手袋 シルバーシールド ロングタイプ 1袋(10双入) ハネウェル耐薬品手袋 シルバーシールド ロングタイプ 1袋(10双入)ハネウェル
9,980税込10,978
1袋
予約販売
左右兼用の使い捨てタイプです。手袋を二重に着用する場合に、インナー手袋として使用できます。薬品による透過対策に適しています。
用途航空宇宙産業、化学薬品の処理、・搬送、危険物取扱い作業、石油化学産業に適応材質ポリエチレン、EVOH長さ(mm)約735厚さ(mm)0.06シルバーサイズ10(XL)適合規格EN420、EN374手のひらまわり(cm)約26関連資料耐薬品性ガイド(1.39MB)
クリーンルームニトリルネオプレン手袋 93360 1袋 50枚入 MICROFLEXクリーンルームニトリルネオプレン手袋 93360 1袋 50枚入MICROFLEX
6,598税込7,258
1袋(50枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐薬品性を有する手袋としては薄手のディスポタイプです。酸、塩基、溶剤等に対する保護性能を発揮する3層構造です。優れたフィット感と指先感覚を考慮しています。手袋内部は塩素処理をしています。
材質ニトリルゴム・ネオプレンゴム厚さ(mm)掌・指/0.198、カフ/0.13全長(mm)300入数(枚)50規格EN ISO 374-5:2016 Type A JKLOPSTグレードクラス100(ISOクラス5)機能耐薬品、耐溶剤
クリーンルームニトリル手袋 BEXS γ線滅菌済 BEXSシリーズ BioCleanクリーンルームニトリル手袋 BEXS γ線滅菌済 BEXSシリーズBioClean
379税込417
1双
翌々日出荷
優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズ BioCleanクリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズBioClean
659税込725
1双
翌々日出荷
優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1全長(mm)400規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
耐薬品天然ゴム手袋 厚手タイプ 600mm Alto285-9 285シリーズ MAPA耐薬品天然ゴム手袋 厚手タイプ 600mm Alto285-9 285シリーズMAPA
4,598税込5,058
1双
翌々日出荷
厚手タイプの強化手袋です。
材質天然ゴム全長(mm)600肉厚(mm)1
厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344 厚み1.6mm M MAPA厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344 厚み1.6mm MMAPA
28,980税込31,878
1双
翌々日出荷
耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)
材質表地/フッ素ゴム厚さ(mm)0.5全長(mm)300規格EN388:2016 3102X入数(双)1加工クロリネーション加工(裏地)機能耐薬品性、耐久性、耐摩耗性、耐引裂き関連資料(0.52MB)
エフテロングローブ ライトブルー Kシリーズ ハナキゴムエフテロングローブ ライトブルー Kシリーズハナキゴム
24,980税込27,478
1双
6日以内出荷から13日以内出荷
弗酸・王水・濃硫酸等の強酸に優れた耐薬品性を有します。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。用途▼トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。▼ガラス、金属のエッチング用。▼メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。JIS規格化学防護手袋 T-8116適合品
材質表/CSM(ハイパロン)、裏/NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.4全長(mm)800
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら