39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性・耐油性に優れています。 鋼鉄製先芯・鋼鉄製踏み抜き防止板入りで安全です。 履き口は、水しぶき、砂塵等の侵入を防ぐフード付です。
材質(アッパー)PVC 機能耐薬品性・耐油性・踏み抜き防止 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ長靴
1足
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。
用途金属加工、食品加工、化学工場 ブラック 足幅3E 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)690(25.5cm) 機能耐水、耐油、耐薬品 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ長靴
1足
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

踏み抜き防止用のスチール板を用いた耐薬品用化学長靴です。商品の主な使用用途:ハズマット作業使用上の注意事項:使用前の目視点検で異常が発見された場合は使用しないでください。その他:B.S.EN345、ENISO20345に沿った化学防護長靴です。
形状ハイカット 規格EN 13832(Footwear protecting against chemicals)、EN 943(Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles)、NFPA 1991(Standard on vapor-protective ensembles for hazardous materials emergencies)で求められる性能に合格した化学防護長靴 機能耐踏抜きスチール芯入/クッション性の良い中敷付/耐化学薬品用 靴タイプ長靴
1足
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
足幅4E 形状ハイカット 種類安全長靴 長さ(cm)35 材質(甲被)塩化ビニール(PVC) 機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性 材質(底部)塩化ビニール(PVC) 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(インソール)EVA全敷(通気穴付) 靴タイプ長靴
1足
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

先芯入りの軽作業用安全靴です。 耐油性、耐滑性に優れています。 踏み抜き防止板入りです。 滑り止め強化をしています。(靴底)
長さ(cm)約29(26cm) イエロー 足幅2E 形状ハイカット 質量(kg)1.7 種類セーフティーシューズ 規格JIS T 8117(2005適合品) 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)ニトリルゴム 標準質量(g/片足)950 機能耐油性、耐滑性、踏抜き防止、耐薬品性 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)20.0 靴タイプ長靴
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さのあるロングタイプです。 水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。
用途水や油で滑りやすい環境での作業に 足幅EEE ホワイト 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)35 材質(甲被)PVC 機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性 材質(底部)PVC 材質(インソール)EVA 靴タイプ長靴
1足
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

人体に帯電した静電気を靴底から床に逃し、スパークの発生を防止します。低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などに対しての耐油性があります。軽量なワイド樹脂先芯を搭載しています。取り外しが可能な通気インソールを搭載しています。長靴内側に4本の溝を設け、靴内のムレを外に排出します。胴の長さを3段階にカットして調節できます。
機能静電、耐薬品性、耐油性、通気性 靴タイプ長靴 材質胴部・底部:塩化ビニール(PVC) 規格JIS T 8103ED-O/C1プラスチック製/S合格(静電気帯電防止機能) 足幅EEEE 丈(cm)35(26cm) 材質(先芯)樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA
1足
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐化学薬品用の長靴です。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)/化学兵器、生物兵器によるテロ発生現場/未知有害化学薬品を取り扱う作業現場/その他、最大限の防護が必要な作業現場 材質胴部、底部:PVC合成ゴム 形状ハイカット 種類作業靴 規格EN13832-2/EN ISO 20345適合 機能耐踏抜きスチール芯入/クッション性の良い中敷付/耐化学薬品用 材質(先芯) 靴タイプ長靴
1足
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS T 8117 化学防護長靴に適合した長靴です。
足幅3E 材質胴部:天然ゴム 形状ハイカット 質量(kg)2 種類作業靴 規格化学防護長靴(JIS T 8117)適合/安全靴(JIS T 8101)JISマーク表示品(材料区分による種類:クラスⅡ(CⅡ)・作業区分による種類:普通作業用(S)・付加的性能による種類:耐踏抜き性(P)) 機能中底貫通防止スチール入、耐薬品性 材質(先芯) 靴タイプ長靴
1足
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
足幅4E 形状ハイカット 種類安全長靴 長さ(cm)35 材質(甲被)PVC 機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性 材質(底部)PVC 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(インソール)EVA全敷(通気穴つき) 靴タイプ長靴
1足
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。
用途水や油で滑りやすい環境での作業に 足幅EEE 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)30 材質(甲被)PVC 機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性 材質(底部)PVC 材質(インソール)EVA 靴タイプ長靴
1足
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

長さや太さを変えられる履き口高さ調整・太さ調整。脚部の履き口高さは3段階(サイズ26.0の場合41/36/32cm)に調整でき、またふくら脛の太い方や座り作業ですれる場合などは、履き口後部をカットできます。甲部と踵部には二層ガードを採用。足の保護とヒールホールド性をアップさせました。耐滑性に優れたアウトソールと衝撃を吸収するミッドソールの二層構造。表面にはハードな衝撃かを和らげるリップル形状パッドを採用。ブーツ内部は耐衝撃用リブ構造で足首を内と外からガードします。
用途食品加工、厨房作業、水産業 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)41.5(26cm) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)845(26cm) 機能耐油・耐薬品配合、抗菌・防カビ 靴タイプ長靴
1足
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業に最適。先芯・踏み抜き防止板内蔵多機能ブーツ。
仕様フード付 材質PVC 種類セーフティーシューズ 機能耐油、踏み抜き防止、防滑、耐薬品、静電防止 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ長靴
1足
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガソリン・オイル・グリース・弱酸・溶剤への耐性に優れています。
材質本体/ニトリルゴム、内側/ポリアミド 質量(g)(両足)約1900 規格EN ISO 20345 S5 HRO CR AN SRC、EN 13832-3 K O P、EN 13287 機能耐化学薬品 耐熱温度(℃)300(底部) 材質(先芯)ポリマー
1双
19,900 税込21,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸・ガソリン・溶剤への耐性に優れています。
材質本体/ハイパロン、内側/ポリアミド 質量(g)(両足)約2200 規格EN ISO 20345 S5 HRO CR SRC、EN 13832-3 B L M N、EN 13287 機能耐化学薬品 耐熱温度(℃)300(底部) 材質(先芯)ポリマー
1双
32,200 税込35,420
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先芯、踏み抜き防止板内蔵で作業に最適です。 フード付きで土や泥の浸入を防ぎます。耐油、耐滑、耐薬品、静電防止に優れています。
用途土木・建築現場。水中での軽作業。 足幅3E ブラック 材質(先芯) 材質鋼鉄(踏み抜き防止板) タイプフード付 種類セーフティシューズ 長さ(cm)39 材質(甲被)PVC 機能耐油、耐滑、耐薬品、静電防止 材質(底部)耐油性塩化ビニール(PVC) 靴タイプ長靴
1足
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミで切るだけで長さの調節が可能です。 優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。
用途土木等一般作業 軽度の動植物・機械油等の場所に 足幅2E 標準質量(g/片足)852(26cm) 長さ(cm)41(26cm) 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)PVC 機能耐油 靴タイプ長靴
1足
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面にウレタン樹脂加工を施して、耐水・耐油性は勿論、酸やアルカリ等の薬品にも優れた耐久性を発揮し靴への浸透を防ぎます
用途切削油等を使う工場作業者・印刷・薬品の生産工場・メンテナンス作業従事者など 機能耐油・耐薬品 足幅3E 標準質量(g)1200(26.0cm/1足) 材質(先芯) 靴タイプ長靴 質量(g)1240(26.0cm1足) 材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底) 材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)
1足
13,980 税込15,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セメントや石灰などはアルカリ性であり、故にゴムとの相性が比較的悪く、ゴムの劣化 ・ 腐食が進行しやすい(加水分解)性質です。 本品は、特殊配合ゴムにより、劣化しにくく、セメント作業などに適した長靴です。 セメントや石灰などアルカリ性に強い セメントや泥を落としやすいロール底 カバー部反射テープ付き 脱ぎやすい踵部キック付き
機能耐アルカリ性 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)特殊合成ゴム 材質(ソール)特殊合成ゴム JIS規格JIS S種相当 材質(先芯)鋼(JIS規格 S種相当) 靴タイプ長靴
1足
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ミドリ安全の長靴は、耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部と、さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴です。ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはありません。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。スリップサイン搭載。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
ホワイト 材質(甲被)PVC 機能耐滑性、耐薬品性、耐油性、抗菌 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
1足
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

衛生加工。衛生面に配慮し、細菌、ウイルスの繁殖を抑え、水に溶けにくく長期的に効果が持続する特殊抗菌配合をボディに施しました。 防バイ・防臭性。カビ類の発生、活動や悪臭の原因でもあるバクテリアの増殖を抑える加工を付加しました。 耐油性に優れ、滑りにくいソール意匠に配慮しました。踵部にキックダウングリップを採用し、両手が塞がった状態でも簡単に脱ぐことが出来ます。 アンクルパッド。足あたりとフィッティングを良くするアンクルパッドを採用。衝撃吸収効果、機能性が高まりました。 長さ調整。上部をハサミで切るだけで長さの調節が可能なデザインにしています。
足幅2E 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)40、35、30.5の3段階(25cm) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)860(26cm) 機能衛生加工、耐油性、衝撃吸収性 靴タイプ長靴
1足
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

靴底に踏み抜き防止板が組み込まれており、安全性に優れています。 靴底は耐油性に優れており、しかも滑り止めも強化しています。
機能耐油性・滑り止め付、踏み抜き防止、耐滑性 種類作業靴 材質(甲被)天然ゴム JIS規格JIS T 8117:2005「化学防護長靴」適合品 材質(底部)NBR(ニトリルゴム) 靴タイプ長靴
1足
22,200 税込24,420
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ミドリ安全の長靴は、耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部と、さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴です。ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはありません。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。スリップサイン搭載。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
ダークブルー 材質(甲被)PVC 機能静電気、耐薬品性、耐油性、耐摩耗性、耐滑性、抗菌性能 標準質量(g)1400/両足(26.0cm基準) 材質(底部)PVC 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
1足
3,598 税込3,958
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ミドリ安全の長靴は、耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部と、さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴です。ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはありません。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。スリップサイン搭載。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
ホワイト 材質(甲被)PVC 機能耐滑性、耐薬品性、耐油性、抗菌 標準質量(g)1450/両足(26.0cm基準) 材質(底部)PVC 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
1足
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

履き口が広く太い、ふくらはぎが丈夫な方でも履きやすい先芯入りの長靴です。鋼鉄製先芯入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑仕様となっております。太筒の極み。
用途工事現場や作業所、水の多い場所や工場内での作業に。 仕様鋼鉄製先芯入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑 サイズ3L 適合サイズ(cm)28.0~28.5 履口回り(cm)56
1足
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ニューマイティブーツ2NS Daido(大同石油) 動画あり
ニューマイティブーツⅡNSは帝人プロダクツ株式会社が開発した耐切創・高強力繊維テクノーラ(R)を使用しています。 厳しい作業環境での切創から身を守る、特殊保護素材として優れた機能性を発揮します。 内側の保温性布地の間にアラミド繊維テクノーラを採用しているので保温性、耐久性抜群! 耐切創性、耐貫通性を装備した最強長靴。 さらにパラ型アラミド高性能繊維で耐熱性、耐薬品性にも優れています。 スパイクソールなのでノンスリップ。(ソールはステンレスピンを採用) 靴底には特殊中底を入れ、衝撃吸収もします。 つま先も強度がアップ!(硬質ゴム1.3mm厚み) すべて職人手作りの日本製・完全国内生産
用途山林業、狩猟、海釣りなど ブルー 形状ハイカット 種類作業靴 標準質量(g/片足)約990 機能耐熱性、耐薬品性、耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性 高さ(cm)30、(フード部)8 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
1足
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

履き口が広く太い、ふくらはぎが丈夫な方でも履きやすい先芯入りの長靴です。鋼鉄製先芯入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑仕様となっております。太筒の極み。
用途工事現場や作業所、水の多い場所や工場内での作業に。 仕様鋼鉄製先芯入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑 サイズLL 適合サイズ(cm)27.0~27.5 履口回り(cm)56
1足
9,998 税込10,998
4日以内出荷

履き口が広く太い、ふくらはぎが丈夫な方でも履きやすい先芯入りの長靴です。鋼鉄製先芯入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑仕様となっております。太筒の極み。
用途工事現場や作業所、水の多い場所や工場内での作業に。 仕様鋼鉄製先芯入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑 サイズL 適合サイズ(cm)26.0~26.5 履口回り(cm)56
1足
9,998 税込10,998
4日以内出荷

履き口が広く太い、ふくらはぎが丈夫な方でも履きやすい先芯入りの長靴です。鋼鉄製先芯入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑仕様となっております。太筒の極み。
用途工事現場や作業所、水の多い場所や工場内での作業に。 仕様鋼鉄製先芯入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑 サイズ6L 適合サイズ(cm)31.0~31.5 履口回り(cm)56
1足
9,998 税込10,998
4日以内出荷

履き口が広く太い、ふくらはぎが丈夫な方でも履きやすい先芯入りの長靴です。鋼鉄製先芯入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑仕様となっております。太筒の極み。
用途工事現場や作業所、水の多い場所や工場内での作業に。 仕様鋼鉄製先芯入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑 サイズ4L 適合サイズ(cm)29.0~29.5 履口回り(cm)56
1足
9,998 税込10,998
4日以内出荷

履き口が広く太い、ふくらはぎが丈夫な方でも履きやすい先芯入りの長靴です。鋼鉄製先芯入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑仕様となっております。太筒の極み。
用途工事現場や作業所、水の多い場所や工場内での作業に。 仕様鋼鉄製先芯入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑 サイズ5L 適合サイズ(cm)30.0~30.5 履口回り(cm)56
1足
9,998 税込10,998
4日以内出荷

フードのついたロングタイプです。 上部は紐で絞れます。 水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。
用途水や油で滑りやすい環境での作業に 足幅EEE ホワイト 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)44.5 材質(甲被)PVC 機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、フード付、耐滑、耐油、耐薬品性 材質(底部)PVC 材質(インソール)EVA 靴タイプ長靴
1足
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

履き口が広く太い、ふくらはぎが丈夫な方でも履きやすい先芯入りの長靴です。鋼鉄製先芯入、鋼鉄製踏み抜き防止板入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑仕様となっております。太筒の極み。再帰反射材を使用しており、夜間の視認性が向上します。
用途工事現場や作業所、水の多い場所や工場内での作業に。 仕様鋼鉄製先芯入、鋼鉄製踏み抜き防止板入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑 サイズL 適合サイズ(cm)26.0~26.5 履口回り(cm)56
1足
10,980 税込12,078
4日以内出荷

履き口が広く太い、ふくらはぎが丈夫な方でも履きやすい先芯入りの長靴です。鋼鉄製先芯入、鋼鉄製踏み抜き防止板入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑仕様となっております。太筒の極み。再帰反射材を使用しており、夜間の視認性が向上します。
用途工事現場や作業所、水の多い場所や工場内での作業に。 仕様鋼鉄製先芯入、鋼鉄製踏み抜き防止板入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑 サイズ3L 適合サイズ(cm)28.0~28.5 履口回り(cm)56
1足
10,980 税込12,078
4日以内出荷

履き口が広く太い、ふくらはぎが丈夫な方でも履きやすい先芯入りの長靴です。鋼鉄製先芯入、鋼鉄製踏み抜き防止板入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑仕様となっております。太筒の極み。再帰反射材を使用しており、夜間の視認性が向上します。
用途工事現場や作業所、水の多い場所や工場内での作業に。 仕様鋼鉄製先芯入、鋼鉄製踏み抜き防止板入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑 サイズ4L 適合サイズ(cm)29.0~29.5 履口回り(cm)56
1足
10,980 税込12,078
4日以内出荷

履き口が広く太い、ふくらはぎが丈夫な方でも履きやすい先芯入りの長靴です。鋼鉄製先芯入、鋼鉄製踏み抜き防止板入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑仕様となっております。太筒の極み。再帰反射材を使用しており、夜間の視認性が向上します。
用途工事現場や作業所、水の多い場所や工場内での作業に。 仕様鋼鉄製先芯入、鋼鉄製踏み抜き防止板入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑 サイズ5L 適合サイズ(cm)30.0~30.5 履口回り(cm)56
1足
10,980 税込12,078
4日以内出荷

履き口が広く太い、ふくらはぎが丈夫な方でも履きやすい先芯入りの長靴です。鋼鉄製先芯入、鋼鉄製踏み抜き防止板入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑仕様となっております。太筒の極み。再帰反射材を使用しており、夜間の視認性が向上します。
用途工事現場や作業所、水の多い場所や工場内での作業に。 仕様鋼鉄製先芯入、鋼鉄製踏み抜き防止板入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑 サイズ6L 適合サイズ(cm)31.0~31.5 履口回り(cm)56
1足
10,980 税込12,078
4日以内出荷

履き口が広く太い、ふくらはぎが丈夫な方でも履きやすい先芯入りの長靴です。鋼鉄製先芯入、鋼鉄製踏み抜き防止板入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑仕様となっております。太筒の極み。再帰反射材を使用しており、夜間の視認性が向上します。
用途工事現場や作業所、水の多い場所や工場内での作業に。 仕様鋼鉄製先芯入、鋼鉄製踏み抜き防止板入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑 サイズLL 適合サイズ(cm)27.0~27.5 履口回り(cm)56
1足
10,980 税込12,078
4日以内出荷

保温性の高いウレタンを内装材として使用した、低温環境作業用の長靴です。汗が内装材に残りにくく、常温作業で汗をかいた際にもベタつきにくいです。水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。通気穴付きのインソールは取り外しが可能です。
用途低温環境作業。水や油で滑りやすい環境での作業。 機能防寒ウレタン内装、通気インソール、保温性、耐滑、耐油、耐薬品性、抗菌、くっつき防止 ホワイト 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 材質(ソール)PVC 材質(甲被)PVC 丈(cm)30 材質(内層)ウレタン 靴タイプ長靴
1足
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)