商品豆知識
朱肉のフタの印マットで、いつでもキレイにハンコがおせます。
印マットはおしやすい弾力のある素材だから、書類などへキレイになつ印ができます。
高品質な「シヤチハタ朱の油」を使用。印影の乾きが早く、にじみの少ない美しい印影が得られます。
持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
鮮やかな朱赤で発色がよく、耐水・耐光・耐薬品性に優れています。
本体プラスチック部分に再生樹脂を使用した環境対応商品です。
印影が薄くなりましたら「シヤチハタ朱の油」の補充により繰り返しお使いいただけます。※紙質によっては乾燥が遅くなったり、にじむことがあります。
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
寸法(mm)約55.2×55.2×18.4
質量(g)約41
盤面サイズ(mm)直径32
対応オプション補充インキ:OG-20
使用可能回数なつ印/約1500回
エコマーク認定番号16 112 030
プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として
色黒
耐熱温度(℃)80~100
従来のノンコートタイプよりもグリップ力に優れた手袋です。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ノンコート(コーティングなし)タイプのため、樹脂部の脱落による異物混入の心配がありません。ニトリル手袋の下履きとしてもお使いいただけます。制菌性能のある手袋です。
材質ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴム
厚さ(mm)1.2
色ブルー
規格EN388 2016
エコマーク認定認定
機能耐切創、耐光性、耐薬品性
材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴム
ゲージ数13
耐切創性3
エコマーク認定番号21103014
関連キーワード