微細な気泡を含むマイクロポアニトリルコーティングが、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐薬品性を実現した耐切創グローブ。独自の技術Dexterity(R)(デクステリティ)がコットン、ナイロンを組合せて快適な着用感と、高い耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA5、ANSI耐突刺レベル3、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途自動車・機械整備、建設、材料運搬
材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。
打ち損じ負荷軽減に最適!
抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
高い耐切創性、耐摩耗性、耐引き裂き性、甲側の衝撃保護性があり、手のひら部がニトリルゴムコーティングで耐油性に優れています。刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
用途運送業、産業廃棄物処理業、建設業など一般作業全般。
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティングナックルコート
材質(繊維部)高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー
耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。
手の甲を保護する必要のある作業に。
色(手首部)グレー
EN388規格4543(2003)、4X43CP(2016)
耐切創性の安全性能です。原手は18ゲージの超薄手です。ガラス繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
規格EN388 2016:3X42C、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル1
機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン、天然ゴム
ゲージ数18
耐切創性X/C
振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。
用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。
コーティングナックルコート
材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー
材質(甲)ポリエステル、TPR
色(手首部)オレンジ
耐切創性と耐衝撃性の安全性能です。原手は13ゲージの薄手です。バサルト繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
規格EN388 2016:4X42DP、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル2
機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、無機繊維(バサルト繊維)、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴム
ゲージ数13
耐切創性X/D
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など
機能通気性
握りやすくソフトなデザイン設計
緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。
挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。
用途手甲保護
機能耐摩耗性
手と指の甲にクッションを施し、衝撃を軽減させます。
色ブラック
入数(双)1
仕様すべり止め:あり
厚さ(mm)0.9
袖口仕様マジック
耐切創性と耐衝撃性を備えたケブラー[[(R)]]素材の手袋です。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たし、断熱効果もあります。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスを扱う作業に。
仕様10ゲージ編
規格EN388 2016
機能耐切創、耐衝撃、断熱
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ナイロン、ポリウレタン
ゲージ数10
2018年トラスコ掲載ページ6 0833
SuperFabric[[(R)]]素材を手袋インナー全体に採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。
手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
用途機械整備、警備業務、金属の取扱い、ガラスの取扱い、建設業、内装作業に
仕様(ISEA CUT)5
トラスコ品番780-9646
質量(g)230
手の甲までフルコートした振動軽減手袋。編み手袋に振動軽減効果のあるブロックゴムシートを貼り合わせた作業手袋。革素材の防振手袋と比較して、通気性がよく、やわらかい使い心地。すべり止め付きなので、運搬作業も併用できる。手の甲部にもクッションゴムコート加工が施された安全性の高い手袋。
用途刈払機・チェーンソー・グラインダーなど振動工具の取り扱い自動車工業、鉄鋼業など
材質手袋/綿・ナイロン、振動軽減材/合成ゴム
色ブラック
ワーキングは勿論、各種メンテナンス作業や愛用のロードバイクにも最適!。手の平には独自意匠のウレタンパットを採用し、衝撃を緩和。手の甲・指先をプロテクトでがっちりガード。湾曲縫製なのでグリップしやすく、耐久性抜群。指股には通気性の良い素材を使用し、ムレにくい
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル ・手首:合成ゴム ・手甲プロテクト:ポリ塩化ビニル
色ブラック
入数(双)1
機能耐久性・安全性
材質(甲)ポリエステル、(プロテクト)ポリ塩化ビニル
材質(掌側)合成皮革、(パッド)ポリウレタン合皮
袖口仕様マジックタイプ
耐切創性を更に向上させた耐衝撃性手袋です。
用途ドリリング作業。重機と車両のメンテナンス。輸送および物流。機械設備。鉱業。
厚さ(mm)7.6
材質(繊維部)HPPE、グラスファイバー、ライクラ、ナイロン
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、EN衝撃保護レベルP
打撃・挟み込みによる手の甲への衝撃を緩和。
握りやすくソフトなデザイン設計。
プロテクトとすべり止め手袋が一体型に。
用途手甲保護
材質・原手:ナイロン ・すべり止め:ニトリルゴム ・衝撃吸収材:合成ゴム
色グレー/ブラック
入数(双)1
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(甲)合成ゴム
作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。
用途物流現場・倉庫での作業。小型部品の組み立て。手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に
厚さ(mm)1.3
入数(双)1
機能耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリル
ゲージ数15
耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。
手の甲を保護する必要のある作業に。
トラスコ品番206-4613
質量(g)160
材質(すべり止め)塩化ビニール
色(手首部)グレー
アズワン品番64-8332-01
EN388規格4543(2003)、4X43CP(2016)
1双
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
サーモプラスチックラバー(TPR)製のインパクトガードが衝撃から手を守ります。
手のひらのD3O[[R上]]パッドが衝撃や振動を吸収します。
袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。
通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手袋を着用したままスマートフォンなどの操作が可能です。
洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、DIYなど
色ブラウン
材質人工皮革、Armortex
厚さ(mm)0.8
質量(g)140
規格EN388(2016)(3121XP)
入数(双)1
機能スマホ対応
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
。耐摩耗性、耐久性に優れています。衝撃から保護するための頑丈なエラストマーと指先パッド。
仕様●サイズ:XL●全長(mm):247●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):91●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用
アズワン品番65-9250-02
1双
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。
手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。
夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。
手のひらと指先部分には、耐油性の高いG-Tech[[R上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。
手の甲を保護する必要のある作業に。
夜間での作業に。
色(手首部)グリーン
滑り止め効果あり
EN388規格4X44FP(2016)
手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。
材質手のひら部:山羊革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム
厚さ(mm)1.7
色グリーン/ホワイト
規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】2×32DP
入数(双)1
機能耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性
耐切創性XD
ライナーに防寒素材とウォータープルーフ素材を織り込んでおり、防寒・防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは人工皮革なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。冬場の作業に。
材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、MicroSkin Shield(R)合成素材、ポリエステル
厚さ(mm)2
色グリーン/グレー
規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】1×32DP【EN511 2006】防寒レベル110
入数(双)1
機能防寒、防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性
耐切創性XD
独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。
手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。
夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。
手のひらと指先部分には、耐油性の高いG-Tech[[R上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。
手の甲を保護する必要のある作業に。
夜間での作業に。
トラスコ品番206-4622
質量(g)230
色(手首部)グリーン
アズワン品番64-8332-04
滑り止め効果あり
EN388規格4X44FP(2016)
1双
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
ライナーにウォータープルーフ素材を織り込んでおり防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。
材質手のひら部:山羊革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、ポリエステル
厚さ(mm)2.2
色グリーン/ホワイト
規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】2×32DP
入数(双)1
機能防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性
耐切創性XD
耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。
トラスコ品番553-9376
材質繊維部: Typhoon[[R上]](高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム
厚さ(mm)1.5
色グリーン
サイズL
規格【EN388 2016】4X42DP
入数(双)1
機能耐油性、耐切創性、耐衝撃
全長(cm)26
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)22
耐切創性X/D
1双
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
耐摩耗性、耐久性に優れています。衝撃から保護するための頑丈なTPRナックルパッド。
仕様●サイズ:L●全長(mm):241●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):88●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用
アズワン品番65-9249-97
1双
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
耐摩耗性、耐久性に優れています。衝撃から保護するための頑丈なTPRナックルパッド。
仕様●サイズ:XL●全長(mm):241●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):91●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用
アズワン品番65-9249-98
1双
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
耐摩耗性、耐久性に優れています。衝撃から保護するための頑丈なエラストマーと指先パッド。
仕様●サイズ:M●全長(mm):234●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):86●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用
アズワン品番65-9249-99
1双
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
耐摩耗性、耐久性に優れています。衝撃から保護するための頑丈なエラストマーと指先パッド。
仕様●サイズ:L●全長(mm):241●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):88●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用
アズワン品番65-9250-01
1双
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
耐摩耗性、耐久性に優れています。衝撃から保護するための頑丈なTPRナックルパッド。
仕様●サイズ:M●全長(mm):234●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):86●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用
アズワン品番65-9249-96
1双
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。手の甲の特殊なラバーコーティングにより、手を挟んだ際に衝撃を吸収し手の甲と指先を守ります。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。手の甲を保護する必要のある作業に。
適合Oeko-Tex100:認証
材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.3
色ブラック/イエロー
加工Sanitized加工
対応スキン・ヘルス・アライアンス:認証
コーティング手のひら側
耐衝撃性合格(EN388)
ゲージ数15
耐切創性F
編数15ゲージ
タッチスクリーン対応
耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。
材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム
色グリーン
規格EN388 2016規格:4X42DP
手のひらまわり(cm)20.0
耐切創性X/D
独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。
手の甲を保護する必要のある作業に。
夜間での作業に。
色(手首部)イエロー
滑り止め効果あり
EN388規格4X44FP(2016)
軽量かつ柔軟なグラスファイバーが、最大限の耐切創性を発揮します。背面の耐衝撃性TPR素材が、手の甲への衝撃から着用者を守ります。サンディ加工されたニトリルグローブが、長期にわたるグリップ力を実現します。グローブには、ストラップ用のアンカーポイントがあり、工具の落下を防ぎます。H01060, H01062, H01067のリスト型ストラップに対応できます。
その他【ANSI/ISEA 121-2018】2
材質ニトリル(表面)、HPPEニットライナー(表面)、TPR(背面)
質量(g)265
入数(双)1
耐荷重(kg)【ストラップ】2.3
機能軽量、柔軟、耐衝撃、耐切創
EN規格(EC388:2016)4X42CP
軽量かつ柔軟なグラスファイバーが、最大限の耐切創性を発揮します。背面の耐衝撃性TPR素材が、手の甲への衝撃から着用者を守ります。サンディ加工されたニトリルグローブが、長期にわたるグリップ力を実現します。グローブには、ストラップ用のアンカーポイントがあり、工具の落下を防ぎます。H01060, H01062, H01067のリスト型ストラップで対応できます。
その他【ANSI/ISEA 121-2018】2
材質ニトリル(表面)、HPPEニットライナー(表面)、TPR(背面)
入数(双)1
耐荷重(kg)【ストラップ】2.3
機能軽量、柔軟、耐衝撃、耐切創
耐切創性A3
EN規格(EC388:2016)4X42CP
ヤギ革は、天然の革素材の中で最強の存在とされており、軽やかで柔らかでありながら、引張強度にも優れています。重さ:強さの割合で群を抜くヤギ革製のEndura(R) シリーズのグローブは、そのしなやかさと軽さからは想像しがたい耐久性を発揮します。さらにOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。柔軟性と器用性を損なうことなく繰り返し衝撃から守る熱可塑性ラバープロテクションを備えたインパクトグローブです(ANSI耐衝撃レベル2)。快適性と耐久性に優れるウイング・サムデザイン(手の平と親指に縫い目がない)。Kevlar(R) ニットのフルライナーを施すことにより、ANSIレベル4の耐切創性を備えています。
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採
材質手の平:ヤギ革、手の平補強:なし、手の平裏地:ケブラー(R)、手の甲:ヤギ革、手の甲補強:熱可塑性ラバープロテクション、手の甲裏地:ケブラー(R)、手首素材:牛革、手首補強:なし、手首裏地:なし
入数(双)1
機能防振・耐衝撃
再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり
サイズM
質量(g)265
規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋
入数(双)1
機能【カットレベル】5
耐切創性A5
最大荷重(kg)2.3(Dリング)
1双(1双)
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり
規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋
入数(双)1
機能【カットレベル】5
耐切創性A5
最大荷重(kg)2.3(Dリング)
手の平に立体熱成型の牛革を使用することで、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐久性を実現した耐切創グローブ。手の平牛革はOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。独自の技術TenActiv(TM)(テンアクティブ)高強度ポリエチレン複合繊維ニットが強靭な引張強度と耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA8(360°)、ANSI耐突刺レベル5、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途機械整備、材料運搬、採鉱、建設足場、ガラス加工
材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし
材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
関連キーワード
1
2
3
次へ