耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。
手の甲を保護する必要のある作業に。
色(手首部)グレー
EN388規格4543(2003)、4X43CP(2016)
高い耐切創性、耐摩耗性、耐引き裂き性、甲側の衝撃保護性があり、手のひら部がニトリルゴムコーティングで耐油性に優れています。刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
用途運送業、産業廃棄物処理業、建設業など一般作業全般。
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティングナックルコート
材質(繊維部)高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー
振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。
用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。
コーティングナックルコート
材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー
材質(甲)ポリエステル、TPR
色(手首部)オレンジ
ライナーにウォータープルーフ素材を織り込んでおり防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。
材質手のひら部:山羊革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、ポリエステル
厚さ(mm)2.2
色グリーン/ホワイト
規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】2×32DP
入数(双)1
機能防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性
耐切創性XD
HPPEとガラス繊維の組み合わせにより優れた耐切創性(レベルC)を実現しました。
親指と人差し指の間に補強材使用し耐摩耗性と耐切創性を高めました。
手のひら部分にパッドを追加しショックや衝撃から手を保護します。
用途重度の機械的ストレスを伴う作業。
建設工事。
鉱業。
修繕工事。
ナックルガードの厚みをあえて薄くし、衝撃をガードしつつ狭い場所にも手が届きます。手のひらに、耐油・耐摩耗性に優れ薄くて丈夫なニトリルゴムをコーティングしています。
用途組立運搬、整備作業に。
トラスコ品番855-5223
材質繊維部:ナイロン、手のひら部:ニトリルゴム、手の甲部:PVC
厚さ(mm)0.9
色レッド、【リスト】ブラウン
サイズLL
全長(cm)25
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)22.2
ゲージ数13
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥419
税込¥461
当日出荷
伸縮性があり使い心地が良い。
蛍光色を使用し高い視認性。
洗濯機で洗えて清潔。
高い耐衝撃性とグリップ力であらゆる現場での安全確保。
伸縮性が高く通気性の良いメッシュ素材
耐油性を備え高いグリップ力
多くの「ひだ」が指への衝撃を吸収する。
用途建設業・土木工事・レスキュー・モータースポーツ・山岳レジャー・サイクリング等
超高分子量ポチエチレンとガラス繊維により高い切創強度を発揮します。優れた耐摩耗性、耐疲労性、衝撃吸収性。摩耗強度の高いポリウレタンコーティング。強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。耐切創レベル D
用途刃物を扱う作業、機械整備、部品組立、品質検査 等
材質超高分子ポチエチレン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン、滑り止め:ポリウレタン
ゲージ数13
親指部分、手のひら部分に耐振動パッドが、親指部分に衝撃吸収パッドが入っています。
色ブラック
材質ポリウレタン(PU)
入数(双)1
袖口幅(cm)マジック式
ヴィクトリア&アルバート博物館貯蔵の美術品から着想を得た生地を使用したEthelシリーズです。
手のひらと指先に使用された人工皮革が手を保護します。
袖口がゴム製になっており手首にぴったりフィットします。
通気性の高いTrekDry素材により快適な使い心地です。
洗濯機で洗うことができます。
用途多目的、ガーデニングやDIYに
材質手のひら:人工皮革、甲:ポリエステル96%、スパンデックス4%
厚さ(mm)0.8
質量(g)130
EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
手のひらと指先にしなやかなヤギ革を採用しています。
袖口がゴム製になっており手首にぴったりフィットします。
通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。
洗濯機で洗うことができます。
用途多目的、ガーデニングやDIYに
色ブラック
材質ヤギ革
厚さ(mm)0.8
質量(g)130
EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
関連キーワード