低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。
穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。
用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
足幅4E
形状ハイカット
種類安全長靴
長さ(cm)35
材質(甲被)塩化ビニール(PVC)
機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性
材質(底部)塩化ビニール(PVC)
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)
靴タイプ長靴
先芯入りの軽作業用安全靴です。
耐油性、耐滑性に優れています。
踏み抜き防止板入りです。
滑り止め強化をしています。(靴底)
長さ(cm)約29(26cm)
色イエロー
足幅2E
形状ハイカット
質量(kg)1.7
種類セーフティーシューズ
規格JIS T 8117(2005適合品)
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)ニトリルゴム
標準質量(g/片足)950
機能耐油性、耐滑性、踏抜き防止、耐薬品性
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)20.0
靴タイプ長靴
耐化学薬品用の長靴です。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)/化学兵器、生物兵器によるテロ発生現場/未知有害化学薬品を取り扱う作業現場/その他、最大限の防護が必要な作業現場
材質胴部、底部:PVC合成ゴム
形状ハイカット
色緑
種類作業靴
規格EN13832-2/EN ISO 20345適合
機能耐踏抜きスチール芯入/クッション性の良い中敷付/耐化学薬品用
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
JIS T 8117 化学防護長靴に適合した長靴です。
足幅3E
色黒
材質胴部:天然ゴム
形状ハイカット
質量(kg)2
種類作業靴
規格化学防護長靴(JIS T 8117)適合/安全靴(JIS T 8101)JISマーク表示品(材料区分による種類:クラスⅡ(CⅡ)・作業区分による種類:普通作業用(S)・付加的性能による種類:耐踏抜き性(P))
機能中底貫通防止スチール入、耐薬品性
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
人体に帯電した静電気を靴底から床に逃し、スパークの発生を防止します。低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などに対しての耐油性があります。軽量なワイド樹脂先芯を搭載しています。取り外しが可能な通気インソールを搭載しています。長靴内側に4本の溝を設け、靴内のムレを外に排出します。胴の長さを3段階にカットして調節できます。
機能静電、耐薬品性、耐油性、通気性
靴タイプ長靴
材質胴部・底部:塩化ビニール(PVC)
規格JIS T 8103ED-O/C1プラスチック製/S合格(静電気帯電防止機能)
足幅EEEE
丈(cm)35(26cm)
材質(先芯)樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA
耐薬品性・耐油性に優れています。
鋼鉄製先芯・鋼鉄製踏み抜き防止板入りで安全です。
履き口は、水しぶき、砂塵等の侵入を防ぐフード付です。
色黒
材質(アッパー)PVC
機能耐薬品性・耐油性・踏み抜き防止
材質(先芯)鋼鉄
靴タイプ長靴
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。転倒などの原因になる左右の長靴同士のくっつきを防止する加工がしてあります。抗菌加工です。
足幅EEE
材質(胴部・底部)塩化ビニール(PVC)
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)29.8
材質(アッパー)塩化ビニール(PVC)
材質(ソール)塩化ビニール(PVC)
標準質量(g/片足)700(25.5cm)
機能耐滑性、抗菌加工、耐油
動摩擦係数0.20以上
靴タイプ長靴
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。
穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。
用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
足幅4E
形状ハイカット
種類安全長靴
長さ(cm)35
材質(甲被)PVC
機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVA全敷(通気穴つき)
靴タイプ長靴
水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。
用途金属加工、食品加工、化学工場
色ブラック
足幅3E
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工)
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)690(25.5cm)
機能耐水、耐油、耐薬品
JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)鋼鉄
靴タイプ長靴
踏み抜き防止用のスチール板を用いた耐薬品用化学長靴です。商品の主な使用用途:ハズマット作業使用上の注意事項:使用前の目視点検で異常が発見された場合は使用しないでください。その他:B.S.EN345、ENISO20345に沿った化学防護長靴です。
形状ハイカット
色緑
規格EN 13832(Footwear protecting against chemicals)、EN 943(Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles)、NFPA 1991(Standard on vapor-protective ensembles for hazardous materials emergencies)で求められる性能に合格した化学防護長靴
機能耐踏抜きスチール芯入/クッション性の良い中敷付/耐化学薬品用
靴タイプ長靴
こんなお得な商品も!

耐薬品手袋 耐酸・耐アルカリ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質クロロプレン+天然ゴム
厚さ(mm)0.65±0.1
色黒
入数(双)1
機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤
全長(cm)40
関連資料耐透過性
耐溶剤性有機溶剤
耐透過性酸・アルカリ溶剤
こんなお得な商品も!

長靴 耐油 白
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
抗菌加工裏地で雑菌の繁殖を防止。
吸汗素材の導入で足ムレの改善。
耐油性に優れた特殊配合PVCを使用の耐油アッパー。
耐油底は水切りが良く滑りにくい。
機能抗菌加工、吸汗、耐油底
色ホワイト
足幅3E
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)31(26cm)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)575(26cm)
靴タイプ長靴
耐薬品性の大きいPVCレザーを使用した、軽くて丈夫な安全保護衣です。
種別上下セット
材質PVC(塩化ビニル樹脂)レザー (塩化ビニルのシー トを衣服の上から ラミネート加工)
胸廻(cm)120
機能耐薬品性
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。
メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等幅広い薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T)
材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿
厚さ(mm)0.65
色ブラック
機能耐油・耐溶剤・耐薬品
全長(cm)32
耐溶剤性有機溶剤
耐透過性酸・アルカリ類溶剤
こんなお得な商品も!

安全長靴 耐油 黒
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
オール耐油設計。自社工場で一貫した品質管理の元に生産された純日本製。PVCインジェクション成型により水漏れなし。爪先鋼製芯入りで足先を保護(JIS規格S級相当)。内布は速乾吸汗性で乾きが早い。衛生抗菌仕様。
機能耐油、防臭、防菌、防カビ加工、速乾吸汗性
足幅3E
長さ(cm)約37(26cm)
標準質量(g/片足)約1050(26cm)
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)PVC、(裏布)メリヤス(ポリエステル)
材質(ソール)PVC
JIS規格JIS規格S種相当
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。銀等無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。異物等が目詰まりしにくい靴底です。転倒などの原因になる左右の長靴同士のくっつきを防止する加工がしてあります。
足幅3E
標準質量(g/片足)700(26cm)
機能耐滑性、抗菌加工、耐油
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)29.8(26cm)
材質(アッパー)塩化ビニール(PVC)
材質(底部)塩化ビニール(PVC)
動摩擦係数0.20以上
靴タイプ長靴
スチール先芯入りの安全長靴です。
内側素材にメリヤス生地を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。
用途普通作業用
足幅3E
長さ(cm)約36.5(26cm)
タイプカバー付
種類安全長靴
材質(アッパー)合成ゴム
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約880(26cm)
材質(カバー)PVC
材質(インナー)メリヤス
材質(先芯)スチール
靴タイプ長靴
油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。
用途石油精製工場、石油化学工場。
厚さ(mm)0.46
色ブラック
入数(双)1
機能耐油・耐薬品・耐溶剤
全長(cm)33.7
材質(裏)綿
材質(表)ネオプレンゴム
耐透過性アルカリ類溶剤
化学物質とバイオハザード双方に対応。
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
色黄
仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ
種別つなぎ
材質タイケム(R)2000
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層
機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式縫い目にテープシーム
EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
関連キーワード