250件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。
高さ(mm)33
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐震対策に。
付属品固定金具、ロックナット各2個付 アズワン品番64-5304-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷

キャビネット・ロッカー・オープン棚などの転倒を防止します。 ベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。 接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ベルトは長さ調整可能となっており、キャビネットと壁面の間に隙間があっても取り付け可能です。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×1本、アルコールパッド×2枚、木ねじ×2本 材質ABS:PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、ポリプロピレン、アクリル系接着材 質量(g)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×106×18 適合品番QL-E94 アズワン品番64-0905-79 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。バネがベルトのたるみも防止します。 オープン棚への取り付けは、取付金具とネジ受けプレートで支柱を挟み込みネジ固定して行います。 棚板固定のために設けられた穴(50mm間隔)を利用するので、L型支柱はもちろん、横方向に連結されるC型支柱にも取り付け可能です。 穴あき支柱のオープン棚に対応。 支柱形状を問わずネジで簡単固定。
用途オープン棚(穴あり)に収納された書籍等の落下防止 過負荷耐量100kg/1本 仕様耐震度/6強相当 セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、ベルト、アルコールパッド 材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約200
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


事務所や工場の書棚・オープン棚などの転倒を防止します。 ベルトの両端に設けられた取り付けベース(接着パッド付き)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。 接着固定のため、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がないので簡単に設置することができます。 最大固定間隔400mmまで対応のロングタイプなので壁から離れた位置にある対象物にも取り付け可能です。また、ポリプロピレン製ベルト側で長さが調整可能となっており、様々な状況に対応できます。 バックルのワンタッチ脱着で壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。 ゴムベルトが衝撃を吸収するので、従来は設置困難だった石膏ボードなど弱い壁にも使用できます。
仕様最大固定間隔:400mm セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2個、アルコールパッド×2個、クリップ×2個、ベルト×1本、ゴムベルト×1本 材質取り付けベース(接着パッド付き):ABS・PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、クリップ:ステンレス、PPベルト:ポリプロピレン・アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル)ゴム 質量(g)150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×500×15 適合品番QL-E94 アズワン品番64-0905-76 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
1パック(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。 種別L字金具 材質スチール オフホワイト(アイボリ)
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。 仕様耐震度震度6強相当 種別転倒防止ベルト
1セットほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オカムラ(岡村製作所)壁固定金具
書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。
1個
1,998 税込2,198
欠品中


押入れなど様々な場所で使える突っぱりポール。 ネジ、クギを使わず、簡単取付け! ジャッキでガッチリ固定します。
種別つっかえ棒 耐荷重(kg)200 材質(ねじ部)鉄製(メッキ仕上げ) パイプ径(Φmm)(外側)29.6、(内側)25.4 材質(樹脂部)ABS樹脂、EVA樹脂 材質(ポール)鉄パイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 設置面積(幅W×奥行D)(mm)72×212
1箱(2本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。 接着固定の為、穴あけ工事が不要です。 取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。
適合120kg セット内容接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個 種別転倒防止ベルト 寸法(mm)(金具L)118×54×33 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強相当
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト連結固定シート
強力接着で、100kgのせん断力です。 薄くて邪魔になりません。 棚・机の上に貼っても障害になりません。 貼るだけで簡単に連結できます。 不要のとき簡単に剥離できます。 傷つけ・汚すことがありません。
セット内容連結固定シート×4枚 質量(kg)対象物:100/枚 グレー 適合温度(℃)0~40 取扱説明書あり 耐震性6強
1セット(4枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。 種別家具転倒防止伸縮棒
1箱(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地震による棚からの荷物の落下を防ぎます。スチールラックに簡単に取り付け。取付位置が自由に選べる。一人で作業が簡単に行えます。(取付に工具不要)。固定側ベルトの長さ約50mmで巻きつけられる支柱が対象となります。※支柱の形状によっては取付け出来ないものもあります。
1本
1,820 税込2,002
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷


1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
種別溶融亜鉛めっき仕上げ 板厚(mm)6
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラックの耐震固定用製品、床面と棚板で取付ける為、設置物を動かさず設置可能、震度7クラス対応(実験車にて検証)、耐用年数8年~10年(マット部分のみ)
1箱(4個)
29,980 税込32,978
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビ以外にもクローゼットやタンス、食器棚、本棚、収納棚など転倒の危険のある家具にも取り付けすれば、それらの転倒も防いでくれます。壁への固定もできますので転倒の危険があるものに取り付ければ安心です。素材は金属と丈夫なナイロンの繊維素材。耐震バンドの長さは約20cm~100cmで調整可能。設置場所などによってお好みの長さで取り付けができます。
セット内容ベルト×2、ネジ 4×40mm×4、4×25mm×4、8×20mm×2、8×14mm×2、6×12mm×2、5×12mm×2、4×12mm×2、ワッシャー×4 ブラック 寸法(幅W×長さL)(cm)2.5×70
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止する製品です。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を事務所の側面に接着固定して使用します。 接着固定のため、キャビネットの壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実にキャビネットの転倒を防止します。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しております。 ゴムベルトの取り外しが容易な専用のクリップを使用しております。 キャビネット移設時は、接着テープ付きベースを専用工具で取り外して行います。
用途事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚等什器の転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震度/6強相当 セット内容接着テープ付きベース×2個(ABS/PCアロイ樹脂)、ゴムベルト×1本(専用ゴム)、クリップ×2個(ステンレス)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書(台紙)×1部 質量(g/本)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×113×25(組立時) 過負荷耐量150kg以下/本 使用環境温度(℃)0~40
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

ホワイトボードや中量ラックなどに。 壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。 バックル付で取付・取外しが簡単。 プレート設置ができないメタルラックや、様々な形状の支柱に設置可能。 ベルト巻き付け部分内側に滑り止め加工あり。 ビス打ち可能(1か所)。 支柱の形状、材質を問わずに設置可能。
仕様1000以内 セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象ラック 材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB 質量(kg)100(1セット) グレー 質量(g)230 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(mm)バックル(オス側):2140、バックル(メス側):890 ベース寸法(mm)70×90 アズワン品番64-7979-67 耐震性震度6強
1パック(2個)
5,180 税込5,698
当日出荷

現在ご使用中の試薬棚、保管庫等に、トレー裏面の両面テープで固定してご使用下さい。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン耐震薬品庫
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付けることで排気にも対応が可能です。
アズワン品番1-4531-01 段数3段×2列 トレー内寸(mm)PP-80/193×563×82mm・PP-125/390×600×125mm(ボトルプロテクターB-500/173×545×80mm、500ml用/Φ83mm×12穴) 収納数500ml×72本 付属品トレー(PP-80)6個・レール棚6個・ボトルプロテクター(B-500)6個・固定金具・連結金具一式 材質ベース:スチール、アジャスター付 寸法(mm)450×700×900 本体寸法(mm)450×700×900 荷姿完成品 本体質量(kg)約50
1個
117,000 税込128,700
31日以内出荷

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ 材質(レール)スチール
1台
92,600 税込101,860
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

省スペース、汎用性に優れた薬品庫です。扉は左右別サイズですので、左側には保存品を収納し右側には使用頻度の高い薬品を入れることで使い分けできます。扉は4桁のナンバーロックキー方式で、番号変更も可能です。天井部にはダクトが接続可能です。
付属品マスターキー、サーチバー、棚板×2枚、固定金具・上下連結金具一式 段数3 本体質量(kg)約36 棚板数(枚)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×900 錠前ナンバーロック
1個
66,900 税込73,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1列タイプで小型なので狭い場所での設置や、耐震薬品庫TK-3・TK-5の追加として使用できます。棚板は任意にセットすることができます。耐震薬品庫シリーズでサイズを統一しているため、連結金具を使えば連結が用意にできます。500ml薬品瓶が15本収納可能です。薬品瓶の転倒を防止するためのボトルホルダが付いています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。 付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18 トラスコ品番685-0718 材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)192 引出し数1 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)20 最大積載量(kg/台)20
1台
80,980 税込89,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
1台
127,000 税込139,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×1800 材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
1台
258,000 税込283,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品棚板×2枚、固定金具、連結金具一式 材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール 本体質量(kg)約55 収納数- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900 アズワン品番3-4462-27 トレー段数3段
1台
153,000 税込168,300
当日出荷

生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)! 取付けテレビは32~60インチまで対応可能。 配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ! 震度7の耐震試験をクリア!専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 材質スチール/MDF 質量(kg)テレビスタンド:約16.7/棚:約2.3 ピッチ【専用棚の設置高さとピッチ】ハイタイプ:10cmピッチで下台から約44cm、約54cm、約64cm、約74cmに設置できます。 耐荷重(kg)40以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約75×46.5×123~168/棚:約45×30×1.8 適合モニターサイズ32~60インチ 関連資料テレビ適合表(1.16MB)
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)! 取付けテレビは32~60インチまで対応可能。 配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ! 震度7の耐震試験をクリア!専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 耐荷重(kg)40以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約60.1×46.5×92~117/棚:約45×30×1.8 質量(kg)テレビスタンド:約12.3/棚:約2.3 材質スチール/MDF ピッチ【専用棚の設置高さとピッチ】ロータイプ:5cmピッチで下台から約22.5cm、約27.5cm、約32.5cm、約37.5cmに設置できます。 適合モニターサイズ32~60インチ 関連資料テレビ適合表(1.16MB)
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右独立タイプです。
仕様「医薬用外毒物」シール貼付、完成品 トラスコ品番478-9938 セット内容棚板×4、床面・壁面用固定金具×6、棚板固定金具×16、上下連結金具×4、トラスねじ×20、釘×6、鍵×4 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)32 高さ(mm)900 奥行(mm)500 間口(mm)900 棚板数(枚)4 設置方法上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)30 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷