書庫など上下に分かれた家具の連結部に貼るだけで転倒防止できるシートです。
シートにはガラス繊維を含ませてより強度を増しています。
また、半透明シートにガラス繊維が入って少し白っぽく見えます。
【取付方法】
・貼り付ける対象物の表面の油分やほこりを予め拭き取ってください。
・ガラス繊維模様が床面に対して縦(垂直)になるように貼り付けてください。
・対象物側面の前後2ヵ所に貼りますが、前面、背面からそれぞれ5cmの間隔をあけて貼り付けてください。
用途家具の転倒防止
仕様耐震度/7相当
材質ポリエステルフィルム、ガラス繊維、ゴム系粘着剤
寸法(mm)100×100
色半透明
1パック(4枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タイプ上下連結ベルト
ベルト色ホワイト
材質ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系
使用温度範囲(℃)2~40
種別転倒防止ベルト
こんなお得な商品も!

連結ベルト 滑り止め付 日本製
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
取付け、取外、移設が容易です。
隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。
耐震度震度6強相当です。
移設時再利用出来ます。
10年の寿命。
種別転倒防止ベルト
適合250kg
ベルト幅W×長さL(mm)25×700
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×740×22(組立時)
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
オープン棚の転倒防止の為、前後左右の棚脚を上下部で互いに縛り付け連結する固定具です。
棚の高さに対し床面積、特に長方形の床面の短面を大きくする為には棚同士の背中合わせの連結を行います。
転倒しにくくする事が出来ます。隣接する横同士の連結にも使えます。
種別連結器具
仕様耐震度/6強
材質プラスチック製フィルム、アクリル系両面接着材
過負荷耐量400kg/2本
使用環境温度(℃)0~40
外観無色透明
キャビネットやロッカーなどの転倒や落下を防止します。
隣り合うキャビネットの天板間をまたぐように貼り付け、お互いを連結する事で、キャビネットの転倒を防止します。
2段重ねされたキャビネットの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段のキャビネットの落下を防止します。
接着固定のため、キャビットへのネジ止めや穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
キャビネット移設時に剥離可能です。非接着部をカッターなどで切断することで、より簡単に剥離できます。
セット内容本体×4枚、アルコールパッド×4枚
質量(g)8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×113×0.55
アズワン品番64-0905-80
せん断強度(KN)0.98以下/枚
動作温度範囲(℃)0~40
耐震性震度6強
1セット(4個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
2つの柱をベルトで連結し転倒を防止。対象物荷重約200kg/1本。ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止。ダイキャストカムバックルで対象物もしっかり連結
用途スチールラック等の支柱同士をベルトで連結し転倒を防止
セット内容バックル付きベルト2本
材質ベルト:ポリプロピレン/ダイキャスト:亜鉛
こんなお得な商品も!

転倒防止連結シート ガラス繊維入り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
2段重ねの家具・キャビネットの転倒防止。横並びの家具及びキャビネットを連結する事で転倒防止の有効性を高めます。
ガラス繊維を含ませる事で強度を高めています。透明タイプなので目立たず、デザインを損ねません。
用途取り付け可能な家具・上段棚サイズ高さ110cm以下、奥行き45cm以下、重量200kg以下(両側に2枚ずつ、4枚使用した場合です)
種別連結器具
材質ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤
幅(mm)100
厚さ(mm)0.17
色透明
奥行(mm)96
枚数4
耐荷重(kg)200(4枚で)
1パック(4枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
事務所のキャビネットやロッカーなどを連結し一体化します。
2段重ねされたキャビネットなどの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段キャビネットの落下を防止します。
隣り合う対象物の天板間の連結も可能です。
接着固定のため、対象物へのネジ止めや穴あけが不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がありません。
収納物を取り出さずに連結できるので、設置が簡単です。
側面に貼り付けできない設置環境の対象物に対しても前面貼り付けで対応可能です。
セット内容本体×4枚、アルコールパッド×4枚
質量(g)7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×110×0.8
アズワン品番64-0905-81
せん断強度(KN)1.96以下/枚
動作温度範囲(℃)0~40
耐震性震度6強相当※本製品は、フッ素加工した面、シリコン樹脂面など接着テープが付かない素材には使用できませんので、ご注意ください。
1セット(4個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
貼るだけで上下に分かれた家具を連結
用途食器棚、本棚、タンス、ロッカー、キャビネット等の連結
種別連結器具
材質ポリエステル
寸法(mm)110×110
強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度震度6強相当
使用の目安対象物1台につき4本
素材難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
取付可能対象書庫、家具、小物ケース、軽量家電など
材質非接着部:PET蒸着シール、接着部:アクリル系接着剤
寸法(mm)118×118×0.5
色シルバー
質量(g)7
アズワン品番64-7979-62
入数4枚
耐震性震度6強
1パック(4枚)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
隣り合うロッカー・キャビネット・棚等什器の天板間を貼り付けて連結し、転倒を防止するための連結用シートです。これにより、地震時の転倒を防ぎます。隣り合う什器の天板間に、シートの中心を什器同士の天板の境にあわせる形で、跨いで貼り付けることによって連結が簡単にできます。
強力接着で、200kgのせん断力です。
薄くて邪魔になりません。厚さ1mm以下です。
不要のとき簡単に剥離できます。
傷つけ・汚すことがありません。
用途ロッカー・キャビネット・棚・部品棚・机等の什器を連結により転倒防止
種別連結器具
仕様耐震度/6強相当
寸法(mm)50×110×0.8
過負荷耐量200kg/枚
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/枚)7
1セット(4枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」
セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2
タイプL型
過負荷耐量80kg/4本
耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)
難燃性(UL94V0)認定品
アズワン品番64-0854-67
1個(4個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。
付属品プライマーB(5g)×1
材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤
長さ(mm)205
幅(mm)100
適合ボルトM12~M20
複数の家具をシートで連結することで、地震の揺れに強くなる!震度7対応の家具連結シート「揺レタン」。
材質ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤
色透明(ガラス繊維により若干乳白色に見えます)
耐荷重(kg)200(4枚使用時)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×96×0.17
適合温度(℃)-10~50
耐久性(年)8年(使用条件により異なります)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。
対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。
TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。
TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付けることで排気にも対応が可能です。
アズワン品番1-4531-01
段数3段×2列
トレー内寸(mm)PP-80/193×563×82mm・PP-125/390×600×125mm(ボトルプロテクターB-500/173×545×80mm、500ml用/Φ83mm×12穴)
収納数500ml×72本
付属品トレー(PP-80)6個・レール棚6個・ボトルプロテクター(B-500)6個・固定金具・連結金具一式
材質ベース:スチール、アジャスター付
寸法(mm)450×700×900
本体寸法(mm)450×700×900
荷姿完成品
本体質量(kg)約50
1個
¥117,000
税込¥128,700
31日以内出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ
材質(レール)スチール
隣り合う柱に上下2ヶ所に巻き付け転落を防止、容易な取付、取外ができます。
信頼性の高い日本製です。
移設も容易で再利用できます。
滑り止めがついており、耐震震度7相当になります。
用途隣り合う棚や柱等(室内用)
種別転倒防止ベルト
耐荷重(kg)約250
ベルト幅W×長さL(mm)25×700
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度7相当
仕様滑り止め付
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。
アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。
機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。
セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。
前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能)
ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄
規格19インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)1200
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。500mL×72本 500mL×144本スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開く事を防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。鍵が付いていますので、薬品の管理にも適しています。
種別450×700×900 黄
アズワン品番3-5346-22
1個
¥117,000
税込¥128,700
31日以内出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。付属の仕切板により、ガロン瓶を確実に分離サポートします。スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開くことを防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。中央に鍵がついています。
背中合わせに並んだオープン棚等の棚脚同士を縛りつけ連結する固定具です。独立した棚は高さに対し床接地面積が少なく、転倒し易い状態です。棚脚同士を巻いて連結する事で対象物同士が固定され、床設置面積を増して転倒し難い状態を作ります。ベルトによる巻き付けだけなので設置・取り外しが簡単です。耐震度6強の耐震試験をクリアしています。長さ70cm(QL-E101-70)、140cm(QL-E101-140)の2種をラインナップ。
セット内容本体(アジャスター付きポリプロピレンベルト、ベルトリング)×2
材質ポリプロピレン、亜鉛合金
質量(kg)対象物質量:対象物質量:250以下/1本
適合温度(℃)0~40
入数(個)2
耐震性耐震度:耐震度:6強
省スペース、汎用性に優れた薬品庫です。扉は左右別サイズですので、左側には保存品を収納し右側には使用頻度の高い薬品を入れることで使い分けできます。扉は4桁のナンバーロックキー方式で、番号変更も可能です。天井部にはダクトが接続可能です。
付属品マスターキー、サーチバー、棚板×2枚、固定金具・上下連結金具一式
段数3
本体質量(kg)約36
棚板数(枚)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×900
錠前ナンバーロック
本製品は大型液晶テレビ(薄型)の移動・転倒を防止する固定具です。強力接着固定の為、テレビ台やテレビ脚への穴あけ工事が不要です。設置は簡単!テレビ台の4隅に接着材付きフックを貼り付け、連結されたベルトをテレビ脚に巻いて、面ファスナーで固定するだけ。テレビを持ち上げたり、移動させたり、背面に回り込む手間もありません。取り外す際には専用工具不要!マイナスドライバーで剥がす事が出来ます。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、接着材付きフックを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。外寸・重量:接着材付きフック:約40×40mm、面ファスナー部:約25×340mm /個、重量:約80g/セット
セット内容接着材付きフック×4、アルコールパッド×4
色ブラック
質量(g)約80
寸法(cm)接着剤付きフック部/幅約4×奥行4、面ファスナー部/約幅2.5×長さ34
適合温度(℃)0~40
入数(個)1
取扱説明書日本語取扱い説明書あり
耐震性震度6強
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
特殊2層構造を採用し段積み装置の落下やズレを防止します。繰り返し使用可能です。
トラスコ品番246-0829
材質ウレタン樹脂
均等荷重(kg)40
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×50×2
1セット(4枚)
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
耐食性・耐薬品性に優れています。実験台の天板上部に穴を開ける事無く、側面両端をネジで固定できます。耐震対策用連結台。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)80×40×90
アズワン品番1-3288-01
ねじ穴(Φmm)4.3
取付可能パイプ径(Φmm)13
1個
¥11,900
税込¥13,090
6日以内出荷
1列タイプで小型なので狭い場所での設置や、耐震薬品庫TK-3・TK-5の追加として使用できます。棚板は任意にセットすることができます。耐震薬品庫シリーズでサイズを統一しているため、連結金具を使えば連結が用意にできます。500ml薬品瓶が15本収納可能です。薬品瓶の転倒を防止するためのボトルホルダが付いています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番685-0718
材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)192
引出し数1
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)20
最大積載量(kg/台)20
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品仕切板、固定金具、連結金具一式
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×1800
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品棚板×2枚、固定金具、連結金具一式
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
本体質量(kg)約55
収納数-
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900
アズワン品番3-4462-27
トレー段数3段
1台
¥153,000
税込¥168,300
当日出荷
連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。500ml薬ビン126本収納できます。高さが225mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番686-3298
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)705
引出し数3
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)40
収納の目安500ml薬ビン(126本)
最大積載量(kg/台)90
錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。ガロンビン18本収納できます。高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番686-3295
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)705
引出し数2
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)40
収納の目安ガロンビン(18本)
最大積載量(kg/台)70
狭い場所での設置に便利です。小型なので卓上、足元に置いても邪魔にならないサイズです。500ml瓶を10本収納することができます。薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダがついています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番685-2221
材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂
高さ(mm)364
奥行(mm)600
間口(mm)330
引出し数2
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)20
最大積載量(kg/台)20
1台
¥77,460
税込¥85,206
当日出荷
背中合わせや横連結が必要な中軽量棚を連結し、転倒を防止します。
ベルトによる巻き付け固定なので設置、取り外しが簡単です。
耐震度6強の社内試験をクリアしています。
材質ポリプロピレン、亜鉛合金
左右独立タイプです。
仕様「医薬用外毒物」シール貼付、完成品
トラスコ品番478-9938
セット内容棚板×4、床面・壁面用固定金具×6、棚板固定金具×16、上下連結金具×4、トラスねじ×20、釘×6、鍵×4
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)32
高さ(mm)900
奥行(mm)500
間口(mm)900
棚板数(枚)4
設置方法上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)30
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ