カテゴリ

  • 防災用品(3)
    • 耐震マット(3)
  • パソコン/周辺機器(5)
    • PCセーフティ用品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
    • プロテクタ/転倒防止/火災防止(3)
  • 機構部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ

「耐震シート」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐震ジェルシート強力タイプ 清和産業耐震ジェルシート強力タイプ清和産業
3,998税込4,398
1セット(20枚)
6日以内出荷
1枚あたり100kgの耐荷重を誇り、耐震震度7相当に対応します。家具・家電等に貼るだけで転倒防止・振動減少に効果を発揮します。粘着力が落ちてきたら流水で擦り洗いすることで粘着力が復活します。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)40×40×5
タナック シリコーンシート タナックタナック シリコーンシートタナック
5,298税込5,828
1枚
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 カット・抜き加工・治具加工が可能です。
用途電子機器内部の緩衝材に。保護シートに。耐震シートに。長さ(mm)290幅(mm)290乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
耐震ジェルシート 20mm角 三商耐震ジェルシート 20mm角三商
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
地震等の揺れや衝撃によるボトルホルダーに立てたガラス瓶の転倒事故防止に。ジェルシートをボトルホルダー底面の四隅と中央に貼り付け、設置面に軽く押さえつけるだけの簡単設置です。セロハンテープが粘着する場所であれば使用できます。ボトルホルダーをねじりながら持ち上げると取り外すことができ、再設置も可能です。RoHS2に適合しています。
材質ウレタンゲル厚さ(mm)3.5規格20mm角×5枚入適合温度(℃)‐20~75RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム滑り止めシート付アジャスタ ステンレスラクテム
319税込351
1本
当日出荷から14日以内出荷
滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
用途計測機器・事務機器などの各種産業機器材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
【レンタル】テクノテスター簡易型引張試験(校正書付) サンコーテクノ【レンタル】テクノテスター簡易型引張試験(校正書付)サンコーテクノ
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
用途タイルの付着強さ試験に。 注入口付きアンカーピンなどの引張強度確認に。 耐震補強用炭素繊維シートなどの接着強さ試験に。 外壁仕上げ材の劣化調査・施工確認に。 各種ねじ・釘などの引張強度確認に。 屋上防水層の接着強さ試験に。仕様オートパワーオフ機能セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケースストローク(mm)(シリンダー)20保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当)シャフト(センターシャフト)W3/8 全ねじボルト寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(キャリングケース)385×220×275精度(荷重)非直線性/±3%F.S ±1dig範囲(傾斜補正)±2.5°表示部16文字×2行 液晶表示器測定範囲(N)(荷重)0~10000精度(%)(変位精度)非直線性/±1.5 F.S.±1digit連続使用時間(時間)マンガン乾電池/約20アルカリ乾電池/約50外部出力RS-232C最大荷重(N)10000負荷方式油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)校正証明書付きサービス分類レンタル
耐震ダンパー 大型家具 転倒防止 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重150kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイト エレコム耐震ダンパー 大型家具 転倒防止 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重150kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイトエレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する。震度7対応の家具転倒防止器具「揺レタン」。
その他特許登録済材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材、発泡スチロール、発泡ポリエチレンホワイト質量(g)約274(1個)耐荷重(kg)150(2個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×154×127適合温度(℃)-10~50入数2個耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
耐震ダンパー 家具 転倒防止 ( T字 ) 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重150kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイト エレコム耐震ダンパー 家具 転倒防止 ( T字 ) 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重150kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイトエレコム
3,298税込3,628
1セット(2個)
当日出荷
地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する。震度7対応の家具転倒防止器具「揺レタン」。
その他特許登録済材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材ホワイト質量(g)約100(1個)耐荷重(kg)150(2個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×86×105適合温度(℃)-10~50入数2個耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
耐震シート 家具 転倒防止 連結シート 4枚入り 耐荷重 200kg (4枚使用) 固定器具 地震対策 防災用品 貼り付け簡単 【 日本製 】 クリア エレコム耐震シート 家具 転倒防止 連結シート 4枚入り 耐荷重 200kg (4枚使用) 固定器具 地震対策 防災用品 貼り付け簡単 【 日本製 】 クリアエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
複数の家具をシートで連結することで、地震の揺れに強くなる!震度7対応の家具連結シート「揺レタン」。
材質ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤透明(ガラス繊維により若干乳白色に見えます)耐荷重(kg)200(4枚使用時)寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×96×0.17適合温度(℃)-10~50入数4枚耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
耐震ダンパー 家具 転倒防止 ( L字 ) 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重 115kg (2個使用) 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 ブラウン エレコム耐震ダンパー 家具 転倒防止 ( L字 ) 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重 115kg (2個使用) 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 ブラウンエレコム
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する!震度7対応の家具転倒防止器具「揺レタン」。
その他特許登録済材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材ブラウン質量(g)約88(1個)耐荷重(kg)115(2個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×86×85適合温度(℃)-10~50入数2個耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm アズワンやわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mmアズワン
6,920税込7,612
1袋(6枚)
当日出荷
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm アズワンやわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mmアズワン
1,750税込1,925
1袋(6枚)
当日出荷
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm アズワンやわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mmアズワン
1,310税込1,441
1袋(10枚)
当日出荷
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
マルチ型防振ユニット TOZEN(トーゼン)マルチ型防振ユニットTOZEN(トーゼン)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。 豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。 メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。 屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。
用途冷却塔、発電機、空調機、各種プラント機器、大型変圧器、ポンプユニットなどさまざまな防振に。材質(上フレーム)FCD450、(ゴムシート)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(ゴムブッシュ)合成ゴム、(耐震ストッパー)SS400、(ベースプレート)SS400、(スプリングケース)合成樹脂
耐震ゲル シール 落下や転倒を抑制 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め グレー エレコム耐震ゲル シール 落下や転倒を抑制 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め グレーエレコム
1,198税込1,318
1セット(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
●震度7相当の振動試験をクリア!地震による落下や転倒を抑制するゲル状シール●機器の下に貼るだけなので取付簡単●はがしてもベタつかず貼り跡が残らない●耐久性・安全性に優れたオレフォン素材
グレー保証期間1年間
転倒防止用シート(耐震マット) 日本緑十字社転倒防止用シート(耐震マット)日本緑十字社(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(4枚)ほか
当日出荷
汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。 引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。
用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。寸法(mm)50×50耐荷重(kg)25/1枚(4枚使用で100)使用方法設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。種別耐震マット材質ポリウレタン厚さ(mm)5
ナンバープレート耐震性強化シートType2 CF POSHナンバープレート耐震性強化シートType2CF POSH
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら