26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「gri-eigt」(グリエイト)は、軟質PVCの為、ベトつかず、燃えにくく、経年劣化が少ない新素材です。 また、特殊形状により多数の突起(ダンパー)が、グリップ力を発揮し、同時に振動を吸収する効果が見込めます。 企業のオフィス・工場・物流センターにおいて機器や商品棚・書庫等の転倒防止として四隅に敷くだけで簡単にお役立ていただけます。 また、ご家庭の家具・家電等にも簡単にご使用いただけます。
種別耐震マット 材質PVC ブラック 適合温度(℃)-10~60
1枚ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

震度7でもしっかり固定します。 優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。 きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。 固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。 種別耐震マット ブルー
1個(4枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具のすべり止めや横転防止などの地震対策にピッタリです 家具の滑り止め、及び地震による転倒防止 タンスの下に敷くだけなので、壁や家具を傷つけません 非移行性ゴムで色移りしにくく、防振にも大きな効果があります
種別転倒防止ストッパー
1セット(2個)ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応(0.2MB)
1袋(4枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電話やパソコンなどと床面・板面に挟んで、転倒・ズレ防止に役立ちます。 工事不要で、貼るだけで床や家具などに傷つけず、簡単設置が可能です。 汚れても、水洗いし、自然乾燥で粘着力がもどるので、貼り直し可能です。
材質ポリウレタン
1袋(4枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業耐震マット
エコ商品
材質ポリウレタン 質量(kg)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 許容質量(kg)30(4隅に使用)
1セット(4個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm)5 材質ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

貼るだけで簡単に取り付けできます。 書籍棚等の手前に貼ることにより、落下・ズレ防止の落下軽減効果。(繰り返し使用可能) 吸着面はノリ残りしない加工。
用途本・ファイル・の落下軽減・小物の仮固定・ズレ防止に! 種別耐震マット 材質アクリル系発泡 ホワイト テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)2.5
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷

震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する耐震マット 底に敷くだけで強粘着です ご家庭内の小物類から家電・OA機器にご使用いただけます 粘着面は何でも貼ってはがす事が出来、粘着力が低下した場合、中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります
種別耐震マット
1セット(8枚)ほか
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。 ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。 半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。
用途キャビネット等の転倒防止に。 材質EVA樹脂 種別転倒防止ストッパー
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納棚に敷く落下予防マット キングジム 動画あり
表と裏で異なる摩擦係数の素材を使用。 敷くだけでマットがズレにくく、収納物はスムーズに取り出せます。 落下防止ベルトではくぐり抜けてしまう、高さが低い収納物でも落下を予防できます。 収納物の出し入れに特別な操作は不要なので、公共施設にも適しています。 マットの表面は本にも優しい素材です。
種別落下防止器具 グレー 幅(mm)100 材質表:布(ポリエステル・ナイロン)、裏:PER(環境ポリマー) 厚さ(mm)1.3 耐震性震度6強相当 セット内容本体×5枚、取扱説明書
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質ウレタンゲル ブルー 種別耐震マット
1セット(4枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。 厚さ(mm)3 長さ(mm)2000 材質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~60
1巻ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エクシールゲルタック 角型
エコ商品
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど 材質ポリウレタン 透明 硬度アスカーC23 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(4枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスケイ工機地震対策食器棚扉ストッパー
エコ商品
食器棚などの開き戸の枠に取付るタイプの扉ストッパーです。ワンタッチで施錠開錠ができ、普段使いにも煩わしさがありません。開錠時はフックが自動的に下がるため、本品の損傷がありません。取付枠の大きさにより2種類の寸法に対応できます。また、右利き・左利きどちらでも可能です。
種別ストッパー 寸法(mm)【固定部】45×20×13、【可動部】長さ75 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
799 税込879
当日出荷

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 透明
1袋(4枚)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラックの耐震固定用製品、床面と棚板で取付ける為、設置物を動かさず設置可能、震度7クラス対応(実験車にて検証)、耐用年数8年~10年(マット部分のみ)
1箱(4個)
29,980 税込32,978
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスや家庭、医療の場でも使用できる耐震マット。塩ビ製なので臭いが無く、グリップ力も強いので使用場所を選びません。敷くだけで簡単に設置可能です。 国内で製造・使用された塩化ビニル素材をリサイクルした日本初の製品です。化石燃料の使用量が少ない、環境にやさしい製品です。 素材自体に自己消火性があり、着火温度が455℃と高く燃えにくいため、火災の危険性が少ない素材です。 オフィス用品・電化製品などの四隅の底面に置くだけで簡単に取り付けることができます。 多数の突起部分(ダンパー)が振動を吸収し免震効果があり。優れたグリップ力で転倒を防ぎます。 摩擦係数が非常に高くストッパー的役割をします。 対象物の大きさに合わせて、ハサミやカッターなどで自由にカットして使えます。
寸法(mm)300×300 材質PVC 耐荷重(kg)1000 適合温度(℃)-10~60
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁に穴を開けずに壁と冷蔵庫を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能です。ゲル粘着タイプは水洗いで繰り返し使用ができます。
種別転倒防止粘着金具 範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション免震ジェルマット
超強力粘着!。振動、衝撃を大幅吸収!。貼り直しOKで跡も残りにくい。手洗い可能で繰り返し使用可能。透明タイプで目立ちにくい
用途転倒、落下、破損防止に!。地震対策。家具や、テレビ、食器棚、本棚やパソコン、AV機器、置物などをしっかり固定 材質PU
1袋(4枚)ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。 引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。
用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。 寸法(mm)50×50 耐荷重(kg)25/1枚(4枚使用で100) 使用方法設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。 種別耐震マット 材質ポリウレタン 厚さ(mm)5
1袋(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。
用途家具や機械の転倒防止に。 種別転倒防止ストッパー 材質非移行性合成樹脂エラストマー
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底に貼るだけの簡単地震対策。震度7クラスの地震に対応。水洗いすれば繰り返し使用できます。
種別耐震マット 寸法(mm)40×40×5 耐荷重(4枚使用)TV32インチまで/その他50kgまで
1パック(4枚)
1,612 税込1,773
当日出荷

100kgまでの家具・家電をラクラク移動キャリー重い家具や家電をラクラク移動!家具移動キャリー。 部屋の模様替え、大掃除、引越しに。耐震マットの設置にも。テコの原理で100kgの物でも1/5の力で持ち上げられます。 コロ付き台車で運びます。対象物100kgまでOK。
用途引越し、大掃除、部屋の模様替えなどに(タンス、食器棚、ローボード、植木鉢、金庫) 材質テコ棒/ポリプロピレン・スチール・ABS樹脂、コロ付台車/TPR樹脂・ABS樹脂 寸法(cm)(コロ付台車)10.3×7.5×2.2 全長(cm)(テコ棒)34.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

震度7クラス耐震試験合格品。電子レンジはほぼ10kg以上の重さがあり、地震やアクシデントで転倒・落下した場合、非常に危険です。こちらのキッチン用レンジストッパーは、軽くて衝撃に強いポリカーボネート素材のL字型プレートを使用し、プロセブン耐震マットで対象物をしっかりと固定。震度7クラスの地震から電子レンジやオーブンレンジ等の転倒・落下を防ぎます。耐震荷重:25kgまで
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

震度7クラス耐震試験合格品 。電子レンジはほぼ10kg以上の重さがあり、地震やアクシデントで転倒・落下した場合、非常に危険です。 。こちらのキッチン用レンジストッパーは、軽くて衝撃に強いポリカーボネート素材のL字型プレートを使用し、プロセブン耐震マットで対象物をしっかりと固定。 。震度7クラスの地震から電子レンジやオーブンレンジ等の転倒・落下を防ぎます。 。耐震荷重:25kgまで。 ※本製品を使用される設置物のサイズ・重量をよくお確かめください。 ※設置物の形状により使用できない場合があります。 ※本製品は、オーブンレンジ・電子レンジ等の横滑り・転倒を最小限に抑える商品です。本製品使用により発生した破損事故や、転倒による損害に対し責任を負うものではありません。 ※フッ素加工等、セロハンテープが貼り付かない撥水性のある設置面には取り付けができません。また、水まわりでの設置は避けてください。
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷