12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカエ耐震固定金具
エコ商品
アジャスター軸径M16用、側面用オプション(2010年モデル22.5ピッチ)
付属品固定金具、ロックナット各2個付 適合機種KT、KV、KW、Wの各作業台 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.05MB) グリーン購入法適合
1セット(2個)
6,798 税込7,478
当日出荷


SUGICO(スギコ)耐震金具(アジャスト脚固定金具)
エコ商品
・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2 材質SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
249 税込274
当日出荷

サカエ耐震固定金具
エコ商品
地震の際の耐震対策に安心!
付属品固定金具、ロックナット各2個付 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.04MB)
1セット(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷

耐震対策に。
付属品固定金具、ロックナット各2個付 アズワン品番64-5304-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷

・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用 適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2 材質SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
229 税込252
当日出荷

・Φ38丸パイプ脚の側面にビス、リベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
869 税込956
当日出荷

サカエ作業台用耐震固定金具
エコ商品
作業台用アンカーレス固定金具です。床を傷つけずに取り付けができます。震度7クラスでの耐震性能を有しています。(金具4個使用、水平加速度800gal、重量200kgとして)。接着性の高い耐震マットに作業台自体の自重をかけて固定します。アンカー金具と比べ内側に収納でき、邪魔にならず安全です。
材質(金具)スチール、(耐震マット)ウレタンエラストマー 対応塗装床、Pタイル、ロンリュウムマット等 入数(個)1セット(4個入) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 材質SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
229 税込252
当日出荷

アンカー打ちが不要な固定プレートです。 床との設置面になる金具には耐震マットが使用されています。 金具を設備内に収納することができるため、足元の安全管理や運搬等の邪魔になりません。 BCP対策にも有用です。(地震による人災や工場・事務機器等、設備の転倒防止に最適です。) 保有するフットジャッキに後付けできます。 施工には特別な工具が不要です。 100個以上の価格設定もございますので、下記「その他製品情報」に数割価格表を掲載しております。 ※1:シート単体で最も良い条件での数値です。床の状態、使用回数などの条件により異なります。 ※2:フットジャッキ4本に設置した場合。 [動画はこちらから] 商品紹介 取扱い説明
材質金具:SUS304、耐震マット:ウレタンエラストマー 寸法J(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重100kg/ポリエステル天板/H800~1000) サカエ 動画あり
狭いスペースを有効活用。奥行450mmタイプ。作業内容に合わせて800mm~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能です。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様組立式 付属品耐震固定金具4個 種類ポリエステル天板 天板厚さ(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.68MB) アジャスター樹脂製、ネジ径M12(P=1.75)
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)