種別転倒防止レール
色シルバー
シリーズ転倒防止レールシステム Interior Anchor
コード66938
アズワン品番64-8244-35
1本
¥3,598
税込¥3,958
11日以内出荷
種別転倒防止レール
色ブラック
シリーズ転倒防止レールシステム Interior Anchor
コード66906
アズワン品番64-8244-33
1組
¥589
税込¥648
8日以内出荷
種別転倒防止レール
色ブロンズ
シリーズ転倒防止レールシステム Interior Anchor
コード66939
アズワン品番64-8244-26
1本
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
種別転倒防止レール
長さ(m)1000
シリーズ転倒防止レールシステム Interior Anchor
コード66907
アズワン品番64-8244-34
1組
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
素材に合わせて色調整可能
パテタイプなので凹凸面でもピッタリフィット
用途花瓶や小物の転落防止
飛沫防止アクリル板の固定
ポスター等の貼り付け
仕様金属腐食性:変化なし、樹脂移行性:変化なし、ブリード確認:染み出しなし
セット内容ホワイト20g/ブラウン20g 各1本入り
種別落下防止器具
使用の目安(1.1kgの花瓶に対して)1.5gを4箇所
色調ホワイト/ブラウン
1箱(30個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
表と裏で異なる摩擦係数の素材を使用。
敷くだけでマットがズレにくく、収納物はスムーズに取り出せます。
落下防止ベルトではくぐり抜けてしまう、高さが低い収納物でも落下を予防できます。
収納物の出し入れに特別な操作は不要なので、公共施設にも適しています。
マットの表面は本にも優しい素材です。
種別落下防止器具
色グレー
幅(mm)100
材質表:布(ポリエステル・ナイロン)、裏:PER(環境ポリマー)
厚さ(mm)1.3
耐震性震度6強相当
セット内容本体×5枚、取扱説明書
柱がL字形状で前面に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。
棚板上の重量物の落下防止。
パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
用途棚の収納物の落下防止
種別落下防止器具
仕様耐震性/6強
セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本
パイプ径(Φmm)28
過負荷耐量100kg/本
使用環境温度(℃)0~40
質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個)
パイプ長(mm)1800対応
ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
柱がコの字形状で、、横方向に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。
棚板上の重量物の落下防止。
パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
連結棚に取り付け出来ます。
用途棚の収納物の落下防止
仕様耐震性/6強
セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本
パイプ径(Φmm)28
過負荷耐量100kg/本
使用環境温度(℃)0~40
質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個)
パイプ長(mm)1800対応
ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。
機械を動かさずに取り付け可能です。
種別落下防止器具
寸法(mm)154×120×131
サイズL
耐荷重(kg)500/個
アズワン品番3-7243-01
高さ調整範囲(mm)11~35
耐震性震度6強相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード