ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪
材質特殊鋼
厚さ(mm)9.5
高さ(mm)150
取付ボルト3/8×30mm
取付幅(mm)25
従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト3/8×30mm
材質特殊鋼
国内検査済みなので安心の品質です。
ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼
長さ(mm)224
幅(mm)49
厚さ(mm)9.5
高さ(mm)140
質量(g)約550
取付寸法(mm)幅24
取付ボルト11mm
先幅(mm)58
トラクターの普通爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×35×150
質量(g)550
穴径(mm)11
取付寸法(mm)(幅)24、(厚さ)10
色赤
材質特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
正逆は切替爪式です。
耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。
薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番355-0427
厚さ(mm)19
全長(mm)485
質量(g)650
対辺寸法(mm)17×19
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です
用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です
適合機種BCV-36
質量(g)710
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×145
刃径(mm)180
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60
仕様移動車輪付
タイプ車輪型
変速比前進1
使用燃料ガソリン
回転方向(ロータリー)正転1
エンジンタイプ4サイクル
使用の目安菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)245
クラッチ遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)100
点火プラグCMR6A
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに
耕うん幅(mm)280
耕深(mm)約60
電圧(V)AC100
消費電力(W)800
付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m
刃数4枚刃
質量(kg)約7.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.2
回転数(min-1[r.p.m])400
外形(mm)200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290
アズワン品番64-4063-03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
本格的なナタ爪を採用
ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。
ワンタッチ切り換え
抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm)360
耕深(mm)280
タンク容量(mL)1200
運転時間(分)50~60
付属品抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm)
トラスコ品番493-1882
質量(kg)19
刃形ナタ爪刃(4枚刃)
使用燃料混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル)
全長×全幅W×全高(mm)長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550)
最大出力(kW)1.27
アズワン品番64-5046-43
取扱説明書(1.65MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。
新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。
排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心!
低騒音で近隣が気になる環境でも安心。
耕うん幅(mm)360
耕深(mm)280
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1400
付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ
質量(kg)18.5
刃形ナタ爪
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570
定格電流(A)15
絶縁方式二重絶縁
能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
取扱説明書(1.57MB)
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
長さ(mm)木ノ葉爪:150
取付穴ピッチ(mm)50(穴の中心から中心まで)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
テコの原理
締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。
爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。
全長(mm)480
質量(g)630
トラスコ品番848-9199
材質クロームバナジューム鋼
ピッチ(mm)40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
長さ(mm)木ノ葉爪:150/四角爪:115
取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
コンパクトサイズでパワフルに耕うん
粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。
広い耕幅で効率良く耕うん
54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。
直進性を高めるサイドディスク
一定の深さを安定して耕せる
安心感をもたらすクラッチレバー
爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)0.67
全長(mm)1115
質量(kg)27
タイプJT
径(Φmm)(爪)280
全幅(mm)585
全高(mm)975
最大回転数(min-1[r.p.m])4800
定格出力(kW)(連続)1.0
エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチシュークラッチ
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])123
最大出力(kW)1.5
エンジン総排気量(cm3)57.3
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
変速段数前進1
耕運幅(mm)545/310〈内爪時〉
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
厚さ1.5mmのナローブレードで雑草を根こそぎ絡めとる!スリム、コンパクトだから、こんな場所で大活躍!
軽々耕せて根こそぎ除草できる1台2役の除草耕運機!
姿勢も作業もラクラク!立った姿勢で草刈りの手間も大幅軽減!
家庭菜園に大好評の「コードレス耕運機」が、とっても軽くコンパクトになって、除草機能も加わった「24Vコードレス除草耕運機」として新登場!
新開発の片側ヘッドに極薄ブレードを採用して、より狭い場所でも大活躍。
刃が薄いので力要らずで土に入り込んで雑草を根から絡め取るので、大変だった草刈りもラクラク。
保護カバー付きで壁際でも気にせず使えて、24V仕様なので耕うんもパワフルです。
用途小さな家庭菜園、花壇、植栽の手入れ、キワの草刈に
壁際や建物周りの雑草に ・畑のうねの谷間の雑草に
コンクリの細い隙間の雑草に etc
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)
材質スチール、樹脂他
質量(kg)本体:約1.7、バッテリー:約0.46
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)24
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間約55分(無負荷時)
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約160×180×970~1200
耕運幅(mm)23
1セット
¥18,000
税込¥19,800
3日以内出荷
エンジンタイプよりも「静か」で住宅地でも使いやすい 。パワフルに耕せる4枚刃 。2段階スタートで誤作動を防止
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに
付属品耕うん機×1(耕うん刃取り付け済) 、フレームパイプ(上)×1 、フレームパイプ(下)×1 、キャスター・キャスターキャップ×各2 、平頭ピン・スナップピン・キャスター取付けねじ(ワッシャー付き)×各2 ※本体取付け済 、ツマミ・ねじ×各4 、コードクリップ×2
適合充電器形式:SL-18SBC-A
質量(kg)約7.3 ※バッテリーパック除く・耕うん刃含む
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約970×370×1090 ※耕うん刃含む
連続使用時間(分)30 ※4.0Ahバッテリーパック取付け時
刃外径(mm)耕うん刃:200/4枚刃
モーター電圧(V)DC36
耕うん幅(mm)約300
適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
付属品バッテリー
寸法(mm)375×410×1370
質量(kg)8
刃径(Φmm)耕うん:180
無負荷回転数(min-1[r.p.m])140
定格時間(分)30
耕うん幅(mm)355
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
大変な土ならしや除草作業に!
耕うん、中耕、倍土、除草作業(丈の短いもの)に。バッテリ式でどこでも簡単始動!
仕様●商品サイズ(約たて×よこ×厚みmm):約375×410×1300●商品重量(約kg):8【本体】●無負荷回転数:140min-1●耕うん幅:355mm●バッテリタイプ:リチウムイオンバッテリ●電池容量:2.0Ah●電圧:18V●充電器入力:AC100~ 200V 0.5A 50/60Hz●充電器出力:DC22V-0.5A●充電時間:4時間●耕うん刃経:180mm/4枚刃●定格時間:30分
アズワン品番68-1967-57
1本
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
プロ仕様の大振りな四本刃が畑の土起こしに威力を発揮する、手のひらを大きく広げたように湾曲した四本刃をもつ大型の鍬です。畑の耕うんに使うプロ仕様の備中鍬、収穫後や春先の耕地を起こすのに最適です。土との摩擦で摩耗しやすいカドを長持ちさせるために丸く太らせたスペード型の刃先が特長です。一本ずつの枝刃に、しのぎを付けて補強した全鋼製の刃です。ハードな使用に耐える背金で補強した桂止め式です。握りやすいコブ付きの取手が手元のすべりを防止します。
用途畑の耕うん。
刃幅(mm)230
柄長さ(mm)1000
刃長(mm)335
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)全鋼
1本
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
関連キーワード