60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60 仕様移動車輪付 タイプ車輪型 変速比前進1 使用燃料ガソリン 回転方向(ロータリー)正転1 エンジンタイプ4サイクル 使用の目安菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm)245 クラッチ遠心クラッチ エンジンオイル量(mL)100 点火プラグCMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GCV-110 電動耕運機 菜援くん GREEN ART 動画あり
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 耕うん幅(mm)280 耕深(mm)約60 電圧(V)AC100 消費電力(W)800 付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数4枚刃 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.2 回転数(min-1[r.p.m])400 外形(mm)200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290 アズワン品番64-4063-03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ドリームパワー エンジン耕運機 ナカトミ 動画あり
家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RCVK-4300 エンジンカルチベータ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
本格的なナタ爪を採用 ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。 ワンタッチ切り換え 抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm)360 耕深(mm)280 タンク容量(mL)1200 運転時間(分)50~60 付属品抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm) トラスコ品番493-1882 質量(kg)19 刃形ナタ爪刃(4枚刃) 使用燃料混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル) 全長×全幅W×全高(mm)長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550) 最大出力(kW)1.27 アズワン品番64-5046-43
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ACV-1500 電気カルチベータ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気カルチベータ
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。 新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。 排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心! 低騒音で近隣が気になる環境でも安心。 耕うん幅(mm)360 耕深(mm)280 電源(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)1400 付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ 質量(kg)18.5 刃形ナタ爪 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570 定格電流(A)15 絶縁方式二重絶縁 能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
51,980 税込57,178
欠品中

たがやすパワー 向井工業 動画あり
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。 人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。 培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ERC-10D ドリームパワー 電気耕運機 電動カルチベータ 10m延長コード付き ナカトミ 動画あり
家庭菜園等に最適な小型タイプ電気カルチベータ。エンジン式と比べて、音が静かで排気ガスが出ないので近隣に気兼ねなく使え家庭菜園に最適。10m延長コード付属。
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。 消費電力(W)750 セット内容本体一式×1、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m×1 材質スチール、樹脂 質量(kg)7.3 レッド 電圧AC100V (50Hz/60Hz) 電流(A)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×325×1270
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

軽くてコンパクト。だから初心者に最適。 軽量コンパクト、なのにパワフル 45cmの耕幅で作業サクサク 安心感のあるスロットルレバー 爪の脱着しやすさに配慮 使用後のガソリン抜きがスムーズ ハンドルの折りたたみ可能(工具不要) Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L)0.35 全長(mm)1060 質量(kg)18 タイプJT 径(Φmm)(爪)250・ローター別売 全幅(mm)475 全高(mm)990 最大回転数(min-1[r.p.m])7000 定格出力(kW)(連続)1.1 エンジン回転数(min-1[r.p.m])4600 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ遠心 始動方式リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m])135 最大出力(kW)1.1 エンジン総排気量(cm3)49.4 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 変速段数前進1 耕運幅(mm)450/250〈内爪時〉・ローター別売
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷

用途家庭菜園や花壇などの土ほぐしに最適。 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)2.0 回転数(min-1[回/分])300 付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、刃×2、ピン×2 連続使用時間(分)(無負荷約49 バッテリーリチウムイオン 充電時間(時間)1 寸法(縦×横×高さ)(mm)230×1370×340 長さ設定範囲(mm)1370~1570 耕深(mm)80
1台
19,980 税込21,978
欠品中

1セット(10本)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトサイズでパワフルに耕うん 粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。 広い耕幅で効率良く耕うん 54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。 直進性を高めるサイドディスク 一定の深さを安定して耕せる 安心感をもたらすクラッチレバー 爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)0.67 全長(mm)1115 質量(kg)30 タイプJAST 径(Φmm)(爪)280 全幅(mm)600 全高(mm)975 最大回転数(min-1[r.p.m])4800 定格出力(kW)(連続)1.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチシュークラッチ 始動方式リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m])123 最大出力(kW)1.5 エンジン総排気量(cm3)57.3 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 変速段数前進1 耕運幅(mm)600/330〈内爪時〉
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに 消費電力(W)1050 質量(kg)約10.5 周波数(Hz)50/60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300 刃数(p)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980 連続使用時間(分)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 耕運深さ(mm)約200 耕運幅(mm)約300
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

MKR001GZ 充電式管理機 マキタ 動画あり
付属品トレイアッセンブリ 適合バッテリー40Vmaxリチウムイオン電池 BL4025(2.5Ah)、BL4040(4.0Ah)、BL4050F(5.0Ah)、BL4080F(8.0Ah)※バッテリーは別売りです 関連資料(6.56MB) 商品タイプ本体のみ
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷

コンパクトサイズでパワフルに耕うん 粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。 広い耕幅で効率良く耕うん 54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。 直進性を高めるサイドディスク 一定の深さを安定して耕せる 安心感をもたらすクラッチレバー 爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)0.67 全長(mm)1115 質量(kg)27 タイプJT 径(Φmm)(爪)280 全幅(mm)585 全高(mm)975 最大回転数(min-1[r.p.m])4800 定格出力(kW)(連続)1.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチシュークラッチ 始動方式リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m])123 最大出力(kW)1.5 エンジン総排気量(cm3)57.3 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 変速段数前進1 耕運幅(mm)545/310〈内爪時〉
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

AKT-300WR 家庭用電動耕運機耕す造 アルミス 動画あり
耕運機なのに超軽量!女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 ロックボタン付きのスイッチ採用で安全性も重視。 ハンドルや移動輪の位置調整が可能なので、ラクに作業が進められます。
用途家庭菜園の土起しに 電源(V)100 消費電力(W)300 質量(kg)約4 周波数(Hz)50/60 刃径(Φmm)約155 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約170 刃数(p)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×220×1380 連続使用時間(分)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 耕運深さ(mm)約70 耕運幅(mm)約190
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

小型でハイパワー!車で持ち運べて、家庭菜園で大好評の「YARDFORCEコードレス耕運機」が「新開発3D刃ヘッドを搭載」して新登場。。軽くてコンパクトさに加えて3方向に向いた「3D刃」により、幅20cm、深さ8cmをよりラクにフカフカに耕せます。。身長に合わせられる長さ調節に加えて、補助ハンドル位置とメインハンドルの角度調節もできるようになって、さらに使いやすくなりました。。80分の急速充電で作業時間はたっぷり50分連続稼働(※無負荷作業時間。バッテリーや土の状態により異なります。)を実現!。。誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全面も十分です。
用途持運び便利で、スーッと車から持ち出して手軽に耕せる手軽さの24V充電式ハンディ耕運機「新開発3D刃ヘッドを搭載」。。24Vのハイパワーと回転数:280rpm、耕運幅200mmで畑をぐんぐん耕します。。コンパクトでお手入れも楽々。持ち運べて保管も場所をとらない便利な家庭用電動耕運機です。。家庭菜園、園芸、畑、農園、個人栽培などに。 仕様●サブハンドルの取り付け・調整:可能●稼働時間(無負荷作動時):約50分連続作動 (バッテリーや土の状態により異なります)●起動スイッチ握り部角度調整:有り●長さ調整:可能(105~135 cm) セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書) 材質スチール、アルミ、ABS他 質量(kg)本体:約3.5、バッテリー:約0.44 電圧(V)24 バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×20×105~135 充電時間(分)フル:80
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷

コンパクトボディーに500Wのハイパワー!ナタ刃仕様で硬い土もパワフルに耕せます。 女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに 電源(V)100 消費電力(W)500 質量(kg)約7.4 周波数(Hz)50/60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×225×1250 電源コード(m)約0.35 ハンドル長さ(mm)約995 連続使用時間(分)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 耕運深さ(mm)約220 耕運幅(mm)約300
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ERC-15D 電気耕運機 電気カルチベータ 10m延長コード付き ナカトミ 動画あり
家庭のコンセントに繋げればすぐに使用出来、家庭菜園にピッタリ。タイヤ付で移動も簡単。 1050Wモーターでパワフル耕うん。石跳ねでも安心の金属製泥除けカバー付き。 ハンドルを折り畳めば車載、収納に便利。
用途家庭菜園におすすめ。小型、耕うん、電気耕運機、折り畳み、コンセント、自給自足、簡単、コンパクト、ナカトミ、園芸、ガーデン用品。 付属品延長コード10m×1、コードクリップ×2、コードフック×1 質量(kg)9.5 レッド 回転数(min-1[r.p.m])約320 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380× 1050× 1010 騒音値(dB)約86(1m四方平均) 面積耕運目安:約20坪(約66平方メートル) 定格時間30分 耕運深さ(mm)約100~120 耕運幅(mm)約300
1台
23,980 税込26,378
欠品中

畝たてようアタッチメント(広巾)
用途エンジン式小型耕運機アタッチメント
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な車軸式用管理機が収納可能です。
用途小型耕運機用収納カバー。 規格カバー:600×700×1050×1070 材質(シート)ポリエチレン 材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な2軸式用管理機が収納可能です。
用途小型耕運機用収納カバー。 規格カバー:600×600×1350×1090 材質(シート)ポリエチレン 材質(ロープ)ポリプロピレン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

女性にやさしい農業女子プロジェクト仕様です。簡易うね立て培土器が標準装備です。
用途田畑の耕運作業。 容量(L)【エンジンオイル】0.4 タンク容量(L)1.2 連続使用時間(分)60 耕うん幅(mm)600/310 点火プラグ(NGK)BP6HS 馬力(PS)最大3 排気量(cc)98
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

隅々までしっかり耕うんします。土を細かく砕いてキレイに仕上げます。フロントロータリ採用で作業も旋回もスムーズです。爪がタイヤの前にあるため足元安心です。デフロック機能付きです。排出ガス自主規制3次対応しています。
用途耕うん作業。 材質本体;鉄 質量(kg)60 タンク容量(L)0.8 最大出力2.7[PS] 使用の目安【菜園】~150坪 本体サイズ(mm)1235×540×1095 装備一軸正逆ロータリー,強力ナタ爪 耕うん幅(mm)500 運転時間(分)40分 排気量(cc)98
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

家庭菜園に最適な実力タイプです。らくらく移動輪とサイドデイスクが標準装備で綺麗な作業が出来ます。
用途田畑の耕運作業。 容量(L)【エンジンオイル】0.4 タンク容量(L)1.2 連続使用時間(分)60 耕うん幅(mm)600/310 点火プラグ(NGK)BP6HS 馬力(PS)最大3 排気量(cc)98
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

小型・軽量で畑作管理に威力を発揮
仕様作業速度:0.3~0.4m/s 質量(kg)22 全長×全幅W×全高(mm)930~1140×570×660~880 エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン エンジン出力(PS/kW)1.1/- 排気量(cc)総:33.5 耕運深さ(mm)40 耕運幅(mm)150
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

軽量でキャベツ・ブロッコリー・玉ネギ・ネギなどの中耕作業に最適! 小型軽量、低重心で持ち運びが容易で中耕作業などに最適。 主クラッチ・遠心クラッチの二重クラッチで安心作業ができます。 小型4サイクルガソリンエンジン採用で、排気はクリーン。ハウス内作業などにも適しています。 様々な作付体形に合わせて、中耕・除草・土寄せ作業に活躍するオプション部品が豊富です。 補助ハンドルを使えば、広幅の畝も崩さず作業。
仕様作業速度:0.5~0.75m/s 質量(kg)16.5 使用燃料自動車用レギュラーガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:1020×570×910 燃料タンク容量(L)0.5 エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン エンジン形式EH025 始動方式リコイル式 エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7] 排気量(cc)総:24.5 耕運深さ(mm)40 耕運幅(mm)100
1台
128,800 税込141,680
翌日出荷

みのる産業プチ耕転機
高設栽培用のスクリュー式耕耘機シリーズ、イチゴなど夏場のハウス内作業に最適。 スクリュー式耕耘爪を採用していますので、安定した耕耘作業ができます。 ハンドルが前後左右に付いていますので、楽な姿勢で作業が出来ます。 小型4サイクルガソリンエンジンの採用でハウス内の作業に最適。 イチゴなど夏場に耕耘が必要な作物に最適です。 スクリュー方式なので、根切りも良く、土の飛散が少ない。 遠心クラッチと主クラッチの二重クラッチにより、安全な作業ができます。
仕様適応ベッド外幅:26~32cm 質量(kg)21 使用燃料自動車用レギュラーガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:560×430(格納時)/740(作業時)×520 燃料タンク容量(L)0.5 エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン エンジン形式EH025 始動方式リコイル式 エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7] スクリュー径(Φmm)70(2連式) 排気量(cc)総:24.5 耕運深さ(mm)50~110 耕運幅(mm)165
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

耕運時の安定性を高めます。サイドディスクを装着することで、耕運時の安定性を高めます。
用途ISEKI小型管理機VAC3600用アタッチメント。 仕様1組2個セット
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1GbE対応。NetMeister Prime との連携で、マルチベンダ管理機能を利用できます。マルチベンダ管理機能を利用することで、IX-R2520に接続されたSNMPに対応したサーバやネットワーク機器(他社製品)を1つの管理画面で一括で可視化・遠隔管理できます。他社製品のCPU使用率、メモリ使用率、ポート状態、ディスク容量などの詳細情報も監視・管理可能です。販売店様向け受講料無料のNECネットワーク製品オンラインセミナー開催中です。お申込み・詳しい内容はこちらをご確認ください。
1台
180,800 税込198,880
翌日出荷

家庭菜園に最適な小型タイプ。ハンドル部分は折りたたみが出来て収納、持ち運びに便利。家庭のコンセントに繋げればすぐに使用可能。タイヤ付で移動も簡単。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。延長コード使用時にコードを逃がす巻き込み防止肩掛けベルトを付属
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。ナカトミ NAKATOMI ドリームパワー 家庭菜園 野菜作り 菜園 園芸 耕す 農業 作物 栽培 農耕 耕運機 耕耘機 耕うん機 電気式 電気耕運機 電気式耕うん機 延長コード 安全ボタン式 ガーデニング 付属品延長コード10m×1、スパナ10/12mm×1、スパナ13/16mm×1、結束バンド×2、延長コード巻き込み防止肩掛けベルト×1、取り扱い説明書、保証書 寸法(mm)耕幅:450 質量(kg)18 電流(A)14 電圧(V)AC100 消費電力(W)1400 回転数(min-1[r.p.m])耕刃:140 刃形ナタ爪刃 騒音値(dB)(1m四方平均)約88 面積耕うん目安:約30坪 爪直径(Φmm)280 保証期間(メーカー保証)1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×103×90 コード長さ(cm)35 定格時間30分 耕深(mm)200
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

VAC245用メインダイヤフラム用ガスケットです。アグリップ小型管理機VAC245用メインダイヤフラム用ガスケットです。
用途VAC245用メインダイヤフラム用ガスケット。 対応機種VAC245
1個
439 税込483
翌々日出荷

VAC245用ポンプダイヤフラム用ガスケットです。アグリップ小型管理機VAC245用ポンプダイヤフラム用ガスケットです。
用途VAC245用ポンプダイヤフラム用ガスケット。 対応機種VAC245
1個
489 税込538
翌々日出荷

10GbE対応。NetMeister Prime との連携で、マルチベンダ管理機能を利用できます。マルチベンダ管理機能を利用することで、IX-R2530に接続されたSNMPに対応したサーバやネットワーク機器(他社製品)を1つの管理画面で一括で可視化・遠隔管理できます。他社製品のCPU使用率、メモリ使用率、ポート状態、ディスク容量などの詳細情報も監視・管理可能です。販売店様向け受講料無料のNECネットワーク製品オンラインセミナー開催中です。お申込み・詳しい内容はこちらをご確認ください。
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷

畦や果樹園などの除草作業に
用途エンジン式小型耕運機アタッチメント
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

畝たてよう車輪アタッチメント(広巾)
用途エンジン式小型耕運機アタッチメント
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

1セット(2個)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

畝たてようアタッチメント
用途エンジン式小型耕運機アタッチメント
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

畝たてよう車輪アタッチメント キンボシのCVシリーズ専用車輪
用途エンジン式小型耕運機アタッチメント 適合本体CV-801N、CV-820N、CV-1000
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。 極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等 建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等 農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。 使用温度範囲(℃)-5~70 チムケン式耐荷重性能(kg)10.9 使用目的サビ止め、潤滑
1本(400g)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)