95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10本)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容C180L 5本・C180R 5本C55BL 1本・C55BR 1本C55STL 1本・C55STR 1本 長さ(mm)140、135、110 幅(mm)25 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)11
1セット
6,798 税込7,478
3日以内出荷

長さ(mm)木ノ葉爪:150 取付穴ピッチ(mm)50(穴の中心から中心まで)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

長さ(mm)木ノ葉爪:150/四角爪:115 取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

長さ(mm)140 取付穴径(Φmm)11 回転半径(mm)165 取付穴ピッチ(mm)50
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪 材質特殊鋼 厚さ(mm)9.5 高さ(mm)150 取付ボルト3/8×30mm 取付幅(mm)25
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)木ノ葉:150/四角爪:115 取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
1セット
8,398 税込9,238
4日以内出荷

トラクター爪 シンセイ 動画あり
国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼 長さ(mm)224 幅(mm)49 厚さ(mm)9.5 高さ(mm)140 質量(g)約550 取付寸法(mm)幅24 取付ボルト11mm 先幅(mm)58
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VAC6500用の交換爪セットです。経済的な交換部品です。
用途VAC6500用交換爪。 適合機種VAC6500用交換爪
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト3/8×30mm 材質特殊鋼
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(14本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60 仕様移動車輪付 タイプ車輪型 変速比前進1 使用燃料ガソリン 回転方向(ロータリー)正転1 エンジンタイプ4サイクル 使用の目安菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm)245 クラッチ遠心クラッチ エンジンオイル量(mL)100 点火プラグCMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

特殊形状の爪は、土への食い込み性能が良く、天地返しをしながら幅広い深耕作業ができます。
用途畑やハウス内などの深耕作業 幅(cm)延長した全耕:150
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

除草部分がレーキではなく、爪になったものです。お持ちの管理機のロータリー部が取り外し可能であれば、取付可能です。
質量(kg)30
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

奥まった場所にも楽々届くロングタイプ!
用途トラクタ・耕うん機用爪のボルト・ナットの着脱作業に最適。 材質スチール 適合ナット径(Φmm)17、19
1個
1,798 税込1,978
欠品中

1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタ(Kubota)ミラクルロータ
特殊形状の爪は、土への食い込み性能が良く、天地返しをしながら幅広い深耕作業ができます。
用途畑やハウス内などの深耕作業 本数爪:左右各6本
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隅々までしっかり耕うんします。土を細かく砕いてキレイに仕上げます。フロントロータリ採用で作業も旋回もスムーズです。爪がタイヤの前にあるため足元安心です。デフロック機能付きです。排出ガス自主規制3次対応しています。
用途耕うん作業。 材質本体;鉄 質量(kg)60 タンク容量(L)0.8 最大出力2.7[PS] 使用の目安【菜園】~150坪 本体サイズ(mm)1235×540×1095 装備一軸正逆ロータリー,強力ナタ爪 耕うん幅(mm)500 運転時間(分)40分 排気量(cc)98
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

さまざまな作業機との組み合わせで幅広い作業を担う管理機。 そのために不可欠なパワーと安定した取り回しを、Honda4ストロークOHVエンジンと、バランスのよい低重心ボディ、多彩な安心・快適機能が実現。 もちろん、燃費、耐久性、メンテナンス性にもすぐれています。
耕うん幅(mm)150、222、298、314 タンク容量(L)1.1 質量(kg)52 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)1270×615×980 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ主:ベルトテンション式 始動方式リコイルスターター (手動) 式 ローター回転数(min-1[r.p.m])正転:241、逆転:425 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) 鑑定型式番号安全:32140 エンジン総排気量(cm3)118 ローター径(Φmm)爪:280 走行速度(m/s)前進0.54~0.99 変速段数前進2、ロータリー:正転1、逆転1
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

1セット
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。 薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番355-0427 厚さ(mm)19 全長(mm)485 質量(g)650 対辺寸法(mm)17×19
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

VAR4500用の交換爪セットです。経済的な交換部品です。
用途VAR4500用交換爪。 適合機種VAR4500用交換爪
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

正逆は切り替え爪式です。トラクタ・耕うん機用爪のボルト・ナットの着脱作業に最適です。
対辺寸法(mm)17×19 厚さ(mm)18 全長(mm)452 質量(g)560 トラスコ品番369-0059 材質クロムバナジウム鋼 形状ストレート 防塵防水性能IP67相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,898 税込8,688
欠品中

ビギナーからベテランまで簡単操作でしっかり耕うん。手軽に使えて移動もラクラク。本格耕うん爪付で深くきれいな仕上がり。
幅(mm)耕耘:540 出力(kW)エンジン最大:2.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×600×1080 速度【作業】F:1.6m/s 乾燥質量(kg)40 爪数ナタ爪 エンジン型式GB101PN
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

安心・簡単・コツいらず。 ビギナーもラクラク耕うん。フロントロータリで足元安心。けん引力に優れ、深い耕うんのカルチタイヤ。きれいに仕上げる「一軸正逆転ロータリ」
幅(mm)耕耘:500 車輪幅(mm)405 出力(kW)エンジン最大:2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1370×550×1090 速度【作業】F:0.23m/s、R:0.17m/s 乾燥質量(kg)54 タイヤタイプΦ350×55(カルチタイヤ) 爪数ナタ爪×16本 エンジン型式GB101PN
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

固い圃場も余裕で耕運。高出力で仕事がはかどる本格派。高出力エンジン搭載
幅(mm)耕耘:550 車輪幅(mm)390 出力(kW)エンジン最大:3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1340×600×1130 速度【作業】F:0.28m/s/1.01m/s、R:0.34m/s 乾燥質量(kg)86 タイヤタイプ3.50-7 爪数正逆爪×10本 エンジン型式GB181PN
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

VAC2450用の交換爪セットです。経済的な交換部品です。
用途VAC2450用交換爪。 適合機種VAC2450用交換爪
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1セット(12本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)