セット内容C180L 5本・C180R 5本C55BL 1本・C55BR 1本C55STL 1本・C55STR 1本
長さ(mm)140、135、110
幅(mm)25
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)11
1セット
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
長さ(mm)木ノ葉爪:150
取付穴ピッチ(mm)50(穴の中心から中心まで)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
長さ(mm)木ノ葉爪:150/四角爪:115
取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
長さ(mm)木ノ葉:150/四角爪:115
取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
1セット
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪
材質特殊鋼
厚さ(mm)9.5
高さ(mm)150
取付ボルト3/8×30mm
取付幅(mm)25
国内検査済みなので安心の品質です。
ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼
長さ(mm)224
幅(mm)49
厚さ(mm)9.5
高さ(mm)140
質量(g)約550
取付寸法(mm)幅24
取付ボルト11mm
先幅(mm)58
従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト3/8×30mm
材質特殊鋼
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60
仕様移動車輪付
タイプ車輪型
変速比前進1
使用燃料ガソリン
回転方向(ロータリー)正転1
エンジンタイプ4サイクル
使用の目安菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)245
クラッチ遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)100
点火プラグCMR6A
除草部分がレーキではなく、爪になったものです。お持ちの管理機のロータリー部が取り外し可能であれば、取付可能です。
質量(kg)30
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
奥まった場所にも楽々届くロングタイプ!
用途トラクタ・耕うん機用爪のボルト・ナットの着脱作業に最適。
材質スチール
適合ナット径(Φmm)17、19
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
隅々までしっかり耕うんします。土を細かく砕いてキレイに仕上げます。フロントロータリ採用で作業も旋回もスムーズです。爪がタイヤの前にあるため足元安心です。デフロック機能付きです。排出ガス自主規制3次対応しています。
用途耕うん作業。
材質本体;鉄
質量(kg)60
タンク容量(L)0.8
最大出力2.7[PS]
使用の目安【菜園】~150坪
本体サイズ(mm)1235×540×1095
装備一軸正逆ロータリー,強力ナタ爪
耕うん幅(mm)500
運転時間(分)40分
排気量(cc)98
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
さまざまな作業機との組み合わせで幅広い作業を担う管理機。
そのために不可欠なパワーと安定した取り回しを、Honda4ストロークOHVエンジンと、バランスのよい低重心ボディ、多彩な安心・快適機能が実現。
もちろん、燃費、耐久性、メンテナンス性にもすぐれています。
耕うん幅(mm)150、222、298、314
タンク容量(L)1.1
質量(kg)52
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)1270×615×980
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチ主:ベルトテンション式
始動方式リコイルスターター (手動) 式
ローター回転数(min-1[r.p.m])正転:241、逆転:425
駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)
鑑定型式番号安全:32140
エンジン総排気量(cm3)118
ローター径(Φmm)爪:280
走行速度(m/s)前進0.54~0.99
変速段数前進2、ロータリー:正転1、逆転1
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
安心・簡単・コツいらず。 ビギナーもラクラク耕うん。フロントロータリで足元安心。けん引力に優れ、深い耕うんのカルチタイヤ。きれいに仕上げる「一軸正逆転ロータリ」
幅(mm)耕耘:500
車輪幅(mm)405
出力(kW)エンジン最大:2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1370×550×1090
速度【作業】F:0.23m/s、R:0.17m/s
乾燥質量(kg)54
タイヤタイプΦ350×55(カルチタイヤ)
爪数ナタ爪×16本
エンジン型式GB101PN
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
固い圃場も余裕で耕運。高出力で仕事がはかどる本格派。高出力エンジン搭載
幅(mm)耕耘:550
車輪幅(mm)390
出力(kW)エンジン最大:3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1340×600×1130
速度【作業】F:0.28m/s/1.01m/s、R:0.34m/s
乾燥質量(kg)86
タイヤタイプ3.50-7
爪数正逆爪×10本
エンジン型式GB181PN
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
ビギナーからベテランまで簡単操作でしっかり耕うん。手軽に使えて移動もラクラク。本格耕うん爪付で深くきれいな仕上がり。
幅(mm)耕耘:540
出力(kW)エンジン最大:2.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×600×1080
速度【作業】F:1.6m/s
乾燥質量(kg)40
爪数ナタ爪
エンジン型式GB101PN
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
簡単操作で簡易うね立てOK。本格派の耕うん。移動尾輪で移動も楽々。排ガス自主規制対応エンジン。軽い力でエンジンスタート。ハンドル上下調整機能。ハンドル回転機能。安心のデッドマンクラッチ。大型燃料キャップ。大型エンジン停止ボタン。草巻付き防止装置。簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪分離型・移動尾輪(抵抗棒付き)・簡易うね立て・大型停止スイッチ
寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20
全長(mm)1110
質量(kg)機体:43
種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン
形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)
全幅(mm)660
全高(mm)1065
最大出力2.2{3.0}(kW{PS})
燃料タンク容量(L)1.2
回転数車軸:(前進)62/106、(後進)20(rpm)
始動方式リコイル(ミラクルスタート)
排気量(L)総:0.098{98{cc}}
耕うん幅(mm)320/600
回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)
エンジン型式GB101PN
変速段数走行:前進2、後進1(段)
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
簡単操作で簡易うね立てOK。本格派の耕うん。移動尾輪で移動も楽々。排ガス自主規制対応エンジン。軽い力でエンジンスタート。ハンドル上下調整機能。ハンドル回転機能。安心のデッドマンクラッチ。大型燃料キャップ。大型エンジン停止ボタン。草巻付き防止装置。簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪一体型・移動尾輪(抵抗棒付き)・簡易うね立て
寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20
全長(mm)1100
質量(kg)機体:40
種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン
形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)
全幅(mm)600
全高(mm)1080
最大出力2.2{3.0}(kW{PS})
燃料タンク容量(L)1.2
回転数車軸:(前進)106(rpm)
始動方式リコイル(ミラクルスタート)
排気量(L)総:0.098{98{cc}}
耕うん幅(mm)540
回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)
エンジン型式GB101PN
変速段数走行:前進1(段)
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
育てる楽しさ、喜びを。KM30は、家庭菜園を始めたい人の背中を押します。気持ちのいい、太陽の光をあびて楽しさいっぱい、喜びいっぱいの家庭菜園で。安心できる使いやすさ。ハンドルを握れば進む!離せ止まる エンジン停止スイッチ。簡単ラクラク移動!。はひめからスムーズに!エンジン始動
寸法(mm)【車軸】丸軸:20、長さ:53
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)機体:1110×600×980
燃料タンク容量(L)1.2
始動方式リコイルスタータ方式
変速段数正転1段
簡単操作で簡易うね立てOK。本格派の耕うん。移動尾輪で移動も楽々。排ガス自主規制対応エンジン。軽い力でエンジンスタート。ハンドル上下調整機能。ハンドル回転機能。安心のデッドマンクラッチ。大型燃料キャップ。大型エンジン停止ボタン。草巻付き防止装置。簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪分離型・移動尾輪(抵抗棒付き)・大型停止スイッチ
寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20
全長(mm)1110
質量(kg)機体:41
種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン
形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)
全幅(mm)660
全高(mm)1065
最大出力2.2{3.0}(kW{PS})
燃料タンク容量(L)1.2
回転数車軸:(前進)62/106(rpm)
始動方式リコイル(ミラクルスタート)
排気量(L)総:0.098{98{cc}}
耕うん幅(mm)320/600
回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)
エンジン型式GB101PN
変速段数走行:前進2(段)
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
ハンドル左右調節機構。ハンドルの左右振り換えで、ハウス内の作業が便利。ハウス際の支柱も気にすることなく作業ができます。ワンタッチ左右各1段のハンドル調節は切替レバーを握るだけ。作業者にやさしい新機構です。エンジン。燃焼効率がよく、高出力と低燃費を実現。オイルバス式のエアクリーナで土ぼこりの多い畑作業に最適です。また、ワンタッチキャブドレンを装備し、工具なしでガソリンの抜き取りが簡単にできます。始動安全装置&緊急停止スイッチ。ポンと押すだけで、すぐにエンジンが止まり安心です。
寸法(mm)【車軸】六角棒対辺:23・長さ:55
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)1.6
始動方式リコイル式
点火プラグNGK-BP6HS
変速段数前進:2、後進:1
正逆は切替爪式です。
耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。
薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番355-0427
厚さ(mm)19
全長(mm)485
質量(g)650
対辺寸法(mm)17×19
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1セット(12本)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
1
2
3
次へ