512件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

三菱マヒンドラ農機ハウスロータ仕組 3連N
適合管理機機種:MM458B/MM458A/MM458/MM457/MM456/MM455/MM558A/MM558/MM557/MM556/MM555/MM558AL/MM558L/MM557L/MM556L/MM555L/MM658A/MM658/MM657/MM656/MM655/MM708A/MM708/MM707/MM758A/MM758/MM757/MM756/MM755/MM758AL/MM758L/MM757L/MM756L/MM755L/MM858A/MM858/MM857/MM856/MM855/MM45/MM55/MM55L/MM65/MM65L/MM75/MM75L/MM85/MM120
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

1セット(10本)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マヒンドラ農機スーパーロータ 2連
適合管理機機種:MM458B/MM458A/MM458/MM457/MM456/MM455/MM558A/MM558/MM557/MM556/MM555/MM558AL/MM558L/MM557L/MM556L/MM555L/MM658A/MM658/MM657/MM656/MM655/MM708A/MM708/MM707/MM758A/MM758/MM757/MM756/MM755/MM758AL/MM758L/MM757L/MM756L/MM755L/MM858A/MM858/MM857/MM856/MM855/MM1058A/MM1058/MM1057/MM1056/MM1055/MM45/MM55/MM55L/MM65/MM65L/MM75/MM75L/MM85/MM120
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です
用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です 適合機種BCV-36 質量(g)710 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×145 刃径(mm)180
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷

三菱マヒンドラ農機ミニマックスロータ 300 MSD 300
適合管理機機種:MSD3/MSD358/MSD356/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656/MSD60/MSD45
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

AKT02-18V4A 充電式耕運機 耕す造 アルミス 動画あり
移動車輪付きで取りまわししやすいコードレス耕運機の決定版!
材質スチール・ABS樹脂・ポリプロピレン 質量(kg)7.5(バッテリーパック装着時) 回転数(min-1[r.p.m])約180 刃形耕運:ナタ刃4枚×4枚付 出力電圧(V)DC18 寸法(cm)幅40x長さ136x高さ90 連続使用時間(分)約25(無負荷時) 面積耕作:約20面積 バッテリー電圧(V)18 充電時間(時間)約1.5 バッテリー容量(mAh)4000 耕運深さ(mm)約230 耕運幅(mm)約300
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

GCV-110 電動耕運機 菜援くん GREEN ART 動画あり
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 耕うん幅(mm)280 耕深(mm)約60 電圧(V)AC100 消費電力(W)800 付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数4枚刃 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.2 回転数(min-1[r.p.m])400 外形(mm)200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290 アズワン品番64-4063-03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

長さ(mm)木ノ葉爪:150 取付穴ピッチ(mm)50(穴の中心から中心まで)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

ヤンマーツメSET
YK450MR用の交換部品です。
関連資料(0.2MB)
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
当日出荷

1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

長さ(mm)140 取付穴径(Φmm)11 回転半径(mm)165 取付穴ピッチ(mm)50
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

トラクター爪 シンセイ 動画あり
国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼 長さ(mm)224 幅(mm)49 厚さ(mm)9.5 高さ(mm)140 質量(g)約550 取付寸法(mm)幅24 取付ボルト11mm 先幅(mm)58
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たがやすパワー 向井工業 動画あり
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。 人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。 培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な車軸式用管理機が収納可能です。
用途小型耕運機用収納カバー。 規格カバー:600×700×1050×1070 材質(シート)ポリエチレン 材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

MKR001GZ 充電式管理機 マキタ 動画あり
付属品トレイアッセンブリ 適合バッテリー40Vmaxリチウムイオン電池 BL4025(2.5Ah)、BL4040(4.0Ah)、BL4050F(5.0Ah)、BL4080F(8.0Ah)※バッテリーは別売りです 関連資料(6.56MB) 商品タイプ本体のみ
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

エンジンタイプよりも「静か」で住宅地でも使いやすい 。パワフルに耕せる4枚刃 。2段階スタートで誤作動を防止
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 付属品耕うん機×1(耕うん刃取り付け済) 、フレームパイプ(上)×1 、フレームパイプ(下)×1 、キャスター・キャスターキャップ×各2 、平頭ピン・スナップピン・キャスター取付けねじ(ワッシャー付き)×各2 ※本体取付け済 、ツマミ・ねじ×各4 、コードクリップ×2 適合充電器形式:SL-18SBC-A 質量(kg)約7.3 ※バッテリーパック除く・耕うん刃含む 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約970×370×1090 ※耕うん刃含む 連続使用時間(分)30 ※4.0Ahバッテリーパック取付け時 刃外径(mm)耕うん刃:200/4枚刃 モーター電圧(V)DC36 耕うん幅(mm)約300 適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な2軸式用管理機が収納可能です。
用途小型耕運機用収納カバー。 規格カバー:600×600×1350×1090 材質(シート)ポリエチレン 材質(ロープ)ポリプロピレン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)一般耕うん機用タイヤ AR10
パターンAR10 材質ゴム プライ2PR
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CV-300 家庭用電動耕うん機 耕楽くん パオック 動画あり
電気式でエンジン始動の手間が無く、簡単始動。 排気ガスや騒音の心配が無く、早朝や住宅地でも気になりません。 軽量コンパクト&パワフル!女性やお年寄りでも扱いやすいです。 燃料の補充や保管が必要なく、手間もスペースも省けます。 安全安心のロックボタン付きです。
用途家庭菜園、園芸、ガーデニングなどの土ならしに 寸法(mm)240×370×1370 質量(kg)約4.3 消費電力(W)300 電源AC100V 50/60Hz 刃径(Φmm)155/4枚刃 コード長さ(m)0.36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 絶縁方式二重絶縁 定格時間(分)30 耕うん幅(mm)190 アズワン品番64-9699-42
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです
用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです 適合機種BCV-36 質量(g)400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×63×120 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)耕うん機用タイヤ 水田・畑向 TA10
タイヤサイズ400-12 プライ2PR タイヤタイプTL
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

BCV-36 家庭用充電式耕うん機 往楽くん パオック 動画あり
コンセントのない場所でも土ならしができる充電式(コードレス)タイプです。 場所を選ばず電気の力で簡単、キレイに仕上ます。 バッテリーは36V(18V×2)でハイパワーです。 エンジン式と比べ、軽量、コンパクトで作動音も静かな耕うん機です。 持ち運びに便利な補助輪(キャスター)付です。 安全安心のロックボタン付です。
用途家庭菜園やガーデニングなどの土ならしに モーター電圧(V)DC18 回転速度(min-1[r.p.m])140 耕うん幅(mm)355 刃径(Φmm)180(4枚刃) バッテリーリチウムイオン電池(Li-ion 2.0Ah)×2 バッテリー容量(Ah)2.0(×2) 充電時間(時間)4 騒音値(dB)91 定格時間(分)30 材質(樹脂部)ABS 付属品ACアダプタ(DC22V出力、AC100-200V)×2、バッテリー(18V、2.0Ah)×2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×1300×410 仕様【満充電での耕うん性能】124m2(約31.5坪) 取扱説明書(6.94MB)
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用充電器です
用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用充電器です 適合機種BCV-36 質量(g)85 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×65×90 充電器出力DC22V-0.5A 充電器入力AC100-200V 0.5A 50-60Hz 充電時間(時間)4
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷

「緊急車両」「キャンピングカー(セカンドカー)」「農機」「防災機器」など、長期間使用していないバッテリーを”ぐうたら”の電子回路が充電量の管理を行い、バッテリーの過放電を瞬時に自動感知し『低・定電流』で充電を開始します。 また、満充電になると自動的に充電をストップします。 常に良好な充電量を維持するので、いざ使用する際のバッテリー切れによる不動を防ぐ優れた管理器です。 過放電・過充電の心配なし! 耐震設計なので車両に搭載可能。 バッテリーを取り外さず充電可能。 年間の電気料が節約できます。 充電中でもエンジンスタート可能。 誤接続の場合は警告音でお知らせ。 寒冷地でも使用可能。
安全規格電気用品安全法検査適合品 入力電源(V)100 電圧(V)12 充電方式定電流方式 安全機能過電流保護/自動通電復帰 耐熱温度(℃)-5~55 仕様防塵仕様設計 耐震性XYZ3方向 加速度2G 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×175×65(本体)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷