345件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カニューラを長時間装着した際、耳が痛くなる事を軽減します。 ソフトで快適な装着感で、汗に濡れてもベタつき感がありません。 カニューラ1本あたり左右計2本保護用チューブを使用します。
材質シリコンゴム 長さ(mm)(耳掛け装着部)110 取付可能寸法(mm)(チューブ外径)Φ3.5±0.2 アズワン品番8-4093-01
1袋(50本)
6,990 税込7,689
翌々日出荷

『ナイトミン耳ほぐタイム』の専用発熱体、つめ替え用7セット(14個)入り。寝つきづらい夜に耳からリラックス。気持ちいい温熱効果が約20分持続します
材質イヤーピース:シリコンゴム、発熱体表面材:ポリエステル、発熱体原材料:鉄、水、活性炭、吸水性樹脂、塩類 コードなし ケースなし 商品タイプ詰替え
1個(14個)
619 税込681
当日出荷

シリコンノズルで痛くなく、すっきり取れます。
付属品シリコンノズル大・小各1個、清掃用ブラシ 材質本体/ABS樹脂、ノズル/シリコーンゴム 寸法(mm)103×100×50(ノズル部除く) 質量(g)88 使用電池単3形乾電池2個(別売)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のイヤホンヘッドにかぶせるだけで、落ちにくいイヤホンに早変わり。 耳に優しいシリコン製。
材質シリコン樹脂 質量(g)1.5×2 寸法(Φ×高さH)(mm)19×28
1パック(2個)
589 税込648
当日出荷

1個
499 税込549
9日以内出荷

丸めるだけで耳内のかたちや輪郭にぴったりフィットします。
材質シリコン アズワン品番8-7316-01
1箱(4個)
799 税込879
当日出荷

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラベラックス・マックス・シリコンイヤープラグ メテックス 動画あり
シリコン耳せん。米国環境庁認定の防音性能(騒音低下レベル22db)、医師が勧める高性能耳せん。 防水性が高いので水泳にも便利。安全無害なシリコン製、携帯に便利なプラスチックケース入り。 違和感のない半透明、肌色のベージュ、スポーティーなフラッシュオレンジの3色をご用意。
NRR値22 コードなし 材質シリコン ケースあり 寸法(mm)直径20×厚さ8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2組)ほか
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り出しが容易なポップアップ式です。
材質本体/PE(ポリエチレン)、ゴム/天然ゴム アズワン品番8-1246-01
1箱(100枚)
1,550 税込1,705
当日出荷

小型で軽量なアルミニウムのハウジングはコンパクトながらパワフルなサウンドを実現しており、Y字構造のフラットケーブルは絡みにくさと丈夫さを兼ね備えています。通話用マイク付きのためハンズフリー通話が可能です。またボタンの1プッシュで通話の開始、終話、音楽の再生、停止などのリモコン操作ができます。耳のサイズに合わせて交換できる、4サイズ(XS / S / M / L)のシリコンイヤーピースが付属しています。
ケーブル長(m)約1.2 本体質量(g)約4 プラグΦ3.5mm4極 金メッキ ステレオミニプラグ(CTIA規格対応) 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20~20k 音圧レベル(dB)93±3 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16 イヤホン形状カナル型 ドライバタイプダイナミック式マイクロHi-Fiドライバー Φ6mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケース付で携帯に便利です。洗って再度使用できるので衛生的です。シリコンフランジ型で耳にフィットするため、長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値27dBの携帯に便利な耳栓です。金属球入りで金属探知機に反応し、異物混入対策になります。
サイズフリー
1組ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寝つきづらい夜に耳からリラックス 周りの音を遮断し安眠へ促します 気持ち良い温熱効果が約20分持続します 耳せんの防音効果で周囲の雑音による入眠の妨げを防ぎます 本体1セット小型発熱体5セット入り
1袋(5包)
699 税込769
当日出荷

耳栓つけて集中力アップ!ちょうどいい音空間を(遮音レベル★★)暗記学習にもオススメ 携帯に便利なシリコンケース付 選べる3サイズのイヤーピース
寸法(mm)【耳栓】15×24×13 径(Φmm)イヤーピース:【L】13【M】12【S】10.8 ケース寸法(mm)46×30×20
1セット(1ペア)
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。 耳栓がカバー内に収納できる。 耳栓部分が交換できる。 交換用(スペア)1セット付。
用途ヘルメット取付用 オレンジ コードあり ケースあり 質量(g)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

蛍光灯のように白く光り、耳の中がよく見えます。 乳幼児のデリケートなお肌にも安心なシリコンキャップ付。 安心の日本製。
用途シリコンキャップ付きで日本製のライト付き耳かきです。赤ちゃんの耳を傷つけにくい。 耳の中を明るく照らして安心な耳かきです。愛知県の自社工場にて製造。 材質(本体カバー):PS樹脂、(スイッチ):ABS樹脂、(キャップ):シリコーンゴム 質量(g)個装:26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約80×160×15
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスク必携時代の新ツール!ひもが耳裏にあたりませんので、耳が痛くなりにくい。洗って繰り返し使えます。
材質PP(クリップ部) ひも幅(cm)約1
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。 耳栓がカバー内に収納できる。 耳栓部分が交換できる。 交換用(スペア)1セット付。
用途ヘルメット取付用 オレンジ コードあり ケースあり 質量(g)約45 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

コードあり 材質シリコンゴム ケースあり 付属品携帯用ケース
1組(2個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
90 税込99
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最大35dB※1の高い遮音性能を実現 耳栓の遮音性能を表すNRSA(Noise Reduction Statistics A)において、広い音域で最大35dB※1 という安定した高い遮音性能を実現。電子音などの高域の音や、車や電車などの低域の音まで遮音することが可能です。仕事や勉強に集中したいときや睡眠時のほか、日常での騒音から聴覚を保護したい時などにも対応します。 ※1:NRSA(Noise Reduction Statistics A)および米国国家規格協会ANSI S12.6規格に準拠した測定値です。 耳栓のイメージを一新する、ワイヤレスイヤホン型デザインを採用 流行りのワイヤレスイヤホンのようなデザインで、周囲の目を気にせず、幅広いシチュエーションで使用できます。 メーカー独自の「エアクッション構造」を採用し、睡眠時など長時間使用にも快適な装着感を実現 柔らかな曲線のオーバルハウジング形状と、メーカーのイヤホン設計技術により、装着時のフィット感と遮音性を両立。また、耳に当たるユニットホルダ部分にシリコンパーツで覆い空気層を設ける「エアクッション構造」を採用することで、優しくフィットし痛くなりにくい快適な装着感を実現。睡眠時などの長時間使用にも対応します。 遮音性と着け心地を選べる2種類のイヤーピースを付属 人の耳の穴はそれぞれ異なります。最適な状態で効果を得られるよう、耳穴にフィットする低反発イヤーピース(S/M)と、軽い着け心地のシリコンイヤーピース(S/M/L)を付属。使用シーンや好みに応じて、遮音性と着け心地の異なるイヤーピースを選べます。 持ち運びに便利なキャリングポーチを付属
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

長時間着用時の耳の痛みを解消するアイデア商品。 ゴムひもが耳で痛くなるというデメリットを解消! マスクを耳にかけない構造のため、耳が痛くなりません。 首周りや頭の大きさに応じて調整できるよう、3ヶ所の調整穴があり、どなたでも負担に感じることなく、マスクを長時間着用することができます。 製造時に化学発泡剤を使用せず、ポリオレフィンフォーム特有の嫌な臭いが一切ない発泡体を採用しました。 使い捨てタイプの安価なマスクでも耳の痛さを感じずに着用することができるので、必需品のコスト削減にも役立ちます。
用途マスクを長時間着用時したときの耳の痛み対策に 材質特殊ポリオレフィンフォーム 白・黒各1個 アズワン品番7-4597-01
1袋(2本)
369 税込406
当日出荷

ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
NRR値27 規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品 材質シリコン製 クリア タイプ耳栓(リユース) 寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29 コードなし
1組(2個)
219 税込241
当日出荷

カニューラを長時間装着した際、耳が痛くなる事を軽減します。ソフトで快適な装着感で、汗に濡れてもベタつき感がありません。カニューラ1本あたり左右計2本保護用チューブを使用します。
長さ(mm)【耳掛け装着部】110 適合チューブ外径(Φmm)3.5±0.2 材質シリコンゴム アズワン品番8-4093-01-52
1本
159 税込175
当日出荷

フライト時の耳の痛みや不快感を軽減。 不快な雑音をカット。 会話やアナウンスなどはキャッチ。 シリコーンゴム製で耳あたりソフトな付け心地。 繰り返し使用OK。 持ち運びに便利な携帯ケース付。 イスラエル製。
ブルー コードなし ケースあり 機能気圧調節機能
1組(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耳かけ集音器
左右両耳対応。マイク:無指向性。集音可能範囲:3m~5m
付属品イヤホンキャップ(S/M/L)巾着袋 材質本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコン ブラウン 本体質量(g)約6.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×10×15 コード長さ(mm)約40 電池寿命(時間)約35 (音量により異なる) 使用電池LR44(AG13)ボタン電池×1個 (別売) インピーダンス(Ω)150Ω 音量(dB)120(最大出力)
1個
980 税込1,078
3日以内出荷

Dr.AIR(ドクターエアー)耳せんウォーマー イヤラボ
まるで湯たんぽのようなじんわりとした温もりで、さまざまな神経が集まる耳甲介腔へアプローチ。耳せん効果で周囲の音を遮断し安眠へ。装着時は通電しない安心設計でそのまま眠ってしまってもやけどの心配はありません。3段階の温度調整ができ、充電式で繰り返し使えて経済的。コンパクトサイズで目立ちにくく、 あらゆるシーンで使用できます。
付属品イヤーピース3種(S/M/L)、USBコード(TYPE-C (A-C))、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ABS、充電ケース:ABS、シリコン 寸法(mm)本体(耳せん):(約)幅23.6 × 高さ19.2 × 奥行き19.2 (突起部含む)、充電ケース:(約)幅146 × 高さ34.7 × 奥行き35.7 質量(g)本体(耳せん):約9、充電ケース:約170 消費電力(W)7.4 充電時間約3時間30分 温度持続時間約15分 充電可能回数約300回
1個
9,088 税込9,997
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマイルキッズ耳かけ集音器Ⅳ
耳にフィットして聞き取りにくい音をキャッチ。 耳かけ式なので、落ちにくい、取れにくい。 装着して、スイッチをONするだけの簡単操作。 イヤホンキャップ3個入り(S、M、Lサイズ各1個) 左右両耳対応。 電池寿命:ボリュームを中にして連続使用で約120時間(国内メーカー製アルカリボタン電池使用時)
用途耳かけ式のコンパクトな集音器。 材質(本体)ABS樹脂・(イヤホンキャップ)シリコーン 質量(g)個装:約35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約95×200×18
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

耳栓つけて集中力アップ!サヨナラ雑念(遮音レベル★★★★)試験勉強の効率アップに!携帯に便利なシリコンケース付 遮音値 SNR35dB
寸法(mm)【耳栓】13×24×12.5 ケース寸法(mm)46×30×20
1セット(4ペア)
549 税込604
3日以内出荷

やわらかいシリコーン製のため、耳への負担を軽減します。 耳に併せた形状で、長時間のご使用でもズレることなく安定して装着が可能です。 弾性があり、酸素・酸素鼻孔カニューラチューブへの取り付けも容易です。
仕様●★色:半透明(乳白色)●重量(g):約2.5●材質:シリコーン30度±0.5度●サイズ:幅/約4mm、耳掛け部/約12mm●色:半透明(乳白色) アズワン品番8-431-01
1袋(50個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)集音器プレミアム耳かけタイプ
左右両耳対応、音量切替スイッチ付き。マイク:無指向性。集音可能範囲:3m~5m
付属品イヤホンキャップ(S/M/L)、巾着袋 材質本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコン シルバー×ブラック 本体質量(g)約12.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×28 電池寿命(時間)約23 (音量により異なる) 使用電池LR44(AG13)ボタン電池×2個 (別売) インピーダンス(Ω)120 音量(dB)120(最大出力)
1個
980 税込1,078
3日以内出荷

ケー エクセレント4段フランジ耳栓 EP-209S
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 手袋をしたまま片手で簡単装着可能です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプの耳栓です。
トラスコ品番439-0597 適合機種 材質シリコン サイズフリー コード NRR値27(dB) ケース SNR値25(dB)
1組
199 税込219
当日出荷

コード巻取式で携帯性に優れています。 声は聞こえて、騒音だけをカットします。
NRR値20 ホワイト コードあり 材質シリコン樹脂 ケースあり 付属品布製ポーチ エスコ品番EA800WT 電源単4電池×1本(別売) 遮音値(dB)20
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)集音器プレミアム耳かけタイプ
左右両耳対応。マイク:無指向性。集音可能範囲:3m~5m
付属品イヤホンキャップ(S/M/L)、巾着袋 材質本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコン ブラック×シルバー 本体質量(g)約15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×65×30 電池寿命(時間)約16 (音量により異なる) 使用電池LR44(AG13)ボタン電池×2個 (別売) インピーダンス(Ω)120 音量(dB)120(最大出力)
1個
980 税込1,078
3日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)耳栓三重傘型交換用10組
エコ商品
三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓。
材質シリコーンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10ペア×20個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

高い遮音性(SNR35dB)で、雑念はらって試験勉強に一点集中!試験前のラストスパート、集中力を高めたいときにピッタリ。
材質【本体】ポリウレタン【ケース】シリコン サイズ【耳栓本体】13×24×12.5【ケース】46×30×20 内容4ペア入(使い捨てタイプ)
1パック
449 税込494
3日以内出荷

ナーシングフォネットNo.116Ⅲ(シングル)No.126Ⅲ(ダブル)聴診器用、交換用Yチューブ耳管セットです。回転ソフトイヤーピース付きです。
材質イヤピース/シリコン、耳管/真鍮、チューブ/塩化ビニール 全長(mm)650 質量(g)80 外径(Φmm)耳管:5 アズワン品番69-5907-74
1セット
3,298 税込3,628
10日以内出荷

ナーシングフォネットNo.116Ⅲ(シングル)No.126Ⅲ(ダブル)聴診器用、交換用Yチューブ耳管セットです。回転ソフトイヤーピース付きです。
材質イヤピース/シリコン、耳管/真鍮、チューブ/塩化ビニール 全長(mm)650 質量(g)80 外径(Φmm)耳管:5 アズワン品番69-5907-71
1セット
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ナーシングフォネットNo.116Ⅲ(シングル)No.126Ⅲ(ダブル)聴診器用、交換用Yチューブ耳管セットです。回転ソフトイヤーピース付きです。
材質イヤピース/シリコン、耳管/真鍮、チューブ/塩化ビニール 全長(mm)650 質量(g)80 外径(Φmm)耳管:5 アズワン品番69-5907-69
1セット
3,298 税込3,628
10日以内出荷

マイクとスピーカー(集音部と拡声部)を一体にして超小型化、耳と同じ自然な聴こえを実現。 電池部のみを分離して耳の後ろに配置。耳の聴こえと同じ構造だから、しぜんでよく聴こえる。 マイクとスピーカーを一体化して耳穴に収めることにより、正面や45度の角度から見てもほとんど目立たず、耳と同じ構造は自然な聴こえ実現。 電池部を耳の外に出すことにより、QリーフGo/Proより大容量の空気電池の採用が可能になり、より長寿命に。 嫌なピーピー音や、突発音を抑制し、かつ生活音を集中的に拡大する、ダブルキャンセリング機構採用。
付属品ソフトドーム×3(クローズ型:M×1、オープン型:S、L×各1)、空気電池(型番312又はPR41)×1パック6粒、収納ケース×1、清掃用ブラシ×1、カード型拡大レンズ×1装着方法詳細説明書、取扱説明書、保証申込書 材質本体:ABS樹脂、 ソフトドーム:シリコン 質量(g)本体:0.5(電池無し)、電池ケース:1.4(電池無し) タイプ左耳用 外形寸法(mm)本体:13.2×3.9×4.9、電池ケース:25.3×6×15 音圧115dB 電池寿命1日16時間使用で8~9日 RoHS指令(10物質対応)対応 利得(dB)(音響)33dB±4dB
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

ナーシングフォネットNo.116Ⅲ(シングル)No.126Ⅲ(ダブル)聴診器用、交換用Yチューブ耳管セットです。回転ソフトイヤーピース付きです。
材質イヤピース/シリコン、耳管/真鍮、チューブ/塩化ビニール 全長(mm)650 質量(g)80 外径(Φmm)耳管:5 アズワン品番69-5907-73
1セット
3,298 税込3,628
10日以内出荷

関連キーワード