耳付きタイプのためマスク陳列などにも対応しています。
仕様●素材:発泡スチロール●サイズ:ベース直径23.5×H28cm、頭囲/49cm
1台
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
1台
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
1台
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
全身リアルマネキン・トルソーに使用できる頭部パーツです。帽子などを被せて全身コーディネートしたい方にオススメ。
適合リアルマネキン(61-810-38~43に使用可能)
種別紳士
材質ポリプロピレン
高さ(cm)22
頭囲(cm)57
性別紳士
性別紳士
タイプ全身
サイズM
仕様組立式、腰安定パイプ付き、腰の部分で固定します。靴を履かせることができます。
素材ボディ
サイズH18cm 頭囲
仕様スチール金具をつけて、ヘッドを差し込みます。
アズワン品番61-7233-75
素材発泡スチロール製 芯地張 取付金具
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌々日出荷
サイズH19cm 頭囲
仕様スチール金具をつけて、ヘッドを差し込みます。
アズワン品番61-7235-41
素材発泡スチロール製 芯地張・取付金具
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌々日出荷
仕様組立式
性別婦人
タイプ全身
サイズ9号
仕様組立式、腰安定パイプ付き、腰の部分で固定します。靴を履かせることができます。
素材ボディ
メインパーツが発泡スチロールだから驚くほどに軽量です。
さらに、関節の可動域も広くなり従来品では不可能だったポージングも可能になりました。
オプションパーツとの組み合わせで更にスピード感と躍動感を表現します。
肩幅(mm)430
バスト(cm)94
ウエスト(cm)79~83
ヒップ(cm)92
本体質量(kg)5.7
総高さ(mm)1800
髪の長さと価格が魅力のファイバー100%のカットウィッグです。
カットの練習に最適です。
頭囲(cm)ハチ:51
材質ファイバー100%
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様手首に付けてご利用ください。
サイズW2×D4.5×H9.3cm・フック部分
アズワン品番61-7233-96
素材スチール製 クロームメッキ
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌々日出荷
『ナイトミン耳ほぐタイム』の専用発熱体、つめ替え用7セット(14個)入り。寝つきづらい夜に耳からリラックス。気持ちいい温熱効果が約20分持続します
材質イヤーピース:シリコンゴム、発熱体表面材:ポリエステル、発熱体原材料:鉄、水、活性炭、吸水性樹脂、塩類
コードなし
ケースなし
商品タイプ詰替え
1個(14個)
¥619
税込¥681
当日出荷
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色乳白色
混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
シリコンノズルで痛くなく、すっきり取れます。
付属品シリコンノズル大・小各1個、清掃用ブラシ
材質本体/ABS樹脂、ノズル/シリコーンゴム
寸法(mm)103×100×50(ノズル部除く)
質量(g)88
使用電池単3形乾電池2個(別売)
小型で軽量なアルミニウムのハウジングはコンパクトながらパワフルなサウンドを実現しており、Y字構造のフラットケーブルは絡みにくさと丈夫さを兼ね備えています。通話用マイク付きのためハンズフリー通話が可能です。またボタンの1プッシュで通話の開始、終話、音楽の再生、停止などのリモコン操作ができます。耳のサイズに合わせて交換できる、4サイズ(XS / S / M / L)のシリコンイヤーピースが付属しています。
ケーブル長(m)約1.2
本体質量(g)約4
プラグΦ3.5mm4極 金メッキ ステレオミニプラグ(CTIA規格対応)
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20k
音圧レベル(dB)93±3
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16
イヤホン形状カナル型
ドライバタイプダイナミック式マイクロHi-Fiドライバー Φ6mm
関連キーワード