耳垢をごっそり掻き出すスクリュー型の耳かきです。
3枚の円板形状で、360度すべての面で効率よく耳垢を掻き出すスクリュー型と耳孔にやさしく、すくいやすいスプーン型の2WAYタイプです。
材質真鍮・ニッケルメッキ仕上げ
全長(mm)115
質量(g)7
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
厳選した高級煤竹を使用。一本一本、熟練の職人が精密に成型。
今までにない、耳かき革命!
しなやかワイヤーで無理な力を吸収するダンパー耳かきです。
従来のさじ型と異なり肌へのあたり心地もなめらかで、違和感なくご使用できます。
材質先端/18-8ステンレス(金仕上)、柄部/真鍮(金仕上)
全長(mm)130
型式3本ワイヤー(粉状の方用)
質量(g)10
TKG品番9-2464-1401
TKG品番(2017)6-2249-2201
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
竹では実現できなかったかき心地。
全長(mm)143
質量(g)0.5
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
耳孔の中(外耳道)にへばりついた垢を、二重構造のらせん式耳かきとゴムの摩擦でそぎ落とします。
仕上げは柔らかブラシで細かい耳垢を取り除きます。
ブラシ幅約7ミリ。
耳かきは丸洗い可能で、いつも清潔に保つことができる。
材質エラストマー
全長(mm)144
トラスコ品番137-3602
質量(g)3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
手磨き仕上げで心地い耳あたり
全長(mm)145
幅(mm)6
高さ(mm)5
質量(g)1.5
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
螺旋式の耳かきが耳垢を残すことなくごっそりとキャッチします。やわらかブラシは心地良さを与えてくれ、丸洗いが可能なため、衛生面でも非常に優れている耳かきです。
材質エラストマー
全長(mm)144
特に選び抜かれた水鳥の綿毛を使用し、毛が抜けにくい。
ハンドメイドのためスプーンは使いやすく加工され、適度なカーブでソフトなタッチ。
材質竹、綿毛
長さ(cm)18
色白
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
シリコンノズルで痛くなく、すっきり取れます。
付属品シリコンノズル大・小各1個、清掃用ブラシ
材質本体/ABS樹脂、ノズル/シリコーンゴム
寸法(mm)103×100×50(ノズル部除く)
質量(g)88
使用電池単3形乾電池2個(別売)
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
金属製耳かき。耳垢をごっそり掻き出すスクリュー型の耳かきです。
3枚の円板形状で、360度全ての面で効率よく耳垢を掻き出すスクリュー型と耳孔にやさしく、すくいやすいスプーン型のツーウェイタイプです。
材質真ちゅう・金メッキ
長さ(mm)115
質量(g)7
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
耳穴にやさしい先丸仕上げ。しっかりかき出す3枚フィン。こだわりの先端3mm幅仕様の耳かきです。また取れた耳垢が目立つブラックの耳かきです。
用途耳垢を取ります。
材質(耳かき)ポリプロピレン、(フィン状耳かき)エラストマー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×190×7
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
軸を細く、皿部は薄く小さくなっています。
材質煤竹(手磨き仕上)
全長(mm)143
エスコ品番EA916HC-51
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
100万画素高精度のスコープ&高画質4.3インチモニターで耳の中の状態がよく見える。安心して耳かきのできるモニター付き耳かき器です。スクリュー型、スコップ型など9種のアタッチメント付き、微妙なかき心地に対応。カメラレンズ部分はIP67防塵防水仕様です。モニターは角度調節可能なスタンドモニター付き。見やすい角度で自立させてご使用いただけます。
付属品USBケーブル、モニター、カメラ、継手9種類、モニターホルダー、取扱説明書
本体寸法(mm)114×78×11
本体質量(g)約103
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約2
動作時間約2時間
バッテリー容量(mAh)1200
画素数カメラ:100万
定格入力DC5V
モニターサイズ4.3インチ
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
[アプリ搭載]
スマホの画面に写し出されるリアル映像
写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる
カメラ1080P、300万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる
物理スイッチ
[防水、防塵、防霧]
IP67レベル
レンズは水に洗っても問題なし
防霧:100度の水蒸気
[WiFiチップ搭載]
離れても操作可能
20fps画像転送速度
動作周波数2.4GHZ
[高輝度LED搭載]
6個LEDライト付き、耳の奥まで見える
極細3.5mmレンズ内径
材質ステンレス
画素数300万画素
バッテリー容量(mAh)180
連続使用時間(分)60
防塵防水性能レンズ:IP67
付属品耳かきヘッド数:2(Sサイズ 金属製×1/Lサイズ 金属製×1)、micro-USB充電ケーブル、収納筒
寸法(高さH×幅W)(mm)130.3×13
質量(g)13
充電方式Micro-USB 本体接続 (別途アダプタが必要です)
定格入力5V/1A
仕様ジャイロスコープ:3軸
フッ素樹脂加工だから滑りにくく耳垢がゴッソリ取れます。
衝撃に強く、竹製のように皿部が割れたり折れることがありません。
らせん形状は360度全方位の耳垢をからめ取り、皿形状はできるだけ薄く仕上げ、適度なしなりを実現ています。
トラスコ品番354-0389
材質チタニウム合金、フッ素樹脂加工
全長(mm)145
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
[アプリ搭載]
スマホの画面に写し出されるリアル映像
写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる
カメラ1080P、500万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる
ボタン無し、ホールスイッチ機能で、カバーを外すと、自動的に電源がオーンになる
ニキビを絞るスプーン搭載
[防水、防塵、防霧]
IP67レベル
レンズは水に洗っても問題なし
防霧:100度の水蒸気
[WiFiチップ搭載]
離れても操作可能
20fps画像転送速度
動作周波数2.4GHZ
材質アルミ合金
画素数500万画素
バッテリー容量(mAh)300
連続使用時間(分)85
防塵防水性能レンズ:IP67
付属品耳かきヘッド数:7(Sサイズ 金属製×1 ポリカーボネート製×1/Lサイズ ポリカーボネート製×1/丸形ヘッド ポリカーボネート製×1/綿棒 ポリカーボネート製×2/ニキビ取り器具×1)、充電ケーブル、収納ボックス
寸法(高さH×幅W)(mm)155×14
質量(g)25
充電方式Type-C 本体接続 (別途アダプタが必要です)
定格入力5V/0.5A
仕様ジャイロスコープ:6軸
螺旋式の耳かきが耳垢を残すことなくごっそりとキャッチします。やわらかブラシは心地良さを与えてくれ、丸洗いが可能なため、衛生面でも非常に優れている耳かきです。
長さ(mm)144
材質(本体)エラストマー
質量(g)3
螺旋式の耳かきが耳垢を残すことなくごっそりとキャッチします。
やわらかブラシは心地良さを与えてくれ、丸洗いが可能なため、衛生面でも非常に優れている耳かきです。
材質エラストマー
長さ(mm)144
色ブラック
質量(g)3
えのきのような形状でカドがあるから耳掃除に最適!。もう一方は、普通の形状なので仕上げにピッタリ!。耳かき派の方にもお勧めの綿棒です!
仕様単品
質量(g)63
滅菌未滅菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×83
痛くない耳かき、2種類のブラシが気持ちいい。1.やわらかブラシ:160本の「かぎ状」の極小ブラシで、細かな汚れまでしっかりキャッチ!毛先が柔らかく、使い心地もソフトです。痛みもなくスッキリきれいに!!2.ミニ突起ブラシ:小さな突起付のヘッドが、ほどよい刺激でここちいい!サイズも小さめで、小さい耳の方や、お子様の耳にも安心してご使用いただけます。
色えんじ
1個
¥489
税込¥538
翌日出荷
らせんが二重になったことで、耳孔の内壁に直接当たる面積が倍増しています。
力が分散するので、当たりがマイルドです。
耳孔の中(外耳道)にへばりついた垢をらせん構造の耳かきとゴムの摩擦でこそぎ落とす。
竹のようにしなる抜群の使用感。
耳かきは丸洗い可能で、いつも清潔に保つことができる。
材質エラストマー
全長(mm)144
トラスコ品番137-3604
質量(g)3
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
新感触耳かき!耳穴のサイズ、耳垢の種類を選ばない2ヘッドタイプ。ペン型なので携帯にも便利。先端の形が異なる2種類(6mm・4mm)の耳かき棒をセットにした新感触耳かき。2タイプの先端形状によりそれぞれ違った使い心地の良さを提供できます。6mmのタイプは160本の鍵状の極細ブラシが付いており、汚れをかき出しやすく粉状の汚れもしっかりキャッチ。1本1本の毛先が柔らかく使い心地もとてもソフト。4mmのタイプは先端が中空で柔らかく、耳穴の形にやさしくフィット。従来の耳かき感覚で汚れをしっかりかき出します。サイズも小さめでお子様への使用も可能です。組み立ててキャップを閉めれば1本のペン形状になり清潔に携帯ができます。耳垢が付着する先端部分には抗菌樹脂を使用。さらに丸ごと水洗い可能ですのでいつでも清潔にご使用いただけます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ