20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端に高性能HDカメラを搭載した次世代型耳かき。スマホ画面を通して耳の中を確認しながら耳垢を取るので、耳を傷つけず安全に耳掃除ができる。iosとAndroidのスマホ/タブレットの互換性があり、専用アプリをダウンロードするとWiFiに接続可能。レンズ部分は防塵防水設計(IP67:耐塵型、水中浸漬保護)水洗いやアルコールで拭く事ができる。コードレス仕様。USB充電式リチウムバッテリー。
用途耳掃除、スキンチェック、口腔チェック、頭皮チェック、鼻腔チェックなどに。ペットの耳チェックにも。 仕様(ジャイロスコープ)3軸 セット内容耳かき×1、USB充電コード×1、取扱説明書×1 材質(本体)ポリカーボネイト 幅(cm)1.3 センサー(イメージングセンサー)CMOS 3.0M 解像度1920×1080 30fps 動作環境-10~50℃ 防塵防水性能IP67(レンズ部分のみ) 焦点距離(mm)15~20 LEDあり 画素数300万画素 カメラ仕様HDカメラ
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

[アプリ搭載] スマホの画面に写し出されるリアル映像 写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる カメラ1080P、300万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる 物理スイッチ [防水、防塵、防霧] IP67レベル レンズは水に洗っても問題なし 防霧:100度の水蒸気 [WiFiチップ搭載] 離れても操作可能 20fps画像転送速度 動作周波数2.4GHZ [高輝度LED搭載] 6個LEDライト付き、耳の奥まで見える 極細3.5mmレンズ内径
材質ステンレス 画素数300万画素 バッテリー容量(mAh)180 連続使用時間(分)60 防塵防水性能レンズ:IP67 付属品耳かきヘッド数:2(Sサイズ 金属製×1/Lサイズ 金属製×1)、micro-USB充電ケーブル、収納筒 寸法(高さH×幅W)(mm)130.3×13 質量(g)13 充電方式Micro-USB 本体接続 (別途アダプタが必要です) 定格入力5V/1A 仕様ジャイロスコープ:3軸
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式で携帯可能。マイクロSDカードで録画も可能です。(マイクロSDカードは別売り)マイクロスコープで耳の中を見ることができ、また耳かきアタッチメントを装着すれば確認しながら耳かきができます。先端は直径5.6mmと細いためお子様の耳でも使用できます。
用途LEDスコープ耳かき、録画機能付き4.3インチLCDモニター付 仕様撮影角:60° 質量(g)LCD部/約117、スコープ部/約43(ケーブル含む) 電源DC5V/1A 表示部LCD部/4.3INCHTFTLCD 寸法(cm)LCD部/約11.8×7.3×1.6、スコープ部/Φ0.86×16 解像度LCD部/480、320Pixel、スコープ部/30万画素(640、480) バッテリー電圧(V)3.7 動作時間内蔵電池使用時最大100分程度 LED6個 動作温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)1800 先端径(Φmm)5.6 拡大率(倍)約10
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

サイエルインターナショナル4.3インチモニター付き耳かき
100万画素高精度のスコープ&高画質4.3インチモニターで耳の中の状態がよく見える。安心して耳かきのできるモニター付き耳かき器です。スクリュー型、スコップ型など9種のアタッチメント付き、微妙なかき心地に対応。カメラレンズ部分はIP67防塵防水仕様です。モニターは角度調節可能なスタンドモニター付き。見やすい角度で自立させてご使用いただけます。
付属品USBケーブル、モニター、カメラ、継手9種類、モニターホルダー、取扱説明書 本体寸法(mm)114×78×11 本体質量(g)約103 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約2 動作時間約2時間 バッテリー容量(mAh)1200 画素数カメラ:100万 定格入力DC5V モニターサイズ4.3インチ
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ 動画あり
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)約0.95 液晶サイズ2.4インチ 付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g)330(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本 光源4×LEDs 本体サイズ(mm)90×257×42 解像度VGA(640×480) 対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃)-10~50 画素数960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70 ケース質量(g)約700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。 仕様明るさ調節:手動 付属品USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム 材質レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC 質量(g)約270 視野角67度 直径(Φmm)×長さ(m)(カメラ)7×5
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

[アプリ搭載] スマホの画面に写し出されるリアル映像 写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる カメラ1080P、500万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる ボタン無し、ホールスイッチ機能で、カバーを外すと、自動的に電源がオーンになる ニキビを絞るスプーン搭載 [防水、防塵、防霧] IP67レベル レンズは水に洗っても問題なし 防霧:100度の水蒸気 [WiFiチップ搭載] 離れても操作可能 20fps画像転送速度 動作周波数2.4GHZ
材質アルミ合金 画素数500万画素 バッテリー容量(mAh)300 連続使用時間(分)85 防塵防水性能レンズ:IP67 付属品耳かきヘッド数:7(Sサイズ 金属製×1 ポリカーボネート製×1/Lサイズ ポリカーボネート製×1/丸形ヘッド ポリカーボネート製×1/綿棒 ポリカーボネート製×2/ニキビ取り器具×1)、充電ケーブル、収納ボックス 寸法(高さH×幅W)(mm)155×14 質量(g)25 充電方式Type-C 本体接続 (別途アダプタが必要です) 定格入力5V/0.5A 仕様ジャイロスコープ:6軸
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーアールソリューションワイヤレスカメラ付き耳かき ミエカキ
・スマホを見てご家族の耳かきができます。・耳の奥までよく見える!スマホで見る耳そうじ。・今まで手探りで掃除していた耳の中をアプリ画面で確認しながら掃除できます。専用のアプリケーションはシンプルで使いやすく、写真や動画の撮影はもちろん、保存し記録に残すことも可能!。・くっきりきれいに見える手ブレ補正。ミエカキは酔い防止の手ブレ補正を標準搭載。手先の震えで起こる手ブレを自動で補正し、画面酔いを防ぎます。・6つのLEDライトで奥までしっかり照らす。先端に搭載された6つのLEDライトが見えにくい部分もしっかりと照らします。全体がはっきり見え、安心して耳かきに集中できます。・先端カバーは3種×2個付属。柔らかく、耳の中を傷つけずに耳掃除ができます。・電池不要の充電タイプ。・専用アプリは無料でダウンロード可能。・超軽量19g。・レンズを含む先端部分とカバーは水洗いOK。・持ち運びに便利なキャップ付き。
材質ABS、PC 質量(g)19 電源バッテリー 寸法(cm)約1.4×14.9(キャップ装着時:約1.4×15.1
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。 フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。 車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品マイクロUSB/USBケーブル( Type-C) ブラック 本体質量(g)59 対応OSWindows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません 先端径(mm)5.5 光源白色LED6灯 インターフェースUSB2.0準拠 解像度VGA 640 × 480 防塵防水性能IP67相当 映像素子CMOS 30万画素 フォーカス約3cm~10cm 本体長さ(mm)2,000 画素数30万画素 明るさオート 画角約60°
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

耳垢をごっそり掻き出すスクリュー型の耳かきです。 3枚の円板形状で、360度すべての面で効率よく耳垢を掻き出すスクリュー型と耳孔にやさしく、すくいやすいスプーン型の2WAYタイプです。
材質真鍮・ニッケルメッキ仕上げ 全長(mm)115 質量(g)7
1個
399 税込439
当日出荷

先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です 付属品先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック) 長さ(m)2(ソフトファイバー) 先端寸法(mm)Φ5.5×35 解像度30万画素(640×480ピクセル) 先端径(Φmm)5.5 LED使用数(個)【先端LED】6 画角約60度(対角) 撮影距離(mm)(最短)約7 USBタイプTYPE-A 防水IP67(先端部分)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書 質量(g)約280(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売) ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)154×32.5×87.5 センサー1/9インチ CMOS 記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI ズーム2倍 解像度(RGB)800×480 視野角72±2° 対応メディアmicroSD(別売) 防塵防水性能IP67(カメラ) 液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵 動作温度(℃)-10~50 画素数1280×720 保管温度(℃)-20~60 先端径(Φmm)5.2 焦点距離3~8cm 取扱説明書(5.8MB) 動作湿度(%RH)15~85 ビデオフォーマットNTSC、PAL 最大電流(mA)390±10 対応microSDカード2~32G
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm)5.5 ケーブル長(m)3.5 表示部4.3インチ/1080P/30fps 解像度320×240 画素数640×480/1280×720/1920×1080 視野角70度 焦点距離5~500cm 充電時間(時間)約2 電源充電:5V・2A/500mA バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2600 連続使用時間(時間)5 防水性IP67(レンズのみ) ケーブル径(Φmm)4.85 寸法(mm)150×85×17 付属品microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

独自のデザインで安定した保持感が得られます。 やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。 スライド式スイッチを採用し、片手でのON・OFFが容易です。
付属品スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10個、収納ケース 全長(mm)160 質量(g)86 電源単3乾電池×2個(付属) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンノズルで痛くなく、すっきり取れます。
付属品シリコンノズル大・小各1個、清掃用ブラシ 材質本体/ABS樹脂、ノズル/シリコーンゴム 寸法(mm)103×100×50(ノズル部除く) 質量(g)88 使用電池単3形乾電池2個(別売)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍。先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ)。ケーブル:ハードケーブル5m。先端径:8mm。対応使用温度:0~70度。解像度:1920×1440。画素数:約300万画素。視野角:60度。焦点距離:2-10cm。1/1.5/2倍でズーム可能。ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml。写真形式:JPEG。動画形式:MP4。防水防塵等級:IP67。LED:8個。明るさ調整:無段階調整0-24lm。アプリ対応OS。iPhone:iOS9.0以上。Android:6.0以上。スマホより供電可能
用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究 質量(g)122 ケーブル長(m)5 防塵防水性能IP67
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷

スイッチひとつで集中、リラックス。 デジタル耳せんは、騒音は消えて声は聞こえる新しいタイプの耳せん。 従来の耳せんのようにアナウンス放送や呼びかけ声等必要な音まで消してしまうことはありません。 集中したい時、リラックスしたい時にいつでも安心してお使いいただけます。 コード巻き取り方式で携帯性もバツグン。ポケットやカバンに入れたままでも使いやすい85cmコードは、本体に巻き付けてすっきり収納。絡みや断線を防ぐコードストッパー付。
NRR値20 ホワイト コードあり ケースあり 仕様ノイズキャンセルレベル:最大-20dB 付属品ポーチ、イヤーピース(XS、S、M、L) トラスコ品番495-7539 質量(g)33(電池除く、コードを含む) 電源単4形アルカリ乾電池または単4形エネループ×1本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×14×64(イヤホン、コードストッパー除く) コード長さ(cm)85(Y型) 電池寿命アルカリ乾電池使用時:約100時間、エネループ使用時:約60時間
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)0.95 付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース 質量(g)530 電源単三乾電池×4本(別売) 光源4×LEDs 本体サイズ(mm)235×117×75 解像度640×480ピクセル 対応メディアmicroSD 防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ) 動作温度(℃)0~40 画素数480×RGB×272_Pixel 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB) 取扱説明書(7.0MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ATOブレードヒューズと同様の端子形状。リセットが可能なだけでなくマニュアルで回路を遮断可能なので回路の点検が容易に行うことができる
用途ATOブレードヒューズの代わりに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

白い光のLEDで明るい耳かきです。 ※監修中につきデザイン等が変更される場合があります
質量(g)12 本体寸法(mm)135×13×13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷