コードあり
材質シリコンゴム
ケースあり
付属品携帯用ケース
会話のしやすい低遮音タイプ。会話域で使用される1000Hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易い(メーカー比)。従来品より柔らかい素材を使用し、快適な付け心地。大きさの異なる3つのフランジであなたの耳によりフィットします。ひも付き。交換推奨:1週間
用途騒音職場での聴覚保護
材質熱可塑性エラストマー
色オレンジ
サイズフリー
コード長さ(mm)700
コードあり
入数1組(2個)
SNR値両手装着:35dB、片手装着:30dB
1組
¥239
税込¥263
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値31(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
色オレンジ
コードあり
ケースなし
騒音を遮断するツールが作業に集中する環境をつくります。
指先でクルクル細めて耳の中へ。
耳栓の先が丸形だから入りやすい。
約30秒程でふっくらと耳に沿います。
耳にフィットして、優れた遮音性。
耳にやさしい表面なめらか仕上げ。
長時間の使用も違和感がありません。
色オレンジ
コードあり
材質ウレタンスポンジ
質量(g)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3
1式(2組)
¥329
税込¥362
当日出荷
使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
何度でも洗って再使用できるフランジ型の耳栓です。
サイズフリー
関連キーワード