65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3段階のひだが外耳道にフィットし、イヤな雑音をシャットアウトします。洗って再使用ができ、水泳やシャワー時にも使用できます!(水深3m以上の潜水や飛び込みには適しません。)。低音域から高音域まで高い遮音性能を発揮します。
種別イヤープラグ(フランジタイプ) 材質熱可塑性エラストマー 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/25.4/5.4 250/28.6/4.2 500/29.4/3.4 1000/30.4/3.1 2000/34.9/3.5 4000/36.2/3.2 8000/39.9/5.6 オレンジ コードなし ケースあり
1組(2個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム コードなし ケースなし
1組(2個)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イエロー コードなし 材質本体:ポリウレタン、ケース:PP ケースあり 寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×25 TKG品番9-1523-1601 TKG品番(2017)6-1364-0801
1セット(2個)
209 税込230
当日出荷

挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値27 材質エラストマ パープル 規格ANSI S3.19-1974 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8 ケースあり
1組(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳にジャストフィットし優れた遮音性です。ウレタン素材で優しい使用感です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。 オレンジ コードなし 材質ウレタン樹脂 ケースあり
1組
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード NRR値10~33.4dB ブルー 質量(g)12 質量(g/個)6 ケースあり
1組(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。 サイズフリー 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 材質(耳栓)ポリウレタン イエロー NRR値33 ケースなし
1組(2個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨てタイプ 片手で挿入できるフォームタイプ
NRR値25 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合、ANSI(S3-19-1974)適合 トラスコ品番344-7227 イエロー コードなし 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/29.0/3.9250/29.8/4.5500/29.4/3.81000/31.5/3.72000/35.0/3.54000/35.6/3.98000/38.9/3.4 ケースなし
1組(2個)
129 税込142
当日出荷

JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードなし
NRR値33 規格JIS第一種 コードなし 材質発泡ポリマー ケースなし エスコ品番EA800VH-1
1セット(10組)
610 税込671
当日出荷

使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
1袋(10組)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ソフト耳栓
エコ商品
付属品携帯用ケース 材質ウレタンスポンジ オレンジ 質量(g)約1 コードなし RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3 ケースあり
1式(2組)
329 税込362
当日出荷

1個ほか
90 税込99
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
69 税込76
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。 イエロー コードなし 材質ラバー ケースあり
1組
279 税込307
当日出荷

1個ほか
89 税込98
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silencia(サイレンシア)耳栓 レギュラー
長年愛され続けている、遮音性抜群の抗菌・抗ウイルス耳栓です。リピーターにおすすめのお得なパックです。
用途遮音用 トラスコ品番545-0364 材質ポリウレタン 幅(mm)12 イエロー サイズレギュラー 高さ(mm)25 コードなし NRR値32dB ケースなし
1パック(10組)
1,298 税込1,428
当日出荷

特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。 会話はしっかりと聞き取ることができます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。 M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。 洗って何度でも使用可能です。
用途騒音環境で。 工場内、工事現場など。 セット内容収納ケース サイズM+L 質量(g)35 コード ケース
1組(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Moldex(モルデックス)コンボ耳栓”デュオ”
米軍仕様の高性能迷彩色タイプです。 衝撃音用バトルプラグと汎用耳栓とのコンボケース付耳栓です。
用途屋内外での軍事演習に。 材質熱可塑性エラストマ樹脂、発泡ウレタン 幅(mm)5.5 ミリタリー サイズM 高さ(mm)2.3 奥行(mm)1.8 コード
1組
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷

Silencia(サイレンシア)耳栓 バラエティパック
サイズや形が試せる6種類入り耳栓です。
用途遮音用 トラスコ品番545-1979 材質ポリウレタン コードなし ケースなし
1個
539 税込593
当日出荷

特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。アラーム音は聞くことができます。
用途110dBまでの騒音環境で。 付属品収納ケース 材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE) サイズM+L コード ケース
1組(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Silencia(サイレンシア)耳栓 フライトプラス
気圧調整機能に加え、遮音性能やフィット感もハイグレードな耳栓です。
用途気圧調整用。 付属品携帯ケース付 トラスコ品番545-1993 材質熱可塑性エラストマー(TPE) ホワイト サイズフリー 高さ(mm)31 コードなし NRR値24dB ケースあり
1組(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

ケー エクセレント使い捨て耳栓 FEP-01
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
トラスコ品番439-0578 適合機種 材質PU(ポリウレタン) オレンジ サイズフリー コード NRR値32(dB) ケース SNR値34(dB)
1組
50 税込55
当日出荷

洗って再利用できます。
コードなし 付属品プラスチックケース エスコ品番EA800VM-17 材質熱可塑性エラストマー カーキ NRR値27 遮音値(dB)27 ケースあり
1個
485 税込534
翌日出荷

作業中に万が一脱落しても、オレンジ色なので見つけやすく、異物混入対策に貢献します。1組ずつ袋に入っています。
材質発泡ポリマー 幅(mm)17 オレンジ サイズフリー 高さ(mm)13 奥行(mm)13 NRR値30(dB) ケース
1袋(5組)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケー エクセレント使い捨て耳栓 FEP-03
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 すべての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。 低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
トラスコ品番439-0600 適合機種 材質PU(ポリウレタン) オレンジ サイズフリー コード NRR値32(dB) ケース SNR値34(dB)
1組
50 税込55
当日出荷

耳障りな騒音だけをカットして、人の声などの生活に必要な音は通す耳栓。就寝時のイビキが気になる方、勉強や読書、仕事など集中したいときに!工場などの騒音対策に!低反発素材のフォームタイプなのでぴったりフィット!チャック付ポリ袋入り。
イエロー コードなし 材質塩化ビニル樹脂 ケースなし セット内容2ペア(4個入) 寸法(mm)約19×直径14(1個あたり) 型番CABOT-1N-AIM
1個
299 税込329
4日以内出荷

Silencia(サイレンシア)耳栓 抗菌 抗ウイルス
耳穴の小さな方に最適の抗菌・抗ウイルス耳栓です。底面に穴の開いたディンプル構造で小さく潰すことができます。リピーターにおすすめのお得なパックです。
用途遮音用 トラスコ品番545-0366 材質ポリウレタン 幅(mm)12.2 ミントグリーン サイズS 高さ(mm)22 コードなし NRR値30dB ケースなし
1パック(10組)
1,298 税込1,428
当日出荷

抗菌処理が施された耳栓。手に付着した細菌が耳栓で増殖するのを抑えます。1組づつ個包装。
材質ポリウレタン 全長(mm)24 イエロー 規格JIST8161EP-1 コードなし NRR値32dB 底径(Φmm)13 アズワン品番65-0314-06 ケースなし
1箱(200組)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。
用途別売のリール式耳栓収納具「WithIN WI-02R」に装着して使用できる耳栓です。 トラスコ品番439-0596 適合機種WI-02R 材質PU(ポリウレタン) 形状ブレット(弾丸)型 オレンジ サイズフリー コード NRR値32(dB) ケース SNR値34(dB)
1組
89 税込98
9日以内出荷

ケー エクセレント4段フランジ耳栓 EP-209S
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 手袋をしたまま片手で簡単装着可能です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプの耳栓です。
トラスコ品番439-0597 適合機種 材質シリコン サイズフリー コード NRR値27(dB) ケース SNR値25(dB)
1組
199 税込219
当日出荷

安定感を追求した「くびれ型」設計です。 潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特長の耳栓です。 女性向けのスモールサイズです。
用途MRI検査、研究室等での遮音に。 トラスコ品番439-0584 適合機種 材質ポリウレタン(PU) オレンジ サイズ小さめ コード NRR値30(dB) ケース
1組
59 税込65
当日出荷

エスコ耳 栓
耳栓の根元の突起で手袋をしていても、脱着がより簡単になります。 ソフトな3層フランジ構造により、耳に圧迫感がなく、ピッタリフィットします。 蛍光色のグリーン色はよく目立ち、装着の有無の確認が素早く簡単に行えます。 洗って再利用できます。
コードなし 仕様PVCフリー エスコ品番EA800VM-21 材質発泡ウレタン グリーン NRR値27 遮音値(dB)27 ケースなし
1個
315 税込347
翌日出荷

ノズルを回すだけで耳栓を取り出せ便利です。付属のビスで壁に取り付けて使用することができます。耳栓の個包装のごみ削減になり環境負荷低減になります。
用途騒音作業現場に。 付属品耳栓500組、壁掛用金具(ビス、ナイロンプラグ各2本) トラスコ品番391-6730 材質ディスペンサー:ABS樹脂、耳栓:ポリウレタン(PUR) 幅(mm)150 サイズフリー 高さ(mm)480 奥行(mm)175 コード NRR値31(dB) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(500組)
20,980 税込23,078
当日出荷

外部の騒音レベルに応じて、聞こえる音をコントロールする騒音制御型の耳栓です。集音マイクを通して外部音が聞こえる仕組みなので、騒音の著しい環境でも周囲とのコミュニケーションが可能になります。断続騒音下で働くヘルメット着用ユーザーに最適な耳栓です。
付属品充電ケース、交換プラグ4種類:各1組、耳栓用コード、Micro B USBコード トラスコ品番206-5203 材質ポリウレタン サイズS、M、L、フリー コード無(取付可能) ケース充電機能付ケース SNR値32(370-TEP使用時)36(PELTOR使用時)(dB)
1組
39,980 税込43,978
当日出荷

衛生的な抗菌仕様のウレタンフォームタイプ耳栓です。 グリップをつまんで外耳道へそのまま挿入するので、耳栓を初めて使用する方にとっても、装着はとても簡単です。
用途MRI検査等での遮音に。 トラスコ品番439-0599 適合機種 材質本体:PU(ポリウレタン)、柄:塩化ビニル樹脂 オレンジ サイズフリー コード NRR値25(dB) ケース
1組
99 税込109
当日出荷

幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
カラフル コードなし 材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなど ケースなし 遮音値(dB)32
1パック(4組)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 別売のリール式耳栓収納具「WithIN WI-02R」に装着して使用できる耳栓です。
トラスコ品番439-0591 適合機種WI-02R 材質PU(ポリウレタン) 形状ベル型 オレンジ サイズフリー コード NRR値32(dB) ケース SNR値34dB
1組
79 税込87
当日出荷

JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなし エスコ品番EA800VH-17 材質高密度発泡ウレタン グリーン 規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品 NRR値33 遮音値(dB)33 ケースなし
1個
625 税込688
当日出荷

目立つ色で装着の有無が瞬時にわかります。 柔らかく軽い為、長時間の着用にも使用できます。 入数は10ペア入りです。
コードなし 仕様PVCフリー エスコ品番EA800VH-19 材質発泡ウレタン オレンジ NRR値30 遮音値(dB)30 ケースなし
1個
470 税込517
翌日出荷