装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。
サイズフリー
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
材質(耳栓)ポリウレタン
色イエロー
NRR値33
ケースなし
約30秒でふっくら、耳にフィット!騒音から耳の負担を軽減します。耳に優しい、なめらか加工。
用途刈払機・チェーンソー作業時に。騒音の激しい場所での作業時に。飛行機や電車の中での騒音防止に
NRR値32
規格ANSI適合品
セット内容耳せん 2ペア(4個入)、ケース
材質PU
寸法(mm)120×65×35
色オレンジ
質量(g)20
コードなし
アズワン品番64-4068-13
ケースあり
1パック(2組)
¥329
税込¥362
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
色カラフル
コードなし
材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなど
ケースなし
遮音値(dB)32
耳にジャストフィットし優れた遮音性です。ウレタン素材で優しい使用感です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。
色オレンジ
コードなし
材質ウレタン樹脂
ケースあり
人間工学的に形づけられた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減します。極端に騒々しい環境に適しています。X型のエンボス加工で装着が容易です。
用途各種製造現場騒音作業現場
NRR値32dB
規格EN352適合品
コード無
トラスコ品番823-0612
材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)
色グリーン
サイズフリー
質量(g)0.42
1組
¥53
税込¥58
当日出荷
500組入りのお買い得パックです。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
用途騒音作業現場に。
トラスコ品番391-6732
材質ポリウレタン(PUR)
サイズフリー
コード無
NRR値31(dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500組)
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。
色イエロー
コードなし
材質ラバー
ケースあり
1組
¥279
税込¥307
当日出荷
X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。
用途各種製造現場騒音作業現場
NRR値30dB
規格EN352適合品
コード無
トラスコ品番823-0613
材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)
色オレンジ
サイズフリー
質量(g)0.33
1組
¥59
税込¥65
欠品中
作業中に万が一脱落しても、オレンジ色なので見つけやすく、異物混入対策に貢献します。1組ずつ袋に入っています。
材質発泡ポリマー
幅(mm)17
色オレンジ
サイズフリー
高さ(mm)13
奥行(mm)13
NRR値30(dB)
ケース無
耳障りな騒音のみが抑えられます。会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。目立たないベージュ色です。
用途各種製造現場。騒音作業現場。
色ベージュ
コードなし
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
トラスコ品番836-6702
質量(g)0.26
2018年トラスコ掲載ページ6 0231
1組
¥55
税込¥61
当日出荷
人体工学的な形で耳にフィットします。
用途各種製造現場。騒音作業現場。
色ブルー
コードなし
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
トラスコ品番836-6698
質量(g)0.302
2018年トラスコ掲載ページ6 0232
1組
¥48
税込¥53
当日出荷
騒音から耳の負担を軽減します。
約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)13×27
材質ウレタン
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1
色オレンジ
コードなし
高遮音の耳栓です。耳道が広い方によくフィットします。
用途各種製造現場騒音作業現場
NRR値30dB
規格EN352適合品
コード無
トラスコ品番823-0615
材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)
色オレンジ
サイズフリー
質量(g)0.45
1組
¥62
税込¥68
欠品中
作業現場の柱や壁に取り付けることができ便利です。
用途各種製造現場騒音作業現場
コードなし
付属品取付用ねじ2本付
トラスコ品番818-7880
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
サイズフリー
質量(g)315
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×140×200
1組
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
交換用プラグです。
用途各種製造現場。騒音作業現場。
色ベージュ
コードなし
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
トラスコ品番836-6705
質量(g)78
2018年トラスコ掲載ページ6 0233
1セット(300組)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
交換用プラグです。
用途各種製造現場。騒音作業現場。
色グリーン
コードなし
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
トラスコ品番836-6704
質量(g)78
2018年トラスコ掲載ページ6 0233
1セット(300組)
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
耳障りな騒音のみが抑えられます。会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。
用途各種製造現場。騒音作業現場。
色グリーン
コードなし
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
トラスコ品番836-6700
質量(g)0.26
2018年トラスコ掲載ページ6 0231
1組
¥59
税込¥65
当日出荷
解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。バンド部分を顎の下に通して使用できます。先端だけ交換できるので衛生的で経済的です。
用途各種製造現場騒音作業現場
NRR値20dB
規格EN352適合品
コード無
トラスコ品番823-0621
材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)
色イエロー
サイズフリー
質量(g)9
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。
簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。
耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。
刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。
日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
NRR値33
色グリーン
コードなし
遮音値(dB)33
交換用プラグです。
用途各種製造現場。騒音作業現場。
色グリーン
コードなし
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
トラスコ品番858-6425
質量(g)109.6
2018年トラスコ掲載ページ6 0230
1セット(400組)
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
交換用プラグです。
用途各種製造現場。騒音作業現場。
色オレンジ
コードなし
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
トラスコ品番836-6707
質量(g)68.5
2018年トラスコ掲載ページ6 0233
1セット(250組)
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
ノズルを回すだけで耳栓を取り出せ便利です。付属のビスで壁に取り付けて使用することができます。耳栓の個包装のごみ削減になり環境負荷低減になります。
用途騒音作業現場に。
付属品耳栓500組、壁掛用金具(ビス、ナイロンプラグ各2本)
トラスコ品番391-6730
材質ディスペンサー:ABS樹脂、耳栓:ポリウレタン(PUR)
幅(mm)150
サイズフリー
高さ(mm)480
奥行(mm)175
コード無
NRR値31(dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(500組)
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。先端だけ交換できるので衛生的で経済的です。折り畳み式なので携帯に便利です。バンド部分を顎の下に通して使用できます。
用途各種製造現場騒音作業現場
NRR値21dB
規格EN352適合品
コード無
トラスコ品番823-0620
材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)
色イエロー
サイズフリー
質量(g)9
1組
¥369
税込¥406
当日出荷
交換用プラグです。耳栓に金属を埋め込み、金属探知機で発見することができます。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場
NRR値23dB
規格EN352適合品
コード無
トラスコ品番823-0619
材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み
色ブルー
サイズフリー
質量(g)0.98
1箱(5組)
¥239
税込¥263
当日出荷
交換用プラグです。耳栓に金属を埋め込み、金属探知機で発見することができます。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場
NRR値26
コードなし
トラスコ品番818-7877
材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み
サイズフリー
質量(g)392
1箱(400組)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
交換用プラグです。経済的で衛生的です。
用途各種製造現場騒音作業現場
規格EN352適合品
コード無(交換用)
トラスコ品番823-0622
材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)
色イエロー
サイズフリー
質量(g)2
1袋(5組)
¥499
税込¥549
当日出荷
柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。
材質熱可塑性エラストマー
形状3段フランジ形状
サイズフリー
NRR値25
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2
色イエロー
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
ケースなし
カラフルなマーブル色です。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI
NRR値33
トラスコ品番770-4801
色カモ
サイズフリー
材質(本体)発泡ポリウレタン
質量(g)1.6
規格JIS T8161EP-1
コードなし
1組
¥50
税込¥55
当日出荷
耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策
材質エラストマー
色グレー
コードなし
NRR値27dB
1組(2個)
¥279
税込¥307
当日出荷
耳せんの摩擦係数を軽減しうるおいと保湿感覚を施した新感覚の使い捨て耳せん。柔らかくドライな耳孔にも挿入しやすく快適に使用できる、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策
材質発泡ポリウレタン
色グリーンマーブル
コードなし
NRR値33dB
1組(2個)
¥49
税込¥54
当日出荷
耳にやさしいソフトな素材による一体成型型タイプです。
スタイリッシュな形状とカラーです。
持ち運びに便利なポケットパックキャリーケース付です。
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策と防じん対策
材質耳栓本体:熱可塑性製エラストマー樹脂
サイズフリー
NRR値27(dB)
米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳
NRR値27
トラスコ品番770-4747
色カモ
サイズフリー
材質(本体)熱可塑性エラストマー
質量(g)8
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コードなし
ケースあり
1組
¥349
税込¥384
当日出荷
使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。
洗って繰り返し使用できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書
NRR値30
トラスコ品番770-4925
色グリーン
サイズフリー
材質(本体)発泡ポリウレタン
質量(g)2.1
規格JIS T8161EP-1
コードなし
1組
¥159
税込¥175
当日出荷
モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI
NRR値33
トラスコ品番770-4798
色イエロー
サイズフリー
材質(本体)発泡ポリウレタン
質量(g)1.8
規格JIS T8161EP-1
コードなし
1組
¥50
税込¥55
当日出荷
騒音をカットしながら会話できる耳栓です。
2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。
空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード無
NRR値10~33.4dB
色ブルー
質量(g)12
質量(g/個)6
ケースあり
関連キーワード