人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり
材質医療用ポリマー樹脂
サイズM
コード長さ(mm)670
耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策
材質エラストマー
色グレー
コードあり
NRR値27dB
1組(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策
材質エラストマー
色グレー
コードなし
NRR値27dB
1組(2個)
¥279
税込¥307
当日出荷
耳にやさしいソフトな素材による一体成型型タイプです。
スタイリッシュな形状とカラーです。
持ち運びに便利なポケットパックキャリーケース付です。
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策と防じん対策
材質耳栓本体:熱可塑性製エラストマー樹脂
サイズフリー
NRR値27(dB)
簡単に挿入し取り外せる根本グリップです。
先端のエアクッションが快適さを提供します。
柔らかく柔軟なフランジによって密閉性を高めます。
耳せんは洗って何回でも使用できます。
耳せん本体に金属ボールが内部に埋め込まれている金属探知タイプです。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策
屋内外粉じん作業現場での防じん対策
異物混入防止対策
検知用
NRR値27
コードあり
トラスコ品番836-5867
材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン
色青
サイズフリー
質量(g)10
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×12
ケースなし
1組
¥479
税込¥527
当日出荷
米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳
NRR値27
トラスコ品番770-4747
色カモ
サイズフリー
材質(本体)熱可塑性エラストマー
質量(g)8
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コードなし
ケースあり
1組
¥349
税込¥384
当日出荷
米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳
NRR値27
トラスコ品番770-4755
色カモ
サイズフリー
材質(本体)熱可塑性エラストマー
質量(g)9
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コード長さ(mm)730
コードあり
ケースあり
1組
¥429
税込¥472
当日出荷
使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。
柔らかい高性能素材とユニークな形状による快適性を実現しています。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書
NRR値27
トラスコ品番770-4739
色グリーン
サイズフリー
材質(本体)熱可塑性エラストマー
質量(g)4.4
規格JIS T8161EP-1
コード長さ(mm)720
コードあり
1組
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード