15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値23dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0606 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) オレンジ サイズフリー 質量(g)2 ケース
1組
249 税込274
当日出荷

約30秒でふっくら、耳にフィット!騒音から耳の負担を軽減します。耳に優しい、なめらか加工。
用途刈払機・チェーンソー作業時に。騒音の激しい場所での作業時に。飛行機や電車の中での騒音防止に NRR値32 規格ANSI適合品 セット内容耳せん 2ペア(4個入)、ケース 材質PU 寸法(mm)120×65×35 オレンジ 質量(g)20 コードなし アズワン品番64-4068-13 ケースあり
1パック(2組)
329 税込362
当日出荷

柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値23dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0605 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) オレンジ サイズフリー 質量(g)2 ケース
1組
169 税込186
欠品中

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム コードなし ケースなし
1組(2個)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繰り返し使えるタイプです。 装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。 コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。 携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル 質量(g)7 コード NRR値25dB SNR値26dB
1組(2個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として NRR値31(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム オレンジ コードあり ケースなし
1組(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
オレンジ コードあり 材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなど ケースあり 仕様バンド付きタイプ 遮音値(dB)28
1袋
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳にジャストフィットし優れた遮音性です。ウレタン素材で優しい使用感です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。 オレンジ コードなし 材質ウレタン樹脂 ケースあり
1組
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。
用途各種製造現場騒音作業現場 NRR値30dB 規格EN352適合品 コード トラスコ品番823-0613 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU) オレンジ サイズフリー 質量(g)0.33
1組
59 税込65
欠品中

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ひも付きソフト耳栓
騒音を遮断するツールが作業に集中する環境をつくります。 指先でクルクル細めて耳の中へ。 耳栓の先が丸形だから入りやすい。 約30秒程でふっくらと耳に沿います。 耳にフィットして、優れた遮音性。 耳にやさしい表面なめらか仕上げ。 長時間の使用も違和感がありません。
オレンジ コードあり 材質ウレタンスポンジ 質量(g)約2 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3
1式(2組)
329 税込362
当日出荷

作業中に万が一脱落しても、オレンジ色なので見つけやすく、異物混入対策に貢献します。1組ずつ袋に入っています。
材質発泡ポリマー 幅(mm)17 オレンジ サイズフリー 高さ(mm)13 奥行(mm)13 NRR値30(dB) ケース
1袋(5組)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音から耳の負担を軽減します。 約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)13×27 材質ウレタン 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1 オレンジ コードなし
1セット(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途各種製造現場騒音作業現場 NRR値30dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0614 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU) オレンジ サイズフリー 質量(g)0.5
1組
119 税込131
当日出荷

高遮音の耳栓です。耳道が広い方によくフィットします。
用途各種製造現場騒音作業現場 NRR値30dB 規格EN352適合品 コード トラスコ品番823-0615 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU) オレンジ サイズフリー 質量(g)0.45
1組
62 税込68
欠品中

交換用プラグです。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 オレンジ コードなし 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) トラスコ品番836-6707 質量(g)68.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0233
1セット(250組)
5,798 税込6,378
翌日出荷