15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。 サイズフリー 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 材質(耳栓)ポリウレタン イエロー NRR値33 ケースなし
1組(2個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値23dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0605 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) オレンジ サイズフリー 質量(g)2 ケース
1組
169 税込186
欠品中

素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25 コードあり トラスコ品番336-9803 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2 ケースなし
1組(2個)
239 税込263
当日出荷

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム コードなし ケースなし
1組(2個)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
カラフル コードなし 材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなど ケースなし 遮音値(dB)32
1パック(4組)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として NRR値31(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム オレンジ コードあり ケースなし
1組(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

均等に配列されたフィルター(特許取得済み)を搭載しており、会話はしっかりと聞き取ることができます。 形状記憶フォームなので、耳にぴったりフィットします。 フィルターは全て音響検品されており安心して使用できます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 コードにキャップが付いており、騒音状況に合わせて調整できます。 コード付なので未使用時には首にかけられます。
用途166dBまでの騒音環境で。 ミリタリー関連。 航空機関連。 鍛造作業、釘打機などの電動工具の使用時に。 トラスコ品番206-9828 ブラック サイズM 質量(g)5 コード有(640mm) NRR値20dB(キャップ閉時) アズワン品番64-8649-76 ケース SNR値28dB(キャップ閉時)
1組(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

より密着性の高いフランジ型の耳栓です。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として NRR値25(ANSI S3.19準拠) 材質(プラグ)熱可塑性エラストマー、(ひも)PVC イエロー コードあり ケースなし
1組(2個)
99 税込109
当日出荷

ユニット耳栓
高音域で高い遮音性を実現します。
用途騒音が発生する場所での作業時に。 コードあり ケースなし 仕様釣鐘型 トラスコ品番167-0523
1箱(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値25dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0607 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) グリーン サイズフリー 質量(g)2 ケース
1組
159 税込175
当日出荷

作業中に万が一脱落しても、オレンジ色なので見つけやすく、異物混入対策に貢献します。1組ずつ袋に入っています。
材質発泡ポリマー 幅(mm)17 オレンジ サイズフリー 高さ(mm)13 奥行(mm)13 NRR値30(dB) ケース
1袋(5組)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音から耳の負担を軽減します。 約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)13×27 材質ウレタン 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1 オレンジ コードなし
1セット(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
コードあり NRR値25 トラスコ品番344-7235 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)4 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 質量(g/個)2 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5 ケースなし
1組(2個)
349 税込384
当日出荷

柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。 材質熱可塑性エラストマー 形状3段フランジ形状 サイズフリー NRR値25 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2 イエロー 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 ケースなし
1組(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に挿入し取り外せる根本グリップです。 先端のエアクッションが快適さを提供します。 柔らかく柔軟なフランジによって密閉性を高めます。 耳せんは洗って何回でも使用できます。 耳せん本体に金属ボールが内部に埋め込まれている金属探知タイプです。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策 屋内外粉じん作業現場での防じん対策 異物混入防止対策 検知用 NRR値27 コードあり トラスコ品番836-5867 材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン サイズフリー 質量(g)10 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×12 ケースなし
1組
479 税込527
当日出荷