17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25 コードあり トラスコ品番336-9803 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2 ケースなし
1組(2個)
239 税込263
当日出荷

耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
コードあり NRR値25 トラスコ品番344-7235 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)4 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 質量(g/個)2 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5 ケースなし
1組(2個)
349 税込384
当日出荷

3段階のひだが外耳道にフィットし、イヤな雑音をシャットアウトします。洗って再使用ができ、水泳やシャワー時にも使用できます!(水深3m以上の潜水や飛び込みには適しません。)。低音域から高音域まで高い遮音性能を発揮します。
種別イヤープラグ(フランジタイプ) 材質熱可塑性エラストマー 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/25.4/5.4 250/28.6/4.2 500/29.4/3.4 1000/30.4/3.1 2000/34.9/3.5 4000/36.2/3.2 8000/39.9/5.6 オレンジ コードなし ケースあり
1組(2個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値25dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0609 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) グリーン サイズフリー 質量(g)2 ケース
1組
239 税込263
当日出荷

3M(スリーエム)耳栓 1270 ひも付き
会話のしやすい低遮音タイプ。会話域で使用される1000Hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易い(メーカー比)。従来品より柔らかい素材を使用し、快適な付け心地。大きさの異なる3つのフランジであなたの耳によりフィットします。ひも付き。交換推奨:1週間
用途騒音職場での聴覚保護 材質熱可塑性エラストマー オレンジ サイズフリー コード長さ(mm)700 コードあり 入数1組(2個) SNR値両手装着:35dB、片手装着:30dB
1組
239 税込263
当日出荷

柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値25dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0607 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) グリーン サイズフリー 質量(g)2 ケース
1組
159 税込175
当日出荷

Silencia(サイレンシア)耳栓 フライトプラス
気圧調整機能に加え、遮音性能やフィット感もハイグレードな耳栓です。
用途気圧調整用。 付属品携帯ケース付 トラスコ品番545-1993 材質熱可塑性エラストマー(TPE) ホワイト サイズフリー 高さ(mm)31 コードなし NRR値24dB ケースあり
1組(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

水洗いが出来て繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管出来ます。ウィスパーシリーズの中で最も高い遮音性です。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 イエロー コードあり 材質耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR) トラスコ品番836-6710 質量(g)2 2018年トラスコ掲載ページ6 0231
1組
269 税込296
当日出荷

金属探知機に反応するので容易に発見できます。水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。柔らかい素材で装着しやすい構造です。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場 NRR値25dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0608 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリ塩化ビニル(PVC)、コード先端部:メタル ブルー サイズフリー 質量(g)2
1組
229 税込252
当日出荷

工場ラインで落とした場合も金属探知機に反応し異物混入を防ぎます。 洗って再利用できます。
ブルー コードあり 材質熱可塑性エラストマー エスコ品番EA800VM-19A 遮音値(dB)27
1個
780 税込858
当日出荷

洗って再利用できます。
コードなし 付属品プラスチックケース エスコ品番EA800VM-17 材質熱可塑性エラストマー カーキ NRR値27 遮音値(dB)27 ケースあり
1個
485 税込534
翌日出荷

耳せんを装着したままキャップの開閉が可能。 キャップを開けるだけで人との必要なコミュニケーションを取ることができます。 洗って再利用できます。 携帯ケース付で衛生的に保管できます。 コード付きで自由に取り付けできます。
NRR値24 グリーン コードあり 材質熱可塑性エラストマー ケースあり エスコ品番EA800VM-29 遮音値(dB)キャップ閉:24、キャップ開:4
1個
820 税込902
翌日出荷

洗って再利用できます。
コードあり 付属品プラスチックケース エスコ品番EA800VM-18 材質熱可塑性エラストマー カーキ NRR値27 遮音値(dB)27 ケースあり
1個
670 税込737
当日出荷

挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値27 材質エラストマ パープル 規格ANSI S3.19-1974 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8 ケースあり
1組(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Moldex(モルデックス)耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS
米国陸軍正式採用耳せんです。 爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。 民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。
用途射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。 材質(本体)熱可塑性エラストマー コード長さ(mm)720 コードなし ケースあり
1組
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。 材質熱可塑性エラストマー 形状3段フランジ形状 サイズフリー NRR値25 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2 イエロー 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 ケースなし
1組(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式(200組)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)