3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
NRR値27 規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品 材質シリコン製 クリア タイプ耳栓(リユース) 寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29 コードなし
1組(2個)
219 税込241
当日出荷

硬質プラスチック製の耳栓で、大・小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。 ソフトな装着感でタダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚が弱い方に適しています。
コードあり 材質ABS樹脂 サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(Hz)/遮音値(dB)125/15250/16.5500/22.51000/24.52000/26.54000/26.58000/26
1組ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やかな睡眠をお手伝い。約25db遮音することで、いびきや気になる音の音量を低下させます。通気性に優れているため、耳に不快な熱がこもることを和らげます。耳を下にした際の「心拍音が聞こえる感じ」を減らすことができます。イヤープラグは水洗い可能
用途安眠用(いびき、外部の騒音の低減) セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.04 (イヤーチップ)トランスパレント サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター-25 dB average damping 寸法(cm)16 × 9 × 2.25
1個
2,698 税込2,968
欠品中