27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
コードあり NRR値25 トラスコ品番344-7235 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)4 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 質量(g/個)2 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5 ケースなし
1組(2個)
349 税込384
当日出荷

低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。金属球入りで金属探知機に反応します。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。異物混入防止に最適です。
サイズフリー
1組ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場 コード有(700mm) NRR値23dB トラスコ品番823-0618 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み ブルー サイズフリー 質量(g)3
1組
279 税込307
当日出荷

鮮やかな青色で、金属入りのため、食品等に混入した場合も金属探知機に反応するので発見しやすく安全です。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 ブルー コードあり 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) トラスコ品番836-6709 質量(g)2 2018年トラスコ掲載ページ6 0231
1組
149 税込164
当日出荷

鮮やかな青色で、金属入りのため、食品等に混入した場合も金属探知機に反応するので発見しやすく安全です。人間工学に基づいた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。極端に騒々しい環境に適しています。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 ブルー コードあり 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) トラスコ品番836-6708 質量(g)0.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0232
1組
169 税込186
当日出荷

金属探知機に反応するので容易に発見できます。水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。柔らかい素材で装着しやすい構造です。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場 NRR値25dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0608 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリ塩化ビニル(PVC)、コード先端部:メタル ブルー サイズフリー 質量(g)2
1組
229 税込252
当日出荷

交換用プラグです。耳栓に金属を埋め込み、金属探知機で発見することができます。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場 NRR値23dB 規格EN352適合品 コード トラスコ品番823-0619 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み ブルー サイズフリー 質量(g)0.98
1箱(5組)
239 税込263
当日出荷

工場ラインで落とした場合も金属探知機に反応し異物混入を防ぎます。 洗って再利用できます。
ブルー コードあり 材質熱可塑性エラストマー エスコ品番EA800VM-19A 遮音値(dB)27
1個
780 税込858
当日出荷

交換用プラグです。耳栓に金属を埋め込み、金属探知機で発見することができます。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場 NRR値26 コードなし トラスコ品番818-7877 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み サイズフリー 質量(g)392
1箱(400組)
13,980 税込15,378
翌日出荷

ケース付で携帯に便利です。洗って再度使用できるので衛生的です。シリコンフランジ型で耳にフィットするため、長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値27dBの携帯に便利な耳栓です。金属球入りで金属探知機に反応し、異物混入対策になります。
サイズフリー
1組ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム コードなし ケースなし
1組(2個)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に挿入し取り外せる根本グリップです。 先端のエアクッションが快適さを提供します。 柔らかく柔軟なフランジによって密閉性を高めます。 耳せんは洗って何回でも使用できます。 耳せん本体に金属ボールが内部に埋め込まれている金属探知タイプです。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策 屋内外粉じん作業現場での防じん対策 異物混入防止対策 検知用 NRR値27 コードあり トラスコ品番836-5867 材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン サイズフリー 質量(g)10 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×12 ケースなし
1組
479 税込527
当日出荷

仕様使い捨て/再利用可能な = 使い捨て取付けスタイル = ケーブルパッケージごとのペア数 = 200シングルナンバーの評価(SNR) = 37dB認定規格 = EN352-2材質 = 熱可塑性エラストマ色 = 青金属探知機対応 = あり
1箱(200個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

身に着ける場所を選ばず、煩わしいコードをコンパクトに収納し、必要な場所で素早く耳栓が使える携帯性優れた耳栓収納具。 勤務中は常時付けていられるので、耳栓を忘れる心配がありません。 装着可能な耳栓は、遮音性に定評のある使い捨てタイプ(FEP-01H/EP-03H)と、手袋をはめたままでも装着できるリユースタイプ(EP-209S)。 耳栓装着部は抜けにくい構造になっています。
材質本体:ABS、コード(ひも):ナイロン、金属部:鉄+ニッケルメッキ コードあり
1袋(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷

素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25 コードあり トラスコ品番336-9803 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2 ケースなし
1組(2個)
239 税込263
当日出荷

鮮やかな青色で、食品等に混入した場合でも区別がしやすい。金属探知機に反応し、発見しやすい。X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
用途騒音対策 サイズフリー 適合規格EN 352-2:2002 NRR値32 遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36 SNR値37
1箱(100組)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

仕様使い捨て/再利用可能な = 使い捨て取付けスタイル = ケーブルパッケージごとのペア数 = 200シングルナンバーの評価(SNR) = 20dB認定規格 = EN352-2材質 = 熱可塑性エラストマ色 = 青金属探知機対応 = あり
1箱(200個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様使い捨て/再利用可能な = 再利用可能取付けスタイル = ケーブルパッケージごとのペア数 = 100シングルナンバーの評価(SNR) = 27dB認定規格 = EN352-2材質 = 熱可塑性エラストマ色 = 青金属探知機対応 = ありEN規格 = EN 352-2:2002
1箱(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

スイッチひとつで集中、リラックス。 デジタル耳せんは、騒音は消えて声は聞こえる新しいタイプの耳せん。 従来の耳せんのようにアナウンス放送や呼びかけ声等必要な音まで消してしまうことはありません。 集中したい時、リラックスしたい時にいつでも安心してお使いいただけます。 コード巻き取り方式で携帯性もバツグン。ポケットやカバンに入れたままでも使いやすい85cmコードは、本体に巻き付けてすっきり収納。絡みや断線を防ぐコードストッパー付。
NRR値20 ホワイト コードあり ケースあり 仕様ノイズキャンセルレベル:最大-20dB 付属品ポーチ、イヤーピース(XS、S、M、L) トラスコ品番495-7539 質量(g)33(電池除く、コードを含む) 電源単4形アルカリ乾電池または単4形エネループ×1本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×14×64(イヤホン、コードストッパー除く) コード長さ(cm)85(Y型) 電池寿命アルカリ乾電池使用時:約100時間、エネループ使用時:約60時間
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として NRR値31(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム オレンジ コードあり ケースなし
1組(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり 材質医療用ポリマー樹脂 サイズM コード長さ(mm)670
1組(2個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード NRR値10~33.4dB ブルー 質量(g)12 質量(g/個)6 ケースあり
1組(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
サイズフリー
1組ほか
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
NRR値28 コードあり 材質ソフトメモリーフォーム トラスコ品番490-4311 サイズM 質量(g)3.5 コード長さ(mm)670
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

金属不使用のヒンジを採用した革新的な軽量の絶縁保護メガネは、耐久性に優れた最新のデザインで、サイドアームには2材質を採用しています。サイドホールで通気性が向上し、優れた快適性が得られます。防傷コーティングで耐久性が向上 超快適な柔らかいアーム先端部 100 %金属不使用 超快適なフレキシブルアーム 長時間使用できる超軽量 小売展示用に使える小売袋 自動販売機用に個別にパック
仕様レンズ色 = 黒/グレースタイルの種類 = 眼鏡取付けタイプ = コード付き耳栓傷防止 = ありフレーム材料 = ナイロン通気 = あり
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

金属不使用のヒンジを採用した革新的な軽量の絶縁保護メガネは、耐久性に優れた最新のデザインで、サイドアームには2材質を採用しています。サイドホールで通気性が向上し、優れた快適性が得られます。防傷コーティングで耐久性が向上 超快適な柔らかいアーム先端部 100 %金属不使用 超快適なフレキシブルアーム 長時間使用できる超軽量 小売展示用に使える小売袋 自動販売機用に個別にパック
仕様レンズ色 = クリアスタイルの種類 = 眼鏡取付けタイプ = コード付き耳栓傷防止 = ありフレーム材料 = ナイロン通気 = あり
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

漏水箇所から伝播する微小な音を聴き分け、漏水位置の特定に役立ちます。 ワンタッチスイッチ付きで、点検に使用しない際に余計な音を遮断します。 POINT:ミュートON/OFFボタンの搭載により、主電源&ボリュームスイッチに触れることなくON/OFFの切り替えが可能です。 (1):調査時に無駄な雑音をカットすることが可能。 (2):マイクが接地面に触れた際のノイズをカット。 特に蛇口や鉄管などの金属に触れた際に発生する嫌な高音(金属音)もカットし、耳にも優しい使い方が可能に。 (3):ボリュームスイッチを動かす必要がなくなり、音の聞き分け(漏水音、異音等の大小音量差)をより正確に。
用途漏水位置の検査・特定に セット内容漏水調査用マイク / イヤホン / アンプ / アルカリ9V電池 / 専用アルミケース 質量(g)約134(電池含/アンプ) 外寸(mm)76×56×21(アンプ) コード長さ(mm)920 全質量(g)約225
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷