材質真鍮(クロームメッキ)
長さ(mm)35
径(Φmm)23
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質PP(ポリプロピレン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00032000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
独自のデザインで安定した保持感が得られます。
やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。
スライド式スイッチを採用し、片手でのON・OFFが容易です。
付属品スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10個、収納ケース
全長(mm)160
質量(g)86
電源単3乾電池×2個(付属)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0007
医薬品医療機器等法一般医療機器
LEDタイプの携帯型耳鏡です。LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。
光源LED電球
明るさ(Lm)2.9
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000030
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様リユーザブルスペキュラ4種(各1個)+ディスポ-サブルスペキュラ8個
アズワン品番7-1129-12
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
プラスチック製のディスポタイプ。
未滅菌(EOG滅菌可)。
材質ABS
全長(mm)145
先端長(mm)25
先幅(mm)6
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069AC0004
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス
全長(mm)140
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003
松吉医科器械コード19-2900-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質真鍮(クロームメッキ)
長さ(mm)35
径(Φmm)17
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス
全長(mm)120
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000070
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
LEDタイプの携帯型耳鏡です。
LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。
アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。
光源LED電球
明るさ(Lm)5.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000030
医薬品医療機器等法一般医療機器
●ボタン操作により手元で色温度の調光が可能です。●電球色(3,000K相当)は、ハロゲン光とほぼ同等の色温度で術者の目にも優しいです。●昼白色(6,000K相当)はキセノン光、太陽光に近く濃淡や細部形状の確認に適しています。
付属品ディスポスペキュラ(2.5mm・4.0mm 各10個)
材質本体/ABS樹脂、レンズ/PMMA(アクリル)
全長(mm)165
質量(g)95(電池別)
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
色温度3,000K/6,000K
電気的寿命100,000時間(自社検証)
拡大率(倍)3
LEDタイプの携帯型検眼鏡・耳鏡です。LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。品番:92880-BLKはスタイリッシュさと堅牢さを兼ね備えたLED光源のハイグレードタイプです。持ち運びに便利なハードケース付きです。
材質スペキュラ/PP(ポリプロピレン)
電源単3乾電池×2個(別売)
光源LED電球
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034
医薬品医療機器等法一般医療機器
交換用スペキュラ、オートクレーブ可能なポリプロピレン製です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC009
医薬品医療機器等法一般医療機器
より軽量でスタイリッシュな携帯型。
ハイクオリティな品質をより手軽にご使用いただけるモデルです。
単3乾電池2コで使用します。
付属品単3乾電池×2個、ソフトケース
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034
松吉医科器械コード24-2317-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
<検眼鏡>
小型・軽量で、観察中のON/OFFや照度調節およびレンズの切り替え等の操作性に優れています。
独自の高輝度ハロゲン電球による鮮明な観察が可能です。
<耳鏡>
2.5Vハロゲン電球内蔵の拡大耳鏡の機能を備えています。
ハンドルは1種類共用で、ヘッドの交換により検眼鏡としても使用できます。
喉頭イルミネーターの機能は有していません。
仕様検眼鏡補正レンズ/-25D~+22D
付属品耳鏡/ディスポーサブルスペキュラ(4.25mm)×9個(0-8260-12)・リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個(0-6598-09~13)
セット内容検眼鏡×1本、耳鏡×1本、ディスポーサブルスペキュラ(4.25mm)×9個 リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個、ケース付
材質スペキュラ/PP(ポリプロピレン)
電源単3乾電池×各2個(付属)
光源2.5Vハロゲン電球
アズワン品番0-6369-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ