サイドフロー型CPUクーラーGeometric Future5日以内出荷
Geometric Future社初の空冷CPUクーラーです。 ブランドロゴの要素を取り入れ、4本のヒートパイプを採用したシンプルかつ、職人魂のこもった製品を作り上げました。 大型のアルミニウムヒートシンクは放熱面積が6000cm2と、類似製品に15%ほど大きく、効率よく冷却することを実現しました。 取り付けた際にマザーボード上のメモリスロットにヒートシンクが被って干渉しないようにオフセットされた構造になっています。 4本のヒートパイプおよび、ベースプレートもCPUへの接地面以外は全てニッケルメッキが施された全銅製となっており、酸化を防止し、長く安心してご使用いただけます。 搭載ファンには高性能な「Squama 2501B」を採用し、ディンプル加工が施されたファンは吸気の風を整流し、高速回転時のノイズを抑える効果があります。 「Squama 2501B」はARGB機能に対応しており、マザーボードのARGBコントロール機能で様々な照明効果を楽しむことが可能です。 お使いのマザーボードにARGB機能がない場合でもPWMピンから電力供給で単独で発光し、レインボーの照明効果を提供します。 リーズナブルかつ冷却効率が良く、ARGB機能も備えた空冷CPUクーラーとなっています。
材質ヒートシンク:アルミ質量(g)ファン:105本体質量(g)542(搭載ファン含む)最大静圧(mmH2O)2.78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×125×154パイプ径(Φmm)ヒートパイプ:6×4本(ニッケルメッキ処理済み)回転数最大2000RPM±10%材質(ベース)銅適合ソケット[Intel]LGA 115X/2011(-3)/1200/1700ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベル34.2dBA最大風量(CFM)80.81