カテゴリ
- 医療(173)
- 作業服(34)
- パソコン/周辺機器(34)
- 介護用品(20)
- 科学研究・開発用品(19)
- 日用品(17)
- 家電(16)
- 救急・衛生(11)
- 洗剤・除去剤(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 制御機器(4)
- 理美容(4)
- ヘルスケア(4)
- 測定用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 厨房用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 防災用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ミドリ安全(133)
- フォーク(21)
- オオサキメディカル(14)
- サンエス(12)
- FUKUTOKU(福徳産業)(8)
- KAZEN(8)
- PGA(7)
- D-PHASE(ディーフェイズ)(7)
- アズワン(6)
- エレコム(6)
- コロプラスト(6)
- Anker(アンカー)(6)
- Y'sGOD(5)
- COVER WORK(カバーワーク)(5)
- Philips(5)
- SAM'U(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
- 白十字(4)
- ニイタカ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「肌 ph」の検索結果

ポータブルpH/℃計 (皮膚・毛髪用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか翌々日出荷から8日以内出荷セット内容本体、pH電極(HI 14143/50)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極HI 14143/50を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】推奨の使用温度は0~50℃(付属電極HI 14143/50を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
平面型pH計
アズワン¥25,200税込¥27,7201個当日出荷自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-361-01
ポケットタイプpH計
佐藤計量器製作所(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製質量(g)約65(電池含む)タイプペン型電源アルカリ電池 LR44 4個測定範囲(pH)2.0~12.0連続使用時間(時間)約200pHガラス電極電源自動OFF20分後JIS規格C0920校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150電池アルカリボタン電池(LR44) 4個使用環境温度(℃)0~50防水保護等級IPX4相対湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ
(35件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。用途水質調査など付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×H170質量(g)約87(電池含む)電源CR2032リチウム電池×2個測定範囲(pH)0.00~14.00サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
コンパクトpHメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(13件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
pH試験紙 ロールタイプ
(180件のレビュー)¥676~税込¥744~1巻当日出荷必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。幅(mm)8タイプロールタイプ長さ(m)5使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
温湿度変換器用温湿度センサ
佐藤計量器製作所¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から4日以内出荷用途温湿度変換器SK-RHCシリーズのセンサです。付属品取扱説明書1部適合SK-RHCシリーズセンサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能/JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
防水pH計
カスタム(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)37.5Φ×170H電源CR2032 リチウム電池×2個測定項目pH寸法(Φ×高さH)(mm)37.5×170測定範囲(pH)0~14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×37.5×170電源自動OFF約5分校正不可電池CR2032 リチウム電池 × 2個使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57相対湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
美ルル スキンチェッカー
ビューティフルエンジェル¥2,898税込¥3,1881個欠品中肌に当てて簡単スピード測定 10回分の結果を自動で保存 2色のライトとアイコンで分かりやすく表示仕様●電源方式:充電式●セット内容:本体、USBケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)105×W(幅)32×D(厚さ)20mm●本体重量:約31gアズワン品番67-8046-40
皮膚・頭皮用pHテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷皮膚や頭皮の測定に適したフラット状のpH電極を採用し垂直に押し当てて測定。液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。化粧品メーカーや病院、クリニックなどで肌や頭皮のpH測定、犬や猫の尿のpH測定(動物病院で犬や猫の尿疾患の検査)、不織布製品のpH測定(紙オムツなど)初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。ボタン1つの簡単操作見やすく、大きく画面表示読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。校正を行った標準液を画面表示質量(g)46寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)124×50×21アズワン品番63-5734-26
放射温度計 レーザーポイント機能付
シンワ測定(22件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台ほか当日出荷から20日以内出荷レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)0~50電源単4アルカリ電池2本材質本体:ABS樹脂寸法(mm)185×46×143精度±2%または±2(数値の高い方を適用)電池寿命(時間)連続使用14温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)レーザーの有無あり
【レンタル】ポータブルpH計(校正書付)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷省電力・防水設計でフィールド測定に最適! 省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。仕様【データメモリー】1000データ【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。セット内容本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個測定範囲pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本測定方式ガラス電極法消費電力約0.003W表示範囲pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃外寸法(mm)68(W)×35(H)×173(D)
pHテスター Checker
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から7日以内出荷試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。 pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル! シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。 HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。 細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。セット内容本体、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、 pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、キャリングケース、 日本語取扱説明書他材質ポリプロピレン(pH電極)質量(g)50品名Checker(チェッカー)電源CR2032ボタン電池×1測定項目pH寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0~14付属電極pH電極(HI 1271)精度(pH)±0.2温度補償なし連続使用時間(時間)約1000機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032ボタン電池 1個ディスプレイ見やすく、大きく画面表示使用環境0~50℃、相対湿度95%以下使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pHRoHS指令(10物質対応)対応防水なし相対湿度(%RH)95以下
デジタルPHメータ
マザーツール(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から21日以内出荷プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。付属品PH電極(PE-11)・pH7基準液・9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書測定範囲0~14PH(分解能0.01PH)質量(g)約153電源006P(9V)×1測定項目pHケーブル長(m)約2測定範囲(pH)0~14付属電極PE-11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25pHガラス電極式機能電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」表示でお知らせするローバッテリー機能搭載電池寿命(時間)約80(アルカリ電池)測定原理ガラス電極式サンプリング約0.4秒使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH使用環境温度(℃)0~50プローブ長(mm)Φ10×128分解能(pH)0.01使用周囲湿度(%RH)0~90
デジタル水分計
カイセ(24件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個質量(g)約50(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証(EMCテスト合格)電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%測定方法電気抵抗式測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0文字高(mm)9.5消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0動作範囲約5.1V ~6.8V保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
pH計 ペンタイプ 校正証明書付き
アズワン¥33,700税込¥37,0701台9日以内出荷付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース仕様校正3点(pH4.01・6.86・9.18)寸法(mm)29×14×148測定範囲pH/’-1.00~+15.00、温度/0~60℃質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01-20校正証明書一般校正
pH試験紙(スティックタイプ)
アズワン(16件のレビュー)¥759~税込¥835~1箱(100枚)当日出荷ケースにカラースケールが付いています。長さ(mm)80幅(mm)6タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
PH プラスチック手袋 ソフトPF
オオサキメディカル(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(100枚)当日出荷指先までフィット!看護・介護に最適。 左右両用のため片手でも使えて経済的。 アレルギーの原因でもある天然ゴムは使用しておりません。 進取性が高くフィット感に富んだ使い捨てプラスチック手袋です。 指先までフィットし、介護・看護に最適 肌にやさしい素材 豊富なサイズ展開材質塩化ビニル、可塑剤全長(cm)24
SAM'U サミュ PH センシティブエッセンス
SAM'U¥3,600税込¥3,9601個(30mL)当日出荷ハリとツヤを与えてアーリーエイジングケアする敏感肌のための弱酸性アンプル保湿成分を高濃縮した、敏感肌のためのアンプル。うるおいを抱え込むことに優れ、トラブルを寄せ付けない美しさを持つ肌の理想的なPHを追求し、PH5.5 の弱酸性に整えました。洗浄後アルカリ性に傾きやすい敏感肌を素早くうるおして保護します。紫外線や睡眠不足など、ストレスの多いライフスタイルは、肌が年齢のサインを受け止めやすいもの。未然にケアして、使い続けるほどになめらかでハリのあるツヤ肌へ。用途アンプルを開けると蓋に隠れていたプッシュボタンが上に出てきます。人差し指でプッシュボタンを押すと、スポイトが適量のアンプル液を吸い上げます。再度人差し指でプッシュボタンを押して、塗りたい部位にアンプルを塗布します。シリーズSAM'U サミュ
汎用pH複合電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から32日以内出荷本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
センシュラ1 クローズ 肌色
コロプラスト¥3,798税込¥3,798非課税商品1箱(10枚)3日以内出荷から4日以内出荷上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。 皮膚を健やかに保ちます。 ダブルレイヤー皮膚保護剤(CPGbs系) 組成の異なる二種類の皮膚保護剤を上下二層に配置し、皮膚保護剤に求められる特性をバランスよく実現しました。初期タック力、水分吸収力に優れると同時に耐水性が高く、膨潤作用により皮膚保護剤がストーマ粘膜に密着するため排泄物が皮膚に接触するのを防止します。下の層にはpH緩衝能の高いペクチンを配合し、皮膚を弱酸性に保ちます。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。 上の層 高い耐久性 疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)] 下の層 皮膚保護性 疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)] ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性 流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。 開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。 溶け崩れしにくい高い耐久性 凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。 優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい 近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。仕様【採便袋】閉鎖型 平面、【皮膚保護剤】ダブルレイヤー寸法(mm)【採便袋】180×145有効径(Φmm)【面板】上下:最大53、左右:最大66機能【採便袋】5層防臭フィルム ハイドロフォビックメッシュフィルター入数10枚/箱使用期間1~4日(目安)面板寸法(mm)90×110
センシュラ1 プラス ナチュラル 肌色
コロプラスト¥9,698税込¥9,698非課税商品1箱(10枚)3日以内出荷消化管用ストーマ袋 一体成型ワイドイージクローズ排出口 ストーマ保有者は、排泄物を出す動作を日常的に繰り返し実施します。その度に、排出後の臭いの漏れを気にして拭き取り操作に時間をかけることはQOL低下の大きな要因となります。 「一体成型ワイドイージクローズ排出口」は、排出操作が簡便で衛生的に実施でき、ストーマ保有者が覚えやすく医療従事者の皆様が指導しやすい排出口です。 「一体成型ワイドイージクローズ」排出口は特許を取得しております。 フック/ループ‥一般的な面ファスナーは、フック状に起毛された側とループ状に密集して起毛された側とを押し付けるとそれだけで貼り付くようになっており、それらを「一体成型ワイドイージクローズ」排出口の名称に用いております。 排出操作が短時間で簡便に実施できる理由 コロプラストの一体成型ワイドイージクローズ排出口の特長は、排出口下部の折り上げ板にあります。この折り上げ板があることにより、閉鎖具を巻き上げた際に排泄物が滲み出てストーマ袋の外側を汚すことが無いため、「ストーマ袋の中を拭き取る」手間を省くことができます。そのため、非常に衛生的で排出時間が短縮できます。 写真は、模擬便を排出し、排出口を拭き取り、巻き上げを戻した状態の写真ですが、排出口付近の汚れがないことが確認できます。(写真「point」参照) このことは、排泄物の滲み出しで発生する、臭いを限りなく減らせることを示しており、安心してお使いいただける排出口としてご評価いただいております。 便排出時と排出口閉鎖のポイント 1・2折り上げ板の裏にあるフック(丸)とループ(丸)同士を留めます。 3袋を絞るように便を排出します。 4排出し終わったら、折り上げ板に付着した便を横方向に拭き取ります。面倒な排出口の中を拭き取る作業は不要です。 5折り上げ板をかたどりの上に重ね(封筒の封をするのと同様)、同じ方向に2回折り上げ閉鎖します。 6最後に、長方形のループと、フック同士を留め、閉鎖は完了です。 上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。 皮膚を健やかに保ちます。 ダブルレイヤー皮膚保護剤(CPGbs系) 組成の異なる二種類の皮膚保護剤を上下二層に配置し、皮膚保護剤に求められる特性をバランスよく実現しました。初期タック力、水分吸収力に優れると同時に耐水性が高く、膨潤作用により皮膚保護剤がストーマ粘膜に密着するため排泄物が皮膚に接触するのを防止します。下の層にはpH緩衝能の高いペクチンを配合し、皮膚を弱酸性に保ちます。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。 上の層 高い耐久性 疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)] 下の層 皮膚保護性 疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)] ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性 流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。 開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。 溶け崩れしにくい高い耐久性 凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。 優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい 近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。仕様【採便袋】開放型 凸面 [高さ5mm]/一体成型ワイドイージクローズ、【皮膚保護剤】ダブルレイヤー幅(mm)【採便袋】80(排出口)寸法(mm)【採便袋】295×145機能【採便袋】ハイドロフォビックメッシュフィルター、5層防臭フィルム、ベルト固定用タブ付入数10枚/箱使用期間1~4日(目安)
PHお肌うるおうからだふきタオル フタ付30枚
オオサキメディカル¥539税込¥5931個(30枚)6日以内出荷12種類の保湿成分を配合したタオルのような拭き心地の超厚手からだふきです。一般的に厚手と言われる50g/m2よりもさらに厚い70g/m2の超厚手やわらかシートを使用しているため、介護される方にとって気持ちよくからだを拭いてあげることができます。セラミドやヒアルロン酸、スクワランなど12種類の保湿成分を高濃度で配合しているため、使用した後は肌がしっとりします。水分をたっぷり含んでいます。開閉しやすいプラスチックのフタ付きのため、手袋をした手でも簡単にシートを取り出すことができます。かき取り性の高い凹凸加工のシートのため、汚れを拭き残しにくくなっています。30cm×30cmの超大判サイズのため、何枚もシートを使うことなく拭けて経済的です。整肌成分柿渋エキス(カキタンニン)を配合しているため、汗や汚れとともに気になるにおいも拭き取ります。ノンアルコール、無香料、無着色で皮フを刺激する成分を使用していません。肌にやさしい弱酸性です。成分水、グリセリン、セラミドNP、MCTオイル、ヒアルロン酸、ツボクサエキス、ツバキ葉エキス、トウキンセンカ花エキス、スベリヒユエキス、アロエベラ葉エキス、カプリリルグリコール、スクワラン、シクロヘキサシロキサン、BG、柿渋エキス、エチルヘキシルグリセリン、クエン酸、ポリソルベート20、安息香酸ナトリウム素材レーヨン、PET不織布
PHからだふきぬれタオル 1枚×30個入
オオサキメディカル¥1,398税込¥1,5381袋(30個×1枚)翌々日出荷清潔に使用できる使い捨てタイプの清拭用タオルです。しっとり&べたつかない。刺激が少なく肌にやさしい。長期保管が可能。天然保湿成分"グリコシルトレハロース"を配合仕様●サイズ:30cm×27.5cm●素材:コットン配合の天然素材100%不織布アズワン品番67-2537-76
センシュラ1 ミニ 肌色 10-66mm
コロプラスト¥3,398税込¥3,398非課税商品1箱(10枚)4日以内出荷上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。 皮膚を健やかに保ちます。 ダブルレイヤー皮膚保護剤(CPGbs系) 組成の異なる二種類の皮膚保護剤を上下二層に配置し、皮膚保護剤に求められる特性をバランスよく実現しました。初期タック力、水分吸収力に優れると同時に耐水性が高く、膨潤作用により皮膚保護剤がストーマ粘膜に密着するため排泄物が皮膚に接触するのを防止します。下の層にはpH緩衝能の高いペクチンを配合し、皮膚を弱酸性に保ちます。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。 上の層 高い耐久性 疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)] 下の層 皮膚保護性 疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)] ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性 流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。 開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。 溶け崩れしにくい高い耐久性 凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。 優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい 近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。仕様【採便袋】閉鎖型 平面、【皮膚保護剤】ダブルレイヤー寸法(mm)【採便袋】140×130タイプ【開口部】フリーカット有効径(Φmm)【面板】上下:最大53、左右:最大66開口寸法(mm)10~66機能【採便袋】5層防臭フィルム ハイドロフォビックメッシュフィルターアズワン品番65-0316-39入数10枚/箱使用期間1~4日(目安)面板寸法(mm)90×110
センシュラ1 単品系装具 ナチュラル 肌色 単品系装具
コロプラスト¥6,198税込¥6,198非課税商品1箱(10枚)3日以内出荷消化管用ストーマ袋 一体成型ワイドイージクローズ排出口 ストーマ保有者は、排泄物を出す動作を日常的に繰り返し実施します。その度に、排出後の臭いの漏れを気にして拭き取り操作に時間をかけることはQOL低下の大きな要因となります。 「一体成型ワイドイージクローズ排出口」は、排出操作が簡便で衛生的に実施でき、ストーマ保有者が覚えやすく医療従事者の皆様が指導しやすい排出口です。 「一体成型ワイドイージクローズ」排出口は特許を取得しております。 フック/ループ‥一般的な面ファスナーは、フック状に起毛された側とループ状に密集して起毛された側とを押し付けるとそれだけで貼り付くようになっており、それらを「一体成型ワイドイージクローズ」排出口の名称に用いております。 排出操作が短時間で簡便に実施できる理由 コロプラストの一体成型ワイドイージクローズ排出口の特長は、排出口下部の折り上げ板にあります。この折り上げ板があることにより、閉鎖具を巻き上げた際に排泄物が滲み出てストーマ袋の外側を汚すことが無いため、「ストーマ袋の中を拭き取る」手間を省くことができます。そのため、非常に衛生的で排出時間が短縮できます。 写真は、模擬便を排出し、排出口を拭き取り、巻き上げを戻した状態の写真ですが、排出口付近の汚れがないことが確認できます。(写真「point」参照) このことは、排泄物の滲み出しで発生する、臭いを限りなく減らせることを示しており、安心してお使いいただける排出口としてご評価いただいております。 便排出時と排出口閉鎖のポイント 1・2折り上げ板の裏にあるフック(丸)とループ(丸)同士を留めます。 3袋を絞るように便を排出します。 4排出し終わったら、折り上げ板に付着した便を横方向に拭き取ります。面倒な排出口の中を拭き取る作業は不要です。 5折り上げ板をかたどりの上に重ね(封筒の封をするのと同様)、同じ方向に2回折り上げ閉鎖します。 6最後に、長方形のループと、フック同士を留め、閉鎖は完了です。 上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。 皮膚を健やかに保ちます。 ダブルレイヤー皮膚保護剤(CPGbs系) 組成の異なる二種類の皮膚保護剤を上下二層に配置し、皮膚保護剤に求められる特性をバランスよく実現しました。初期タック力、水分吸収力に優れると同時に耐水性が高く、膨潤作用により皮膚保護剤がストーマ粘膜に密着するため排泄物が皮膚に接触するのを防止します。下の層にはpH緩衝能の高いペクチンを配合し、皮膚を弱酸性に保ちます。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。 上の層 高い耐久性 疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)] 下の層 皮膚保護性 疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)] ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性 流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。 開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。 溶け崩れしにくい高い耐久性 凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。 優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい 近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。仕様【採便袋】開放型 平面/一体成型ワイドイージクローズ、【皮膚保護剤】ダブルレイヤー幅(mm)【採便袋】80(排出口)寸法(mm)【採便袋】295×145有効径(Φmm)【面板】上下:最大63、左右:最大76機能【採便袋】ハイドロフォビックメッシュフィルター、5層防臭フィルム入数10枚/箱使用期間1~4日(目安)面板寸法(mm)100×120
センシュラ1 イレオ Xpro プラス 観察窓付 肌色
コロプラスト¥3,998税込¥3,998非課税商品1箱(5枚)4日以内出荷から6日以内出荷消化管用ストーマ袋 大型キャップ式排出口 大型キャップ式排出口のキャップのつまみは厚く、つまみやすいくびれ設計。排出操作時に便に触れず衛生的です。やわらかく、ミルキングが容易で、食物残渣が多い場合でも簡便に排出操作を行うことができます。 上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。 皮膚を健やかに保ちます。 ダブルレイヤーXpro皮膚保護剤(CPGbs系) ダブルレイヤー皮膚保護剤の耐水性と初期タック力、柔軟性をより高めた皮膚保護剤です。水分量の多いイレオストミー、ウロストミーの方々にご利用をおすすめします。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。 上の層 高い耐久性 親水性ポリマー[カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ] 下の層 皮膚保護性 親水性ポリマー[ペクチン/カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ] ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性 流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。 開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。 溶け崩れしにくい高い耐久性 凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。 優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい 近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。仕様【採便袋】排出型 凸面 [高さ5mm]/大型キャップ式、【皮膚保護剤】ダブルレイヤーXpro寸法(mm)【採便袋】320×145機能【採便袋】ハイドロフォビックメッシュフィルター、5層防臭フィルム、排液バッグ(外径接続型)に接続可能、ベルト固定用タブ付入数5枚/箱最大容量(mL)【採便袋】630(ISO規格)使用期間4~6日(目安)
PHコントロールケアワイプ5枚入
オオサキメディカル¥229税込¥2521袋(5枚)4日以内出荷洗浄と比べて使用物品が少なく、準備や後片付けの時間短縮につながります。洗い流し不要で環境整備が省力化され、ケア時間も短縮できます。使用物品は全て使い切りで再生処理が不要です。洗浄ボトルを使用しないため、洗浄時の汚水の飛び散りがなく感染リスクを軽減できます。フタシールを全て剥がし取ることができるため、1ケア1袋(5枚)使い切りを徹底できます。使い回しを防ぐことで、感染リスクの軽減にもつながります。非イオン界面活性剤が肌の汚れを取り除きやすくし、患者に爽快感を与えます。肌の清潔を保つことで、患者のQ O L向上につながります。エンボスタイプで柔らかなレーヨン100%の基布を使用しているため、デリケートな肌にもやさしい拭き心地です。肌にやさしい弱酸性で、香りが気にならない無香料です。グリセリンとヒアルロン酸Naの2種類の保湿成分を配合することで、肌にうるおいを与えます。電子レンジやホットボックスでも温めが可能です。清拭時のヒヤリ感がなく、患者に安心感を与えます。成分水、カプリリルグリコール、グリセリン、1,2-ヘキサンジオール、エチルへキシルグリセリン、クエン酸、BG、クエン酸Na、アラントイン、ポリソルベート20、ヒアルロン酸Naサイズ(cm)18×27素材レーヨン
SAM'U サミュ PH センシティブクリームミスト
SAM'U¥3,000税込¥3,3001本(100mL)6日以内出荷大人気のPHセンシティブクリームの効果がそのまま。持ち運びもできるミストタイプのクリームミスト。外的ストレスで疲れた肌をうるおいで優しく満たす高保湿クリームミスト。肌に自然なつやをプラスし、ふんわり細かい霧状のミストでお肌をやさしくケアします。さっぱりとしていて、べたつかないミストスプレーです。細かい粒子がうるおいを抱え込むことに優れ、トラブルを寄せ付けない美しさを持つ肌の理想的なPHを追求し、PH5.5の弱酸性に整えました。洗顔後のスキンケアにはもちろん、メイクの上からも使えるデイリーミストです。 細かいミストがふきかけた直後からお肌に密着し、肌になじみます。刺激にゆるがない弱酸性の肌を維持し、保湿成分でインナードライの肌もケア。肌に密着する保湿成分配合でみずみずしいうるおい感を作ります。用途1.内用液がよく混ざるよう容器を3~5回程度十分に振ってください。2.肌から20~30cm離れたところから目を閉じた状態で顔と首全体にまんべんなく吹きかけトントンと軽くたたいてなじませます。3..お肌の渇きが気になる時やリフレッシュしたいときにシュッとスプレーしてみてください。
SAM'U サミュ PH センシティブクリーム
SAM'U¥3,000税込¥3,3001個(50mL)6日以内出荷肌をやさしくしっとりと保湿ケアするブランド「サミュ」もっちりとやわらかなテクスチャーで、肌のうるおいを保つクリームです。理想的な肌を追求し、洗浄後の敏感肌を素早くうるおします。塗布後はみずみずしい保護膜を形成しながらうるおい、肌をすこやかに保ちます。用途スパチュラで適量を取り肌のきめに沿って顔全体にやさしく塗ります。円を描くようにクリームを吸収させた後、手のひらで肌を包んで水分たっぷりな肌を感じてみてください。
PH ワンタッチ肌着 前開 紳士 半袖
オオサキメディカル(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚5日以内出荷から6日以内出荷前開きタイプで着替えが簡単に行える、ワンタッチ肌着です。 ワンタッチテープのため、少しの力で楽に開閉ができます。 後身ごろの丈を長く設計しているため、前かがみや座った時にも背中が出にくくなっています。 脇に継ぎ目がないため、伸縮性が良く、肌に刺激を与えません。また、裾部分も凹凸の少ない縫製で、肌へのあたりをやさしくしています。 名前を記入できるネームタグ付で、洗濯後の仕分けがスムーズに行えます。 ワンタッチテープの数がホワイトは5個、グレーは4個となります。種別半袖材質綿100%
SAM'U サミュ PH センシティブジェルフォーム
SAM'U¥1,800税込¥1,9801個(150mL)6日以内出荷やわらかな肌あたりやうるおいの保持にこだわった、敏感肌のための洗顔料。肌あたりのやわらかなクリーム泡で毛穴汚れまでしっかりとオフし、肌のうるおいバランスにアプローチしてしっとりとした洗い上がりを実現します。うるおいを抱え込むことに優れ、トラブルを寄せ付けない美しさを持つ肌の理想的なPHを追求し、PH5.5 の弱酸性に整えました。洗浄後アルカリ性に傾きやすい敏感肌を素早くうるおして保護します。用途メイクを落とした後、適量を手に取り、水を加えて十分に泡立てます。顔全体にマッサージするようにやさしく伸ばします。ぬるま湯で泡をすすいだらタオルで水気をふき取ります。
SAM'U サミュ PH センシティブトナー
SAM'U¥3,000税込¥3,3001本(130mL)6日以内出荷トリプルヒアルロン酸で隙のないうるおいを与える、保湿成分だけを集め、みずみずしくさっぱりとした使用感の敏感肌用の弱酸性化粧水。うるおいを抱え込むことに優れ、乾燥等のトラブルを寄せ付けない美しさを持つ肌の理想的なPHに着目しました。洗浄後アルカリ性に傾きやすい敏感肌を素早くうるおして保護します。肌なじみに厚みを持たせるため、分子サイズの異なる3種のヒアルロン酸を配合し、充実したうるおいの持続を実現し自らうるおえる肌へ。用途洗顔後にタオルで水気を吹いた後に使用します。惜しみなくたっぷりと。コットンを利用して塗る際はコットンにたっぷり浸して塗ってください。肌のきめに沿ってゆっくり押し込むように塗ると、より吸収されやすくなります。
Coehl コーエル iPhone 16 Pro レザーレット製ケース MUSE 耐衝撃 取り外し可能ロープストラップ付 ダスティヌード 肌色
MSソリューションズ¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷スリムなレザーレット製ケース/防滴加工/触感の良いメタリックボタン/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/滑らかで高品質のマイクロファイバーの裏地が傷を防ぐ/衝撃を吸収し、最大2.5mの高さからの落下にも耐える/磁気ワイヤレス充電対応/取り外し可能なロープストラップ付き材質PU+アルミニウム色ダスティヌードタイプケース型本体寸法(mm)W76×H154×D15本体質量(kg)31対応機種iPhone 16 Pro特性レザーレット製/耐衝撃/取り外し可能/ロープストラップ付
PH ワンタッチ肌着 前開 婦人 半袖
オオサキメディカル¥1,398~税込¥1,538~1枚6日以内出荷前開きタイプで着替えが簡単に行える、ワンタッチ肌着です。 ワンタッチテープのため、少しの力で楽に開閉ができます。 後身ごろの丈を長く設計しているため、前かがみや座った時にも背中が出にくくなっています。 脇に継ぎ目がないため、伸縮性が良く、肌に刺激を与えません。また、裾部分も凹凸の少ない縫製で、肌へのあたりをやさしくしています。 名前を記入できるネームタグ付で、洗濯後の仕分けがスムーズに行えます。 ワンタッチテープの数がホワイトは5個、ピンクボーダーは4個となります。種別半袖
PH ワンタッチ肌着 前開 婦人 7分袖
オオサキメディカル¥1,498~税込¥1,648~1枚6日以内出荷前開きタイプで着替えが簡単に行える、ワンタッチ肌着です。 ワンタッチテープのため、少しの力で楽に開閉ができます。 後身ごろの丈を長く設計しているため、前かがみや座った時にも背中が出にくくなっています。 脇に継ぎ目がないため、伸縮性が良く、肌に刺激を与えません。また、裾部分も凹凸の少ない縫製で、肌へのあたりをやさしくしています。 名前を記入できるネームタグ付で、洗濯後の仕分けがスムーズに行えます。 ワンタッチテープの数がホワイトは5個、ピンクボーダーは4個となります。種別七分袖
PHからだふきぬれタオル 1枚×30個入
オオサキメディカル¥1,898税込¥2,0881袋(30個×1枚)6日以内出荷清潔に使用できる使い捨てタイプの清拭用タオルです。しっとり&べたつかない。刺激が少なく肌にやさしい。長期保管が可能。天然保湿成分"グリコシルトレハロース"を配合仕様●サイズ:30cm×55cm●素材:コットン配合の天然素材101%不織布アズワン品番67-2537-77