アームレストパッド ロングセンターコンソール用 NA0-0126アイエルモータースポーツ4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NA0-0126アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。同社製ロングセンターコンソールと合わせて使用することで肘置きとして快適に使用できます。販売備考:NA0-0124およびNA0-0125用適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8Cタイプ:アームレスト色[カラー]:ブラック重量[キログラム]:0.6材質[素材]:ポリウレタンフォーム加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-0124,NA0-0125
材質ポリウレタンフォーム質量(kg)0.6色ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプアームレスト加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NA0-0124,NA0-0125