仕様交換用カバー
材質カバー/ポリエステル100%固定ベルト部/ベルクロ付き
質量(g)2090
アズワン品番0-5714-11
洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
1枚
¥19,700
税込¥21,670
12日以内出荷
女性や高齢者に無理のない開脚角度を保持できます。
材質(本体)ポリエステル、(カバー)ポリエステル・綿(キルト加工)
股関節治療後の下肢を自然に正しい位置に固定できる脚部用マクラです。固定後のズレを防止する面ファスナー式ゴムベルト付きです。
材質ウレタン・綿製生地(防縮加工)
寸法(mm)450×160/260×150
サイズ大
台形型で下肢をしっかりホールドします。
中材は耐次亜で、3次元スプリングを使用していますので通気性抜群です。
カバーはダブルラッセルですので、通気性・クッション性に優れています。
中材は日本アトピー協会推薦品です。
長時間使用しても蒸れにくい!
材質中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル
質量(g)790
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250(100)×400×125
耐熱温度(℃)60
アズワン品番8-8940-21
洗濯方法カバー:手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌々日出荷
股関節のぐらつきをおさえるクッション内蔵で股関節周りをサポート!
両足にも巻き付ける構造で安定してズレにくい。
伸縮性通気性に優れたメッシュ素材を使用しているので快適な着用感!
マジックテープ(R)使用で着脱らくちん。
立ち上がる時や、歩く時に股関節がつらい方におすすめです。
布施接骨院布施賢太郎先生監修の股関節ベルト。
股関節を引き締めることによって、下半身のぐらつきが安定し、歩く動作や立ち上がりがつらい方の普段のうごきをサポートしてくれます。
用途股関節のバランスを整えていつものうごきをサポート!
色(柄)ベージュ
セパレート型外転枕は、患者さんの側臥位中の負担を軽くして圧迫感も少なくなります。健足側をはずせば安楽性が高まり、排泄介助も速やかです。
材質本体/ポリエステル、カバー/ポリエステル・綿(キルト加工)
腰部と大腿部の側面にそれぞれ2本の面ファスナーを配置し、圧迫力の調節を可能にしました。
高い通気性と弾力性のある生地を採用。
左右兼用。
左右区別左右兼用
軽量で伸縮性に優れています。肌に触れる面はウレタン素材ですので柔らかく、装着時の不快感が低減します。
材質表/ナイロン、裏/PU(ポリウレタン)
スタッキング可能な高座椅子
使用しない時は背部を倒してコンパクト
4脚までスタッキングが可能で省スペースで保管可能
用途座椅子、いす、パーソナルチェアとして。チェア/チェアー/スタッキング/積み重ね/補助椅子/和室/来客用/木製/和式/和風/座卓/畳/和室/法事/お寺/神社/寺院/法具
材質座部・背部:金属(スチール)、脚部:積層材(ウレタン樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×50-63.5×65-71
組立時間約10-20分
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×46×57.5
寸法(幅W×高さH)(cm)背部:40×35
天然ゴム使用で伸縮性に優れ、弾性力が強い。
パンチング穴の作用で通気性に優れています。
マジックベルトタイプなので、ワンタッチで装着できます。
材質本体:天然ゴム100%、マジック:ポリエステル100%
幅(cm)10
性別男女兼用
通気性・放熱性に優れた、ソフトなチューブ状のビーズは、ムレにくく、復元力も高いため、へたりにくいという特性も備えています。
とても柔らかい素材を使用しているため、心地よい感触を得られます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
厚さ(mm)約40
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃、15分以内)
軽い力でグーッと締まる腰部骨盤ベルト。歩行や運動などの腰にかかる負担を軽減します。快適な着用感を独自技術で追求。カンタン装着 ダブルギア構造により、少ない力でしっかり締められる。快適な着用感 毎日つけるものだからこそ、快適な着用感を追求。装着したままでも動きやすい。腰部骨盤ベルトはお腹がかさばらず、ラクな着け心地です。様々なシーンで、腰の悩みをかかえる方に。シーン、用途で選べる4タイプ。優れたサポート力のワイドタイプ
色05:ブラックグレー
素材ナイロン、ポリエステル
腰部をがっちり固定する腰用コルセット。
前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。
また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。
樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。
補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。
メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。
材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール
色黒
幅(cm)16
適合部位腰用
性別男女兼用
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様ラテックスフリー
心地よいフィットをサポートします。ワーク、スポーツシーンにストレスを感じさせないコンプレッションパンツです。汗を吸収、拡散し、衣服内をドライに保ちます。肌に吸い付くような優しい履き心地です。身体にフィットし、快適な動作をサポートします。気になる紫外線から体を守ります。
用途ワークウェア(パンツ)。
混率(%)ポリエステル85、ポリウレタン15
機能吸汗、UVカット
タイプロングパンツ
仕様左足反射プリント
下肢の牽引及び固定・保護にお使いください。カバーは抗菌タイプですので、清潔にお使いいただけます。
傾斜角度(°)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×750×280
溝幅(mm)220
材質中身/ウレタン、カバー/ポリエステル100%
付属品専用カバー
洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
アズワン品番0-3378-21
1個
¥30,880
税込¥33,968
翌々日出荷
骨盤をしっかりと固定する3重構造のゴムがしっかりと骨盤をサポートします。
従来の生ゴムタイプでは得られない固定力の調節機能を2重式補助ベルトで実現しました。
骨盤にフィットするウェーブカットにより骨盤を固定したまま体の動きにも対応できます。
材質ナイロン・レーヨン・ポリエステル・綿
色白
幅(cm)7.5~11
皮膚・頭髪や衣類には接着しません。
どんな部位にもしっかりと巻くことができます。
複雑な形状の部位や丸い部位にも簡単に巻け、動いても、ずれたりはがれたりしません。継ぎ足しも簡単です。
圧迫調節が自在にできます。
患部に必要な圧迫度合いを自在に調節でき、また、巻き直しも簡単にできます。
通気性・吸湿性にすぐれています。
ラテックス粒子が付着しているのは表面積全体の1~2%なので、基布本来の風合いや通気性・吸湿性は損なわれません。
経済的です。
一巻きごとにしっかりと接着されるので、従来の包帯の1/2~1/3の量で済みます。
用途股関節疾患におけるスピードトラックの下肢固定
頭部保護
点滴時における注射針の固定
下肢断端部の圧迫固定
包帯種類粘着包帯
女性の骨盤と筋肉を忠実に再現股関節、仙骨を含む12のパーツで構成されています。骨盤の体操や出産準備の説明、助産師教育や解剖学的研究の用途に適しています。筋肉部分はピンで固定されており、取り外しが可能です。筋肉は、内閉鎖筋・梨状筋・尾骨筋・骨盤腹部・尿生殖器隔膜・泌尿生殖器および消化管の括約筋を含みます。
材質プラスチック
寸法(mm)270×180×170
質量(kg)1
アズワン品番7-6507-01
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
関連キーワード