ハイパワーなプロ仕様の手足ケアセット。
細部にわたって処理ができる5種類のアタッチメント付。
外出先での使用に便利なソフトポーチ入り。
セット内容本体、専用アタッチメント×5種、ACアダプタ、変換ソケット、ポーチ
本体寸法(mm)160×40×30
松吉医科器械コード24-4441-00
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
カットから仕上げまで、これ一本で完成。削った粉は本体内部に入り、飛び散らない。深爪を防ぎ、安全に配慮した仕様。本体裏面にお好みでご使用頂けるトリミング刃付き。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
爪は切らずに削る!。握力がない。切りにくい爪、指まで切りそうで怖い方に。手軽に煮沸消毒できるので安心(一部除く)。必要以上の強さがかかると自動ストップ。
材質ABS樹脂
色レッド
質量(g)70
アズワン品番8-8135-01
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
V型溝付きの刃に沿って手や本体を動かしてやさしく爪を削ります。・削ったつめは、0.05mmの刃と刃の隙間から本体内部にたまります。・下のキャップを外し爪の削りかすを簡単にすてられます。・爪切りから仕上げまでこれ1本で完成。・深爪を防ぎ安全性に配慮した仕様です。・削った爪は、本体内部に入り飛び散らない。
上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。
セットリングを回すだけでビットの交換が可能。
正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。
上位機種並みの軸精度を実現。
過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。
主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工
消費電力(W)(コントローラー)10
定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz
ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70
ビット軸径(Φmm)2.34
最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
力いらずで、カンタンに爪が切れます。刃に爪を沿わせるだけの簡単操作。誤動作をふせぐロック付きスイッチ。削りかすポケットでお手入れもカンタン。足の爪にも使えます。スピード2段階切換え。
付属品キャップ、掃除用ブラシ
電源単4型アルカリ乾電池2本(別売)
本体質量(g)100
本体寸法(mm)奥行34
本体高さ(mm)151
本体幅(mm)32
角質リムーバー:最も硬い角質取りといわれるダイヤモンドパウダー配合で硬くなった角質をスピーディーに削り、なめらかなかかとに仕上げる。ヘッドを付け替えれば爪のお手入れが簡単にできる。伸びた爪にあてるだけ。力もいらない快適な電動爪切り。爪磨きローラー:2種類のヤスリが付いているので爪の形を整えることも磨くことも可能。電池式だから持ち運びに便利。
用途角質落とし、爪のお手入れに。
付属品ヘッド3種(角質リムーバー、爪削り、爪磨き)、掃除用ブラシ
質量(g)90
電源単3アルカリ乾電池×2本(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×45×150
使用時間2週間に1回(1回10分)として約3カ月使用可能
アズワン品番64-3287-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
医家向けに厳選されたフットケアの道具一式が揃っています。
オートクレーブ滅菌が可能(ケースを除く)ですので、病院施設でも衛生的に使用できます。
オートクレーブ可(ヤスリ/132℃・5分、その他/121℃・20分)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B1X10002100008/34B1X10002100007
医薬品医療機器等法一般医療機器
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)15
コレット径(Φmm)2.34、3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
仕様左右両方向回転式
質量(kg)本体/3.5、ハンドピース/145g
サイズ本体/245×190×133mm、ハンドピース/Φ17~22×143mm
電源AC100V 50/60Hz 120W
機能デジタルスピード表示・スプレー噴出量調節
回転数7000~40000rpm
アズワン品番8-5437-01
1個
¥579,000
税込¥636,900
5日以内出荷
1台で爪削り、爪磨き、角質ケアができる電動爪切り。カットするのではなく削るためキレイな仕上がり。角質ローラーを使えば電動角質リムーバーに変身!優しく撫でるだけで簡単に角質ケアができます。コンパクトなため持ち運びに便利。力がないお年寄りでもラクに爪切りが出来ます。
用途爪切り、爪磨き、角質ケアに。電池式、コードレス、高齢者、介護、ネイルケア、爪やすり、リーフ、デラックス
セット内容本体×1、カッターヘッド×1、収納袋×1、掃除ブラシ×1、角質ローラー×1、爪磨きローラー×1
材質本体:ABS、爪削り部:タングステン鋼、角質ローラー部:石英、爪磨きローラー部:EVA、収納袋:ポリエステル
色グリーン×ホワイト
質量(g)164
電源単3電池×2本(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×2
1個
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、切断砥石(Φ22mm×5枚)、純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、スパナ、専用ビットケース
消費電力(W)35
寸法(Φmm×Lmm)35×230
チャック径(Φmm)2.35/3.0
定格使用時間(分)15
アズワン品番64-9674-75
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ステンレス刃でシャープな切れ味です。
切ったツメが飛び散らないストッパーケース付。
テコに軽量新素材採用
ON/OFF手元スイッチ付き
広範囲な回転域。
マイコン制御によるモータの最適化駆動。
手元スイッチ付。
新機能搭載。
付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。
12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。
商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し
セット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット
材質ABS樹脂・鉄・アルミ
消費電力(W)20
取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具
トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A
太さ(mm)33.5
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
関連キーワード