長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類散粒機・散布機・散粉機
散布幅(m)6~8
こんなお得な商品も!
肥料散布機 手押し式 60L
モノタロウ
¥26,980
税込¥29,678
十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。
電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能!
肥料の無駄撒きをなくして効率UP!
散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。
レインカバーやスクリーンも付属しています。
消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
種類散粒機・散布機・散粉機
質量(kg)11.5
付属品透明雨カバーつき
こんなお得な商品も!
肥料散布機 手押し式 60L
モノタロウ
¥26,980
税込¥29,678
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
容量(L)ホッパー:60
仕様タイヤ圧:25PSI
質量(kg)11.5
保証期間本体6ヶ月
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅(mm)(外寸)530
タイヤ外径(mm)310
散布幅(m)3.048~3.657
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
手撒きタイプの肥料散布機です。広範囲、筋撒きが両方できます。
用途肥料の散布に
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)(袋)20
本体質量(kg)1.9
寸法(mm)780×505×600
トラスコ品番775-8171
質量(kg)1.9
主な用途肥料散布
アズワン品番64-6357-95
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)8
対応溶液薬剤
散布幅(m)5~7
散布量1~15kg/10a
付属品両肩用ベルト×1
質量(kg)2
1台
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。
ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。
タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)23
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
手撤き感覚でムラなく散布。
新背負パットとデラックスバンドで背負心地アップ。
サビないフレームで水洗いOK
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)20
型式背負式
散布幅(m)3~6
質量(kg)1.9
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。
全面散布ノズル、幅広まきノズル、細まきノズルなど用途に応じて付属部品が取り替えられます。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)24
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。散布カバーを使えば両サイドだけの散布も可能。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途30Lタンク・うね幅(タイヤ幅狭い)の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
容量(L)ホッパー:30
仕様タイヤ圧:25PSI
付属品レインカバー、石よけ網
質量(kg)11.8
保証期間本体6ヶ月
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)815×530×890
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅(mm)(外寸)270
タイヤ外径(mm)310
散布幅(m)3.048~3.657
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
肥料散布機に直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。
押し引きし易い適度なハンドル高90cm。
タイヤ速度にギアが連動しプロペラが回転し肥料が散布されます。
押し・引きのどちらでも散布が可能です。
歩行速度により散布幅~3m散布可能(不整地路面~約2m)。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に
色【ホッパー】深緑
タイヤサイズ31(エアタイヤ)
ホッパー容量(L)60
散布幅(m)~3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×90
本体質量(kg)14.4
1台(60L)
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。
タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。
1キロ剤(除草剤)対応型。
畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機
タイプ肩掛式
散布幅(m)6~7
質量(kg)0.9
容量(kg)6~7
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。
重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。
ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。
苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
質量(kg)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×192×756/851(2段階調節)
深さ(mm)移植/70~160(10mm間隔で9段階)
開口寸法(mm)(爪先部)15~60
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。
散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。
ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機
最大積載量(kg)20
質量(kg)21
全高(cm)67
全長(cm)118
全幅(cm)65
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
農作業の必需品です。軽量な樹脂製ヘッドです。軽量で水に強くなっています。
用途水やり、肥料まき用。
柄長さ(mm)約1050
材質(柄部)木
材質(ヘッド)樹脂
農作業の必需品です。丈夫なトタン製ヘッドです。鉄に亜鉛メッキ処理を施し、錆びに強く、汚れにくくなっています。
用途水やり、肥料まき用。
柄長さ(mm)約1050
材質(柄部)木
材質(ヘッド)とたん
ポット用粒剤まき器。ポットに直接散布
容量(mL)着脱式ボトル:大(2000)、小(500)
全長(cm)98(筒部 83cm、付属短筒 43cm、内径23mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
肥料の散布、果樹の収穫に最適です。
体にぴったりとフィットする独自のR形状です。
便利な肩掛けベルト付です。
取っ手がつき、持ち運びがスムーズです。
材質PE
色ブルー
容量(L)約14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×290×190
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
種類散粒機・散布機・散粉機
使用容量(mL)30(操作1回あたり)
質量(kg)3.1
刃長(mm)240
全長(mm)935
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
プラスチック製ですので壊れにくく、洗浄も簡単です。
用途屋外の清掃に。農作物への肥料まき、家畜へのエサやりに
種別800919
材質ポリエチレン(PE)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)505×495×175
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
細粒タイプの化成肥料で、まき易く肥料3要素をバランス良く含む。
適合作物芝
仕様乾燥良品
タイプ細粒
容量(kg)5
寸法(縦×横×高さH)(cm)41×28×7
1袋(5kg)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アルカリ分75%以上含む粒状石炭肥料で、まき易く即効性がある。
仕様まきやすい
タイプ粒状
寸法(縦×横×高さH)(cm)50×35×7
1袋(10kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
化学原料不使用の天然原料100%肥料。
いろいろな庭木や果樹に使えます。まきやすい粒状肥料。
適合作物庭木・果樹
名称園芸有機入り374号
有効成分チッソ3%・リン酸7%・カリ4% 天然原料100%
登録保証生第101479号
1袋(5kg)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
有機100%!野菜肥料100%有機質肥料で、まきやすいペレットタイプです。アミノ酸の働きで作物をおいしく育てます。製造は福井県です。
用途野菜全般
適合作物野菜全般
仕様チッソ(N):りん酸(P):カリ:(K):マグネシウム(Mg)=5:4:4:3
寸法(mm)370×280×40
質量(kg)約2
名称ふくふくボカシ
登録保証なし
配合成分魚粕、ケイフン、油かす、魚骨、エビカニ殻、フェザーミール、米粕、鶏骨
1袋(2kg)
¥799
税込¥879
当日出荷
家庭園芸用の天然わらです。
天然のワラなので腐蝕後は肥料になります。
タネまき後の乾燥を防ぎ、発芽を助けます。
寒冷地の保湿、夏期の乾燥防止にすぐれ、冬期の霜や凍りから球根や苗を守ります。
雨水による土の流出・雑草の増殖を防止します。
用途園芸用わら。
材質天然わら
質量(kg)0.58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)0
1袋(12L)
¥669
税込¥736
当日出荷
効果の早い化成肥料に、味を良くする有機肥料を配合。
アミノ酸や微量要素の効果で、美味しい野菜を育てます。
まきやすい粒状タイプ。
用途野菜の元肥、追肥に。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)8-8-8
肥料の種類指定配合肥料
適合作物野菜
花芽・花つき良好・悪臭がない・目に見える効果・室内の使用最適・植物の基礎パワーアップする天然動物質有機肥料です。粒状ペレットなのでまきやすいです。
用途松柏類、雑木類、実物、さつき、菊、えびね、洋ラン、椿、山野草、シクラメン、観葉植物、パンジー、雪割草、バラ、クンシラン、ウチョウラン、東洋蘭、クリスマスローズ、家庭菜園など。
適合作物松柏類、雑木類、実物、さつき、菊、えびね、洋ラン、椿、山野草、シクラメン、観葉植物、パンジー、雪割草、バラ、クンシラン、ウチョウラン、東洋蘭、クリスマスローズ、家庭菜園など
成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-5-2
名称グリーンキング
肥料の種類指定配合肥料
登録保証無し
東商の有機配合肥料をまきやすい「小粒状」にしました。ムラなくまきやすい小粒状です。天然原材料配合率70%以上の有機配合肥料です。栄養が早く効き始め、ゆっくりと長く効いていきます。虫が嫌がる天然原材料を配合してあります。
成分(チッソN-リン酸P)5-5-5
天然有機質100%!
リン酸肥料。
花・実・野菜の成長を助ける。
適合作物花・実・野菜
仕様有機の肥料・まきやすい
タイプ粒状
家庭菜園にも使え、醗酵鶏ふん・菌体肥料・二化鉄をブレンドした肥料。
適合作物芝
仕様有機の肥料・まきやすい
タイプ細粒
容量(kg)5
寸法(縦×横×高さH)(cm)46×32×5
1袋(5kg)
¥789
税込¥868
欠品中
有機質を多く含む安心して使える肥料です。
ゆっくり効く肥料ですので、花色や香りを豊かにする効果があります。
まきやすい粒状タイプです。
用途ハーブの元肥、追肥に。
適合作物ハーブ
成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-6-5
名称有機入り化成2号
肥料の種類指定配合肥料
登録保証滋賀県第619号※登録肥料
1本(400g)
¥349
税込¥384
当日出荷
さまざまな庭木、花木に対応ができる有機質肥料です。花肥・お礼肥え・寒肥などさまざまな用途に使える栄養バランスです。厳選した有機質原材料を使用していますので、丈夫で元気な花木・庭木を育てます。花芽を付ける効果がある、有機質のアミノ酸・リン酸分を強化してあります。根にやさしく効く醗酵有機質肥料です。花木、庭木を健康で丈夫にする天然カリを強化しました。土壌有効微生物を活性化させ土を良くし、生育を促進します。庭木にまきやすい顆粒タイプ。
適合作物庭木、花木
成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-6-3-0.3
容量(kg)2.5
名称東商463号
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)290×415×70
登録保証指定配合肥料
1袋(2.5kg)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ゆっくり長く効く粒状骨粉肥料。リン酸成分とカルシウムを多く含んだ骨粉質肥料です。 。粒状でまきやすく、水分を含むと粉状になり、効き目が早い肥料です。
用途野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
成分窒素0/りん酸35/加里0/カルシウム36(分析値)
形状球状
区分普通肥料
タイプ遅効性
容量(kg)5
配合【有機率】100(肥料を効き安くするため、畜骨を「酸」で処理)
形態【窒素主】なし
寸法(高さH×幅W)(mm)460×310
原材料畜骨
適合作物野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
肥料の種類有機、由来肥料
粒サイズ(mm)2~5
1個
¥2,288
税込¥2,517
翌々日出荷
鶏糞をペレット状に造粒し、火力乾燥したもので、匂いが少なく均一に撒きやすい、上質な鶏糞。
用途野菜の培養土等に、用土の10%位を混ぜ込み、良くなじませてから、苗を植えこんで下さい。
適合作物野菜
仕様有機の肥料・まきやすい
タイプ粒状
容量(kg)10
寸法(縦×横×高さH)(cm)58×40×10
バラに最適な専用の肥料!おだやかに効くまきやすいバラ専用肥料です。元肥~追肥に使用できます。
用途バラ
適合作物バラ
仕様チッソ(N):りん酸(P):カリ:(K)=6:8:5
タイプ国産のペレット
ゆっくり長く効く粒状骨粉肥料。リン酸成分とカルシウムを多く含んだ骨粉質肥料です。 。粒状でまきやすく、水分を含むと粉状になり、効き目が早い肥料です。
用途野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
成分窒素0/りん酸35/加里0/カルシウム36(分析値)
形状球状
区分普通肥料
タイプ遅効性
容量(kg)1
配合【有機率】100(肥料を効き安くするため、畜骨を「酸」で処理)
形態【窒素主】なし
寸法(高さH×幅W)(mm)260×190
原材料畜骨
適合作物野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
肥料の種類有機、由来肥料
粒サイズ(mm)2~5
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
農作業に必要なさまざまな用途に使える、汎用性の高い農具です。5本の爪が狭い間隔で配置されているので、土をすくい上げやすく、細かい作業にも適しています。柄は握りやすい形状で、長さも使いやすいサイズです。爪は耐久性があります。畑の畝起こしや耕運では、爪を土に差し込み上に向かって持ち上げることで土をすくい上げることができます。肥料のまきつけや堆肥の混ぜ込みでは、爪を土に差し込み肥料や堆肥をすくい上げることで地面にまきつけることができます。根菜類の収穫では、爪を土に差し込むことで根菜類の根をつかんで引き抜くことができます。草取りでは、爪を草の根元に差し込んで草を掘り起こして取り除くことができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1155
爪長さ(mm)340
爪数5本
先幅(mm)240
1丁
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
初期栄養と緩効性肥料を配合した、たねまき・さし木用の培養土です。(マグァンプ、カルシウム、総合微量要素入り)。肥料バランスと保水性を保つために赤玉土と砂(たねまき野菜用のみ)を配合しました。苗の軸がしっかりでき、太くよい根をつくります。国内で製造し培養土の均一性に重点をおきました。肥料効果が約30日間持続します。(植物によって肥料要求量が異なりますので、適宜液肥を与えて下さい。)
成分ピートモス、バーミキュライト、赤玉土、初期栄養、緩効性肥料(マグァンプほか)、湿潤剤など
適合鉢花・花壇苗・野菜などの播種床、播種箱、プラグ苗用土 さし木、さし芽繁殖
容量(L)40
関連キーワード
1
2
次へ