肥料・種などの散布に最適な、園芸作業の必需品です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付きで狙い撃ちできます。
用途肥料・種などの散布作業。
容量(L)2
材質ポリプロピレン
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
こんなお得な商品も!
肥料散布機 手押し式 60L
モノタロウ
¥26,980
税込¥29,678
十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。
電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能!
肥料の無駄撒きをなくして効率UP!
散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。
レインカバーやスクリーンも付属しています。
消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
種類散粒機・散布機・散粉機
質量(kg)11.5
付属品透明雨カバーつき
キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)2
質量(g)170
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160
アズワン品番64-4068-97
1個
¥689
税込¥758
欠品中
こんなお得な商品も!
肥料散布機 手押し式 60L
モノタロウ
¥26,980
税込¥29,678
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
容量(L)ホッパー:60
仕様タイヤ圧:25PSI
質量(kg)11.5
保証期間本体6ヶ月
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅(mm)(外寸)530
タイヤ外径(mm)310
散布幅(m)3.048~3.657
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
手撤き感覚でムラなく散布。
新背負パットとデラックスバンドで背負心地アップ。
サビないフレームで水洗いOK
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)20
型式背負式
散布幅(m)3~6
質量(kg)1.9
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類散粒機・散布機・散粉機
散布幅(m)6~8
手撒きタイプの肥料散布機です。広範囲、筋撒きが両方できます。
用途肥料の散布に
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)(袋)20
本体質量(kg)1.9
寸法(mm)780×505×600
トラスコ品番775-8171
質量(kg)1.9
主な用途肥料散布
アズワン品番64-6357-95
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能)
大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。
手元レバーで落とす量を調整できます。
大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。
ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa)
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP
質量(kg)11.5
容量(L)60
入数1台
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060
タイヤ幅(mm)(外寸)530
取扱説明書(2.8MB)
タイヤ外径(mm)310
散布幅(m)約3~3.6
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。
ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。
タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)23
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。
散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。
ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機
最大積載量(kg)20
質量(kg)21
全高(cm)67
全長(cm)118
全幅(cm)65
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。
材質PP・PET
穴径(Φmm)4・7・12
タンク容量(L)2
1個
¥1,009
税込¥1,110
当日出荷
調量ダイヤルの採用により、散布量を自由に調節でき、あらゆる銘柄に対応。
ダブルスイーパーの採用で、所定量の薬剤を確実に株元へ均一に散布できます。
手作業散布と違い箱の隅々までムラなく均一散布ができるので、田植え後の薬効がアップします。
箱を並べ、立ったままの姿勢で作業出来るので、腰の負担も少なく作業時間も短縮。
ボタンタイプの散布シャッターの採用により、無駄な薬剤の散布を防止でき、腕の負担も軽減できます。
種類手動式(半自動式)
タンク容量(L)2.5
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×64×19
1台
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。散布カバーを使えば両サイドだけの散布も可能。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途30Lタンク・うね幅(タイヤ幅狭い)の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
容量(L)ホッパー:30
仕様タイヤ圧:25PSI
付属品レインカバー、石よけ網
質量(kg)11.8
保証期間本体6ヶ月
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)815×530×890
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅(mm)(外寸)270
タイヤ外径(mm)310
散布幅(m)3.048~3.657
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
箱処理はおまかせ!!
畑作の殺虫剤のスジマキもこれ一台で楽々散布!!
用途育苗箱のイモチ病、イネミズゾウムシ、ウンカ、ドロオイムシ等の防除に
種類散粒機・散布機・散粉機
散布幅(m)0.05~0.15
質量(kg)0.8
容量(kg)3
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。
用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。
材質ポリプロピレン
質量(g)200
容量(L)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×230
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)8
対応溶液薬剤
散布幅(m)5~7
散布量1~15kg/10a
付属品両肩用ベルト×1
質量(kg)2
1台
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。
全面散布ノズル、幅広まきノズル、細まきノズルなど用途に応じて付属部品が取り替えられます。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)24
セルトレイに無駄なく均一に撒くことができる。新開発レールスライダーで粒剤を片手で均一に散布。先端制御板が前後への飛びも抑制。粒も液もこれ一本。分割式でコンパクトに収納。広口・ 大容量で入れやすい。
用途粒剤の散布に。
寸法(mm)170×120×520
質量(g)340
原材料プラスチック
種類手動
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。
タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。
1キロ剤(除草剤)対応型。
畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機
タイプ肩掛式
散布幅(m)6~7
質量(kg)0.9
容量(kg)6~7
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
効率的な石灰散布、コロコロローラーで簡単に!。20kgの石灰で200m~300mを60cm幅で一気に散布!。作業時間を大幅に短縮し、効率的な散布が可能です。抗菌効果のある石灰を簡単に撒くことで、鶏舎や牛舎、豚舎の衛生状態を改善。健康な家畜を育てるお手伝いをします。省力化で経営をサポート!重い石灰を運ぶ手間なし。軽量設計のコロコロローラーで、誰でも簡単に散布できます。コストパフォーマンス抜群!石灰の使用効率を高め、無駄を省いて経営コストを削減。※有機石灰散布不可
用途石灰や堆肥などの肥料を散布幅60cm幅を維持し、押し引きして簡単に散布が出来ます。鶏舎・豚舎・牛舎でのウィルス予防の石灰散布に。田畑の土壌改良の石灰散布に。ローラー内のメッシュ袋に石灰を入れて転がすと1袋(20kg)で約200m~300mの散布ができます。メッシュ無しで堆肥や牛糞などの湿った肥料撒きにも最適です。苦土石灰・消石灰を畝上のふかふか土でも、特長のローラー状の散布で土に埋まらず60cm幅をキープしきれいに散布ができます。アスファルト路面でもお手軽に石灰散布が行えます。
奥行(mm)400
容量(L)ローラー:70
ローラー幅(mm)610
本体質量(kg)10
ハンドル高さ(mm)1150
関連資料(1.02MB)
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
石灰散布における作業負担を大幅軽減・均一でムラのない散布を実現・動力不要の手押し式で簡単・エコ・畜産現場、防疫ライン、園芸施設周りなど幅広く活用可能。「粉石灰を手で撒くのは重労働」という声に応えた、高密度石灰散布の決定版。”コロコロと転がすだけ”でプロのような仕上がりが得られる、現場の声から生まれた実用的な製品です。
用途石灰散布性能(畜産用メッシュ装着時)・消石灰20kgで約120m(1m2あたり約280g)・農業用メッシュ使用時:約300m(1m2あたり約110g)※散布密度が高く、1回で路面が白くなるまでしっかり撒けます。 補助機能:メッシュ袋を外せば、たい肥・鶏ふん等の散布も可能・たい肥20kgで約30m(1m2あたり約1kg)・発酵鶏ふん30kgで約15m(1m2あたり約3.3kg)
材質【石灰散布用メッシュ】ポリエステル
色黒色
種類手動式
奥行(mm)400
容量(L)【ローラー】70
ローラー幅(mm)610
本体質量(kg)10
ハンドル高さ(mm)1150
関連資料(1.02MB)
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)4.6
散布幅(m)約3
吐出量400g/分
質量(kg)2.8
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
袋口に漉しアミ付き
握りは手首に負担がかかりにくいアーチ状設計です。
背負バンドは耐UV素材を使用しているため、紫外線による劣化を防止します。
用途散粉・散粒
質量(kg)2.5
タンク容量(L)25
最大投入量(g)20000
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
粒状の殺虫剤や殺菌剤、肥料などを作物の株元や植穴に定量散布するスポット散粒器。立って歩きながら作業を行なえますので薬剤や肥料のスポット処理を楽に行なうことができます。
質量(g)1.3
タンク容量(L)2
寸法(cm)12×27×73
散布量約1~7gの範囲で調量可能
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
関連キーワード