45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ肥料散布機60L 和コーポレーション 動画あり
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。 容量(L)ホッパー:60 仕様タイヤ圧:25PSI 質量(kg)11.5 保証期間本体6ヶ月 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060 RoHS指令(10物質対応)対応 タイヤ幅(mm)(外寸)530 タイヤ外径(mm)310 散布幅(m)3.048~3.657
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

手撒きタイプの肥料散布機です。広範囲、筋撒きが両方できます。
用途肥料の散布に 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)(袋)20 本体質量(kg)1.9 寸法(mm)780×505×600 トラスコ品番775-8171 質量(kg)1.9 主な用途肥料散布 アズワン品番64-6357-95 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(1.7MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

肥料散布機 手押し式 60L モノタロウ 動画あり
進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能) 大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。 手元レバーで落とす量を調整できます。 大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。 ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。 仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa) 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP 質量(kg)11.5 容量(L)60 入数1台 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060 タイヤ幅(mm)(外寸)530 取扱説明書(2.8MB) タイヤ外径(mm)310 散布幅(m)約3~3.6
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。 ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。 タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)23
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類散粒機・散布機・散粉機 散布幅(m)6~8
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチ肥料散布機30L 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーションマルチ肥料散布機30L
エコ商品
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。散布カバーを使えば両サイドだけの散布も可能。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途30Lタンク・うね幅(タイヤ幅狭い)の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。 容量(L)ホッパー:30 仕様タイヤ圧:25PSI 付属品レインカバー、石よけ網 質量(kg)11.8 保証期間本体6ヶ月 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)815×530×890 RoHS指令(10物質対応)対応 タイヤ幅(mm)(外寸)270 タイヤ外径(mm)310 散布幅(m)3.048~3.657
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。 全面散布ノズル、幅広まきノズル、細まきノズルなど用途に応じて付属部品が取り替えられます。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)24
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KT-603H 3輪マルチ肥料散布機 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション3輪マルチ肥料散布機
肥料散布機に直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 タイヤ速度にギアが連動しプロペラが回転し肥料が散布されます。 押し・引きのどちらでも散布が可能です。 歩行速度により散布幅~3m散布可能(不整地路面~約2m)。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に 【ホッパー】深緑 タイヤサイズ31(エアタイヤ) ホッパー容量(L)60 散布幅(m)~3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×90 本体質量(kg)14.4
1台(60L)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

固体肥料や顆粒肥料、草の種、凍結防止用の塩を簡単・均等に散布するハンドスプレッダー。直感的なクランク機能と人間工学デザインのグリップ。自由に回転するディスクを介して均等な散布が可能。散布量調節:4段階の散布量調節レバー、開閉ボタン付き
用途肥料や塩などの散布に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/種まき機ハンドスプレッダ/凍結防止用/固体肥料/内容物/顆粒肥料/散布物/散布/回転ディスク/段階調節/クランク機構/開閉機能/作動/ハンドスプレッダー/ボタン/種類/均等/塩/場所/草/親指/種/設定 材質プラスチック 質量(g)611 容量(L)1.8 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×19.6×30 散布幅(m)0.5~4(クランク回転数および散布物の種類による)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。 電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能! 肥料の無駄撒きをなくして効率UP! 散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。 レインカバーやスクリーンも付属しています。 消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
種類散粒機・散布機・散粉機 質量(kg)11.5 付属品透明雨カバーつき
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンセイ肥料散布機
肥料散布機 融雪剤 塩カル の散布用途にもご使用いただけます
材質樹脂・スチール製
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ライマック
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。 散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。 ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機 最大積載量(kg)20 質量(kg)21 全高(cm)67 全長(cm)118 全幅(cm)65
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

KT-603ELV 電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい 和コーポレーション 動画あり
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 バッテリー満充電で連続運転が約10時間の肥料撒き作業が行えます。 1反(991.74m2=300坪)が約15分(メーカー比)とスピーディーな作業を実現しました。 肥料の粒の大きさや重さにもよりますが、電動の回転板の力で散布するための散布範囲は約5メートルを均一に撒けます。 押しでも引きでも散布可能です。 デコボコが多い場所では、散布機を引くことで散布が楽に行えます。 電動なので押しても引いても一定の散布量・散布幅が維持できます。 回転板が電動のため、広範囲かつ安定した散布量を実現。 12Vモーター+リチウムフェライトバッテリー搭載で、走行速度にかかわらず一定の散布幅を維持して散布作業が行えます。 肥料をとばす回転板は速度調整が可能。 手元のダイヤルで無段階に調整できます。 撒きたい肥料に合わせた、好みの散布量・散布幅に変更できます。 ボリュームスイッチの調整ですじ撒きも簡単に行えます。 低速回転で細かい調整ができ、最小約40cm幅の散布ができます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に 【ホッパー】深緑 タイヤサイズ31(エアタイヤ) ホッパー容量(L)60 散布幅(m)0.4~5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)96×55×94 本体質量(kg)18.7 散布時間10時間(連続) バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh 充電可能回数約1000回 関連資料商品使用方法(2.6MB)
1台(60L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

手撤き感覚でムラなく散布。 新背負パットとデラックスバンドで背負心地アップ。 サビないフレームで水洗いOK
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)20 型式背負式 散布幅(m)3~6 質量(kg)1.9
1台
11,980 税込13,178
欠品中

KT-MK2 電動肥料散布機 撒きざんまいプレミアム 和コーポレーション 動画あり
1多彩な肥料に対応・粒状・粉状・ペレット状・たい肥(含水率50%未満)の肥料に幅広く対応可能。有機肥料・石灰肥料・発酵鶏糞など、多様な肥料を均一に散布できます。2 均等散布調整ノブ搭載・肥料のムラなく均一な散布が可能な『均等散布調整ノブ』を搭載。初心者でも簡単にプロ並みの作業ができます。3 2つの専用モーターを採用・攪拌(アジテーター)専用モーターと、散布(インペラー)専用モーターをそれぞれ搭載。肥料をしっかり攪拌しながら散布するため、詰まりやムラを防ぎます。4 手軽な電動式・低騒音設計・操作が簡単な電動式を採用。静音性に優れ、住宅地や早朝の作業でも周囲への迷惑を軽減します。5 バッテリー長持ち、長時間稼働・高品質なリン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、約2~6時間(肥料種類により異なる)の連続使用が可能。充電を気にせず効率的に作業を進められます。6 扱いやすい軽量・コンパクト設計・本体重量約24kgのコンパクト設計で、取り付けや移動が簡単。小規模圃場や畑の狭い通路でもラクラク使用できます。7 幅広い散布範囲・最大約5mの散布幅を実現。短時間で広範囲に均一散布ができ、作業時間を大幅に短縮します。8 安心の日本製品質・開発から製造まで日本国内で行われ、高品質かつ耐久性に優れています。故障のリスクが少なく、安心して長期間使用いただけます。(BT-中国製)
用途水田や畑作の肥料散布(粒状肥料、ペレット肥料、粉状肥料など)。野菜畑や果樹園の石灰・土壌改良剤散布。発酵鶏糞や牛糞堆肥などの有機肥料の散布、もみがら、菜種油粕、ようりん、ゼオライトなどの肥料および土壌改良資材の散布。ビニールハウス内での肥料・土壌改良剤散布。牛舎、鶏舎などへの消臭剤や防疫剤(粉状、粒状)の散布、牧草地の石灰散布による土壌改善。グラウンドや運動場、芝生管理などでの土壌改良剤や肥料の均一散布。公園やゴルフ場の芝管理のための肥料散布・土壌改良作業 その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付 質量(kg)24 幅(cm)【最大散布】40~500 範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き) モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpm バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×950×845 バッテリー容量(Ah)48000(153Wh) 最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10 関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB) 運転時間【連続散布】約2~6時間 ホッパー容量(L)60(白色)
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×340×230 乾燥質量(kg)2
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

KT-60ELB 電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ 和コーポレーション 動画あり
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。 ホッパー:深緑 種類電動 容量(L)60 本体質量(kg)12.5(バッテリ含む) バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh 充電可能回数約1000回 関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB) 散布幅(m)0.4~5.5 散布時間10時間 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
1台(60L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

背負い式肥料散布機 HD-20-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.24MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

KT-60ELB-J 電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ KT-8FR(X)専用取付アタッチメント付 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。 ホッパー:深緑 種類電動 容量(L)60 本体質量(kg)12.5(バッテリ含む) バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh 充電可能回数約1000回 関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB) 散布幅(m)0.4~5.5 散布時間10時間 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
1台(60L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)背負動力散布機
4流掃気シリンダ採用で燃費の向上、馬力アップを実現/始動性が向上/背負いバンド、背当ての改良により背負い心地が向上
質量(kg)8.7 種類エンジン式 最大吐出量粉剤:8/粒剤:17(kg/min) 薬剤タンク容量(L)23 エンジン総排気量(cm3)35.5
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)8 対応溶液薬剤 散布幅(m)5~7 散布量1~15kg/10a 付属品両肩用ベルト×1 質量(kg)2
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)2 質量(g)170 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160 アズワン品番64-4068-97
1個
689 税込758
当日出荷

融雪剤、砂、塩、砂などの均等な散布に最適。大きくて使いやすい調整つまみレバーを回して、材料に応じて大小サイズのスプレッド口を選択可能。バヨネットロック方式なのでカバーの開閉が簡単
用途融雪剤、砂、塩、砂などの均等な散布などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/融雪剤/散布/砂/散布用/GARDENA散布機/バヨネットロック方式/シャベル代わり/スプレッド口/大小サイズ/開閉/肥料/材料/レバー/カバー/塩 材質プラスチック 質量(g)295 容量(L)1.2 容量(kg)砂:約1.7、塩:約1.4、肥料:約1.3 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.5×10.9×15.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。 タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。 1キロ剤(除草剤)対応型。 畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機 タイプ肩掛式 散布幅(m)6~7 質量(kg)0.9 容量(kg)6~7
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

内蔵ワイパーのバーにより、規則的なパターンで散布可能。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
用途芝生の肥料の散布などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/種まき機/内蔵ワイパー/芝生肥料/バー/最適/散布/パターン 質量(g)935 容量(L)3 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×16.5×27 散布面積(m2)100(推奨) 散布幅(m)0.4
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

丸山製作所肥料散布機MMB-103の丸型ホッパーカバーです。
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

追肥作業省力化の決定版です。作業の効率化・身体の負担軽減・肥料のコスト削減などに最適な一品です。このアルミ追肥機 ALT-01 B-DXセットはみのる産業さん「ニューマイター」・ヤマト農磁さん「グリーンサンパー」など肥料散布機に対応します。Aセット接続の向井工業さんの「さんすけ」以外の散布機が大体使えます。一回の施肥量調整は標準粒状肥料で約25~48gまで調整でき、軽量コンパクトで手軽にご使用いただけます。
材質フレーム:アルミニウム、先端部:スチール 質量(kg)1.3 径(Φmm)スリープ部径:31、外径 :37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×930
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

FJ-66 畜産用粉石灰メッシュ袋 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション畜産用粉石灰メッシュ袋
1使いたい時は散布機、普段は台車として・軽くて便利な2WAY電動セット・散布作業は年数回でも、電動運搬車は日々活躍・日本製の散布機+台湾製の高品質台車で、コスパと機能性を両立2撒く・運ぶを1台で自在に・ムダなく、効率的に使える電動肥料散布機・散布機は軽量24kg。台車は35kg(バッテリー除く)で現場まで楽に運搬・石灰・堆肥(含水率50%以下)など、多彩な肥料に1台で対応3台車として使えるから、無駄がない・散布時以外は電動台車として多用途に使えて経済的・
用途1粒状肥料、粉状肥料、ペレット肥料の散布(石灰、堆肥、発酵鶏糞、牛糞堆肥、ようりん等)。水田・畑・果樹園への土壌改良剤の散布。含水率50%以下の堆肥や有機肥料の均一散布2農作業全般での運搬用途(電動台車単体使用。収穫物(野菜、果物、米袋等)の運搬作業。家畜舎内外の清掃用品、消毒剤、防疫資材の運搬・移動3牛舎、鶏舎への飼料、牧草、敷料などの運搬4グラウンド・運動場・ゴルフ場での肥料散布や土壌改良剤の散布作業。土木工事現場における資材運搬、機材の移動作業 その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付 質量(kg)(KT-MK2)24(KT-8FRX)42 幅(cm)【最大散布】40~500 範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き) モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpm バッテリー(KT-MK2)リン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)、(KT-8FRX)24V鉛蓄電池(12V10Ah×2個入) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(KT-MK2)620×950×845 / (KT-8FRX)510-590×1558-1658×870-980 連続使用可能時間【電動台車】2時間(100kg積載時) 最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10 関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB) 運転時間【連続散布】約2~6時間 ホッパー容量(L)60(白色)
1セット
419,800 税込461,780
4日以内出荷

KT-860XELB 電動散布機・撒きざんまい(撒きざんまいリチウムBT付+KT-8FRX電動運搬車エネトラ4鉛蓄電池24V付)セット 和コーポレーション 動画あり
満充電で、連続2時間の田んぼの肥料撒きが作業行えます。(電動肥料散布機は連続10時間使用可能) 一反分はおそよ15分(※メーカー計測)とスピーディーな作業を実現しました。ホッパー容量も60Lと大容量なので、肥料の補充動作が少なくなります。散布範囲は約5メートル、落下口を開き、回転インペラーの回転で散布します。荷台には80kg以内の荷物の積載が可能ですので、追加肥料を積載した状態で散布でき、肥料を取りに行く労力軽減、時間の短縮にもなります。散布落下口の回転インペラーは速度調整可能。手元のダイヤルで無段階に調整します。回転速度により好みの散布幅に調整できます。
用途不整地路面や悪路の環境で、台車上には40kg、肥料散布機内も40kg、合計80kgを積載して肥料撒きが行えます。粒状肥料散布や乾燥肥料散布に。 付属品(KT-60ELB)リン酸鉄リチウムバッテリー1個、網カバー1枚、レインカバー1個、六角棒レンチ1ヶ、KT-8FRX取付用接続アタッチメント1セット/(KT-8FRX)エネトラ4電動台車1台、24V鉛バッテリー1ヶ 寸法(mm)(KT-60ELB)幅550×長880×高690/(KT-8FRX)幅510~590×長1558~1658×高870~980 質量(kg)(KT-60ELB)10kg/(KT-8FRX)42kg 容量(L)60 基本スピード(前進)~5km/h(後進)~3km/h(KT-8FRX) 最大積載量(kg)120(KT-8FRX) モーター(KT-60ELB)PWM方式無段階制御/430W(KT-8FRX) バッテリー24V10Ah鉛蓄電池(KT-8FRX)、48000mAh/153Whリン酸鉄リチウムバッテリー(KT-60ELB) タイヤタイプエアー入不整地ラグタイヤ、後輪ストッパー付ノーパンクタイヤ(KT-8FRX) 登坂角度最大:12度(KT-8FRX) ホッパー容量(L)60L(KT-60ELB)
1セット
299,800 税込329,780
4日以内出荷

除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。 モーター駆動の為、楽に散布ができます。 開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。 主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)10 散布幅(m)6.5(除草剤) 仕様肩掛式、電池式 使用可能方向左右60度範囲内調節可能 使用時間(時間)6(4本)、3(2本) 質量(kg)1.7 寸法(mm)275×220×430 電源単1乾電池4本または2本
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

最大範囲800m2での肥料や道路用塩や砂利の配布に便利な散布機。夏も冬も通年で使える散布機。肥料の散布、種まき、砂・砂利・道路塩の散布に。散布口の開閉はハンドルで操作するため腰を屈めずに作業可能。散布口開閉と幅調整が可能なカバープレート。持ち手ハンドルに装着された開閉機能、散布量の調整も可能
用途肥料や道路用塩や砂利の配布に。 材質プラスチック、ブラケット:アルミニウム、ワイヤーケーブル:ステンレス 質量(kg)3.25 容量(L)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.9×39.5×109.5 散布幅(m)1.5~6(幅は歩行の速度・散布物と量によって異なる)
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷

すじ播き専用の畑作用追肥機 手元レバーで散布の入/切が楽にできます 左右の導管で作物の株元に追肥 重い肥料も背負わず散布できます 揺動撹拌機構で肥料詰まりを解消 特にブロッコリー、キャベツ、白ネギなどで好評です
用途追肥 仕様散布量調節:シャッター開閉量調節、散布入切:手元レバー式 質量(kg)11.5 方式散布:2条条播き(1条散布可能)、片播:導管角度調節 車輪外径Φ50×幅4cm 全長×全幅W×全高(mm)1315×570×950 肥料の種類粒状肥料 散布幅(m)0.05~0.9 ホッパー容量(L)28
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

追肥作業省力化の決定版です。作業の効率化・身体の負担軽減・肥料のコスト削減などに最適な一品です。このアルミ追肥機 ALT-01 ペットボトルセットは市販の2リットルのペットボトル対応となり、ボトルの口を本機に捻り入れ装着します。散布機をお持ちでは無い、家庭菜園などに用いられる方に最適です。一回の施肥量調整は標準粒状肥料で約25~48gまで調整でき、軽量コンパクトで手軽にご使用いただけます。
材質フレーム:アルミニウム、先端部:スチール 質量(kg)1.3 径(Φmm)スリープ部径:31、外径 :37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×930
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)BIGMコシアミ
部品名称BIGMコシアミ 関連資料(0.65MB) 図解NoBIG-M肥料散布機部品_No.11
1個
3,203 税込3,523
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)BIGMパイプ
部品名称BIGMパイプ 関連資料(0.65MB) 図解NoBIG-M肥料散布機部品_No.1
1個
2,491 税込2,740
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)BIGMジヤバラリング
部品名称BIGMジヤバラリング 関連資料(0.65MB) 図解NoBIG-M肥料散布機部品_No.10
1個
345 税込380
7日以内出荷

部品名称BIGMジヤバラトメカナグセツト 関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.62MB) 図解NoヒリヨウサンプキSHS-20 本体部品_No.9、BIG-M肥料散布機部品_No.9
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)BIGMテマキパイプ
部品名称BIGMテマキパイプ 関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.62MB) 図解NoBIG-M肥料散布機部品_No.2、ヒリヨウサンプキSHS-20 本体部品_No.2
1個
2,491 税込2,740
7日以内出荷