23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)ライトボーラー
パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)。スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。
消費電力(W)850 電源(V)AC100 周波数(Hz)50/60 最小吸着板厚(mm)6
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35) 深さ(mm)35 刃の種別超硬 適合材鋼板形鋼
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷

ISK-LB30Li コードレスライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
電源いらずで様々な現場に対応 コードレスタイプ。穴あけ作業中にバッテリーが切れても磁力が働いているため、穴位置を決めたまま安全にバッテリー交換を行えて、作業をすぐに再開できます。また、縦使いや逆さ使い時の落下リスクを低減します。磁石をONにしないとモータースイッチを押せない構造で誤作動を防ぎます。また、モーターが回転中に磁石がOFFになるとモーターの回転も止まるので安全です。穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光し作業性がアップ。超小型ギヤヘッドにより壁際23mmの位置から穴あけが可能です。送りハンドルは左右に付替え可能。フランジ両面で穴あけができます。刃物交換は工具レスで簡単・スピーディー。全高173mm。100mmH鋼のウェブ面、200mmH鋼のフランジ面(内側)に加工可能。
付属品専用キャリングケース、安全固定ストラップ、センターピン(CP-35S1)、スプレー式切削油、充電器、バッテリーパック、六角棒レンチ#4、六角穴付き止めネジ ストローク(mm)42 幅(mm)123 質量(kg)8.8 高さ(mm)173 奥行(mm)320 電源(V)バッテリーパック DC36V 2.5Ah(リチウムイオン) 回転数(min-1[r.p.m])580 最大穴あけ能力(mm) 鉄工(最大)Φ30×t25、(最小)Φ11.5×t6 マグネット部寸法(mm)161×64 充電時間(分)32 使用充電器AC100V(50/60Hz) 最小吸着板厚(mm)6 最大磁力(kN)4
1台
279,800 税込307,780
当日出荷

イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 仕様適合センターピン:CP-50S1 深さ(mm)50 刃の種別超硬 適合材鋼板形鋼
1本
7,990 税込8,789
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)25QC クイックカッター
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST 深さ(mm)16 刃の種別ハイス 適合材鋼板形鋼
1本
8,488 税込9,337
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

育良精機製 ライトボーラーでノス型ドリルを使用する際に使うアダプタです。
対応機種IS-LB30SX、40SW、50SW、50SX、25V、30Li
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ライトボーラー
コンパクトで23kgの軽さ、最大Φ100mmの穴あけ可能です。回転速度の切替で切削効率と刃持ちが向上。トルククラッチ採用でモーターへの過負荷を防止します。穴あけ最小Φ40mm、最大Φ100mm。最大深さt35mm
付属品鉄ケース/水溶性切削液(400cc)/カッターホルダー(クイックカッター専用)/カッターホルダー(LB100S2専用)/オイラー/オイラーホルダー/センターピンCP-100D(t6-35用)/六角棒レンチ#5/マルチベルト 適合専用刃物専用刃物:50QCクイックカッター/ISK-LB100S2専用カッター ストローク(mm)119 外形寸法(mm)W303×L310×H429(グリップ上げ時488H) 回転数(min-1[r.p.m])刃物:高速時320/低速時120 切断能力(mm)最大:100 深さ35mm(最小Φ40) 本体質量(kg)23 モーターAC100V 50/60Hz 定格30分 関連資料(1.39MB) 最大磁力(kN)18/1764(kgf)(最大吸着板厚6(mm)
1台
679,800 税込747,780
翌々日出荷

小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm) マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561] マグネット部寸法(mm)65×145 最大ストローク(mm)58 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35 マグネット消費電力(W)35 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)35 付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本 位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10 種別低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃数4 シャンク径(Φmm)19.05 質量(g)90 適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅 刃厚T(mm)3.5 入数5
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。 現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。 左右付け替え自在の送りハンドル。 前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm) マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561] マグネット部寸法(mm)65×145 最大ストローク(mm)80 無負荷回転数(min-1[r.p.m])950 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35 マグネット消費電力(W)35 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)50 付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個 位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10 種別低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン製ベルトなので材料に傷がつきません。 フック付きバックルにより長さ調整が簡単。
質量(kg)3.3 対応機種IS-LB30SX/40SW/50SW/50SX 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)179×192×174 適合パイプ材質:鋼管・ステンレス鋼管、肉厚:t=18mm以下、外径:2インチ管(外径Φ60.5)~16インチ管(外径Φ406.5)
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)2QC超硬クイックカッター
切削抵抗20%ダウン(メーカー比)機械寿命アップに繋がります。ライトボーラーモーターに対してベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー。ストレスのない切れ込み。長寿命。替刃専用ケース付です。
用途建築・橋梁・鉄溝・造船関係などあらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 深さ(mm)16 対応機種ISK-LB30i、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-TPB3520
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アトラエースワンタッチタイプ取り付け用です。三角ドリル(柄径Φ6.5mm)を使用し、小径の穴あけを可能にします。
用途小径穴あけ用
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ 適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A タイプワンタッチ 送り速度(mm/rev)0.02~0.1 推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材) 穴あけ能力(Φmm)25.5
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナーローラーを短時間に確実にセッティングするための専用バイスです。
用途コーナーローラー用 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番805-2625 幅(mm)65 質量(kg)0.2 高さ(mm)170 奥行(mm)150
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A)、育良精機(IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB25V)、日立工機(BM 40M2) 材質(刃)超硬チップ 適合電動機小型磁気ボール盤 最大加工厚(mm)25
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。 有効長(mm)35 シャンクサイズ(mm)19.05
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)