透水性20%UP(メーカー比)
厚手タイプで保温性5%UP(メーカー比)
便利なセンターライン入り
用途園芸用保温・霜よけ・防鳥・防虫不織布
使用目的保温、園芸、防虫、防鳥、霜よけ
RoHS指令(10物質対応)対応
透光率(%)約85
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
水稲育苗の保温効果と苗焼け防止に最適です。
三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。
出芽期、緑化期での高温障害、苗焼けを防止します。
適温確保により、健苗化を促し、根揃いを良くします。
適度な光線を通し(約20%)白化現象を起こしません。
保水性が良い為、灌水作業を省力化できます。
厚さ(mm)0.05
色シルバー
熱を逃がさないシルバー効果で燃料費を大幅削減可能です。
早出し用のマンゴー栽培には、冬場の長期加温が必要ですが、夜間放熱を抑えるために、日没後に「シルバーポリ」を天井部・側面に内張りしたところ、約35%の暖房費削減効果が実測されました。また、早出し用のブドウ栽培に於いても、側面のみの展張で、約11%の削減効果を確認しています。
厚手三層シルバーの輝きと遮光性で、様々な利用が可能。
貯えられた熱気を逃がさない高い保温性があります。
光の反射性が高く、夏場のハウスやトンネル内の冷気を保ちます。
遮光率99%以上の為、短日処理等に利用できます。
他の資材に比べ、軽くて扱いが楽です。
電照菊など、夏場の保冷、遮光にも広く使われています。
用途ハウス栽培、スイカ、メロン、イチゴ他。
短日処理 菊。
貯蔵用 保温・保冷シート。
トンネル栽培他。
長さ(m)100
色シルバー
ターポリンシートと比較して保温性が優れています。耐熱性(約200℃)、耐寒性(-60℃)に優れています。繰り返し使用しても生地自体が硬くならず、また冬の寒さでも柔らかく使いやすい製品です。表面がシリコンでコーティングしているため、アスファルト合材がシートに付着しにくく、汚れにくいです。(塗料、エンジンオイルが付着しても、他商品と比較しても落ち易いです。-テストしてからご使用ください。)軽くて作業性が良い。
用途アスファルト合材の輸送に。塗装用養生シート
空気バネ的な緩衝特性を持っています。発泡倍率が多様に富んだ独立気泡の集合体です。
優れた作業性が得られます。適度の滑り性と伸び、なじみがあります。
断熱性や防湿、防水性に優れています。
省資源・リサイクル適性に優れています。
用途産業包装資材として(家電包装・精密機器・メッキ製品・プラスチック成型品etc)
農業用として(ハウス、露地栽培の保温材・育苗保温カバーetc)
建築・土木用として(一般住宅の防湿、防水断熱材として・その他養生用etc)
雑貨用として(レジャーマット・食器棚シートetc)
その他(レジャー救命胴着の中芯・自動車の内外装用・ラミネート用素材etc)
ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。
他社にはマネできない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。
「ホットンカバー」は作物を寒さから守るため、高圧ポリエチレンを特殊加工して作られた保温シートです。表面はポリエチレンクロスシートををラミネートして補強されており、強度にも優れます。半透明で50~60%の透光性があり、気温の低い朝夕は、ホットンカバーをかけたままでも太陽光を取り入れることが可能です。熱伝導率が低く、夜間は熱放射を抑え保湿効果も抜群のため育苗に適し、成育の増進・収量の増加・早どり促進などの多くの効果が期待できます。
用途育苗/保温
材質高圧ポリエチレン
色白
長さ(m)50
使用目的育苗/保温
関連資料(4.37MB)
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)50
色透明
材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
発芽促進・活着促進に、マルチングでトンネル栽培で有効です。
用途保温、防霜、促成などに
長さ(m)20
厚さ(mm)0.04
材質PE
色透明
遮光率は約5%なので、ほうれん草や小松菜の軟弱野菜での使用の他、蛾などの防虫と保温や通気性を必要とする作物に好評です。
用途防虫・保温。
長さ(m)100
色白
遮光率(%)約5
農電園芸マットは、農園芸用に特に開発された安全で使いやすい電気マットです。
専用のベットを造らなくても、簡単に育苗ベットができます。断熱材を併用するとより効果的です。
独自の技術と構造で、マット全面を均一な温度で安全に暖めます。
万一の時は温度ヒューズが電気を遮断して事故を未然に防ぎます。
1-306は、畳1枚分のサイズです。家庭園芸の育苗用として、また、加温設備としても使用できます。
用途は種床/移植床/挿し木床/育苗ベンチ
その他、植物栽培の熱源
家庭園芸用植物栽培の熱源として最適です。
厚さ(mm)約5
農電ケーブルは、植物栽培の「熱源」として、いろいろな用途に使えます。
地中/水中などに配線し通電すると、植物の育成に適した温度に暖まり、自然環境をとわず、そさい/花き/その他植物の育苗/育成/軟化栽培など幅広くご利用いただけます。
用途そさい/花きの電熱育苗
促成/抑制栽培
軟化栽培
接ぎ木/挿し木
菌茸類の栽培
コンクリート養生
その他、植物栽培の熱源
育苗箱の底敷きに最適。通気性、保湿性に優れています。
寸法(mm)280×580
エスコ品番EA911AA-32
形状折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×10
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。
見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。
薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5
構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
フタの開閉により保温も換気もできます。スソ換気に比べ、換気作業は大幅に省力できます。天井換気で、天井より水滴落下がほとんどありません。風にも強く安心です。
用途水稲中苗・そ菜類の育苗/保温
厚さ(mm)0.05
色白
使用目的水稲中苗・そ菜類の育苗/保温
関連資料(5.3MB)
一般的な0.1mmの農園芸用ビニールです。トンネル栽培やトマトの雨よけ、ミニ温室にも。
用途トンネル栽培の保温育苗 透明ビニールフィルム
使用目的保温、育苗、透明ビニールフィルム
発芽育苗器のスタンダードモデルです。
発芽・ハーブ・野菜の育苗に、さし芽やさし木などの低温期の栽培にも便利です。
高さ140mmまでの鉢物の保温にもご利用いただけます。
温度の上がり過ぎを防ぐ安全装置付きです。
材質(本体)PP
質量(kg)約2.2
消費電力(W)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×180
安全装置温度ヒューズ、電源ヒューズ内蔵
電源コード(m)約1.3
電源(AC V)100
加温能力室温+13℃
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
トンネル栽培に便利な全面有孔タイプのポリです。適度な換気で蒸れや過度な高温を和らげます。
用途露地 トンネル栽培の保温育苗時などに。
使用目的保温、育苗
定植後の苗をやさしく守る保温 育苗用 不織布キャップ。
用途苗の保温 育苗用帽子。
使用目的保温、育苗用帽子
国産の農園芸専用、べたがけ用不織布。透光率、通気性、保温性などのバランスのよい不織布です。
用途露地栽培 べたがけ栽培 保温 育苗 霜よけなどに。
使用目的べたがけ栽培、保温、育苗、霜よけ、露地栽培
透光率(%)約90
愛菜花(あいさいか)の加温面積から1.3倍にアップしました。各メーカーの育苗ポットをほとんど切らずに使用できる発芽育苗器です。本体に水を張ることで、水耕栽培にも使用できます。成長した場合は、自在支柱等を専用の支柱受け穴に差込んで、アーチ型ドーム温室として切り換えて使用できます。
質量(kg)約2.4(セット時)
材質(本体)PP
電源(V)AC100
消費電力(W)60
能力加湿/室温+18℃(ご使用環境によって異なります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×400×168(コード突出部含まず)
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ内蔵
電源コード(m)約1.3
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×330×130(フード装着時可能)
1台
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
パイオマスポリエチレン25%配合(バイオマスプラスチックはサトウキビを原料としており、カーボンニュートラルに貢献する材料です)。超高発泡で約20%樹脂削減(ミラマット1mm品比較)。独自技術により物性を向上(高発泡でも一般品と同等の物性を保持 ミラマットA-Bioは一般品と同等にご使用頂けます)
用途産業包装資材として(家電包装・精密機器・メッキ製品・プラスチック成型品etc)。農業用として(ハウス、露地栽培の保温材・育苗保温カバーetc)。建築・土木用として(一般住宅の防湿、防水断熱材として・その他養生用etc)。雑貨用として(レジャーマット・食器棚シートetc)。その他(レジャー救命胴着の中芯・自動車の内外装用・ラミネート用素材etc)
長さ(mm)300
幅(mm)1200
厚さ(mm)1
関連資料(0.85MB)
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。
腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。
箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。
水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。
根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。
野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△
材質特殊ビニロン紙
使用可能回数数回
関連キーワード