患者や医療従事者の交差感染のリスクをなくし、機器も保護します。ろ過媒体を静電的に帯電させて、微粒子を惹きつけます。疎水性ろ過媒体の飛沫による汚染を低減します。BFE(細菌除去性能)・VFE(ウィルス除去性能)各>99.999%の高い除去能力
材質静電式フィルタ(ろ過媒体)/PP(ポリプロピレン)不織布 200g/m2、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
ろ過面積(cm2)有効:60
質量(g)37.2
一般的名称肺機能検査用フィルタ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00051000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
クリップ先端のフォーム(発泡)部分によってやさしく鼻をふさぎます。
材質PP(ポリプロピレン)、フォーム(発泡)パット
寸法(mm)66.0×41.8
アズワン品番7-7210-11
1箱(50個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
肺機能検査時にスパイロメータ等に装着し、相互感染を予防します(バクテリア・ウィルスを99.99%除去)。
材質PP(ポリプロピレン)・アクリル
外径Φ30.6mm(機器側)・Φ23.5mm(被験者側)
除去率(%)バクテリア・ウィルス:99.99(28350)
対応機種8-7029-01・8-7032-01・8-9587-01
一般的名称肺機能検査用フィルタ
アズワン品番8-9588-03
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ALBZX00010000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50個)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
スタンダードタイプに接続して使用します。口に含んで固定しやすい構造です。
材質TPE(熱可塑性樹脂)
内径×外径(Φmm)32×36
アズワン品番7-7246-11
1箱(50個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
仕様ATS基準適合
付属品カラーゾーンテープ×1枚(4本入)
材質PC(ポリカーボネート)
測定範囲60~800(L/min)
サイズ(上径)Φ33×(下径)Φ20×(全高)173mm
質量(g)35
アズワン品番8-6250-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
電源を入れ、約1秒間全力で息を吹き込むだけのシンプル測定です。
大きく読み取り易いデジタル表示です。
PEF・FEV1とも測定値とパーソナルベストに対する%を表示します。
付属のソフトを使用して測定データをPCに取り込み、グラフなどのPDF化が可能です(品番:40400のみ)。
マウスピース20246(一方弁付紙製・ディスポ仕様)を使用すれば、感染リスクを軽減できます。
仕様測定品質評価機能付き
測定範囲PEF/25~840L/min、FEV1/0~9.99L
サイズ113×63×48mm
質量(g)55
電源単4電池×2本(テスト付属)
測定精度PEF/±5%、FEV1/±3%
メモリー600回分
表示項目PEF、FEV1
医薬品医療機器等法一般医療機器
鼻栓・肌にやさしいシリコン製
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズRc1/8
質量(g)250
目盛10:1(有効目盛)
精度FS±10%
耐熱温度(℃)60
保証耐圧力(MPa)0.5
材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽に計測ができる無水式。
付属品ディスポマウスピース(50個)
材質(本体)ABS
寸法(mm)Φ66×85
測定範囲1000~7000mL(100mL単位)
松吉医科器械コード02-3795-00
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
息を吹き込むとその力に応じた6段階のLEDランプが光ります。先端に吹き戻しを付け替えても使用できます。
セット内容本体、吹き口キャップ、充電器セット、除菌剤スプレー
寸法(mm)約50×140×37
測定範囲12cmH2O~150cmH2O
質量(g)52
電源リチウムポリマー充電池(AC100-240V 0.6A)
充電器電圧(V)AC100-240、50/60Hz、0.6A
接続端子充電器:USB Type-Cプラグ
アズワン品番7-5528-01
1セット
¥25,900
税込¥28,490
6日以内出荷
経済的な紙製のマウスピースです。
アズワン品番0-7753-12
1箱(100本)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
<マウスピース>
呼出のみ可能で吸気できないように一方弁が装着されたディスポタイプです。
ハイ・チェッカーやマイクロなどの最大吸気位からの努力呼出測定を行う機器で多数の被験者が使用する場合に適しています。
<ノーズクリップ>
ディスポタイプなのでファンデーションなどによる汚れを気にせず使用できます。
対応機種8-7029-01・8-7032-01・8-9587-01
1袋(5個)
¥899
税込¥989
当日出荷
測定範囲:1000~7000cc(目盛:100cc単位)。付属品:ディスポマウスピース(50ケ)付
材質ABS樹脂
質量(g)120
寸法(cm)底部Φ7×高さ9
アズワン品番63-4093-27
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1式(50個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。人間の呼吸測定ができるセンサです。気圧、流量、体積、呼吸数を計測できます。
測定範囲(Pa)±500
最小表示0.01Pa
測定項目肺活量
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
仕様【実験例】呼吸パターンの比較・一回の肺活量の測定・肺機能の分析
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
術前・術後の無気肺や合併症予防に効果的です。指導用インジケータが正しい流速を指導します。一方弁が吸気時にのみ開き、再呼吸を防止します。
サイズ171×68×211mm
質量(g)約186
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000013
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様ノーズクリップ(5個入)
アズワン品番0-7753-33
1袋(5個)
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード