32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水冷服 プロ仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 動画あり
冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約4時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。 ブラック サイズフリー 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)約28 着丈(cm)約44 素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム 取扱説明書(2.49MB)
1着ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷たいジェルでひんやりきもちいい!小さなリュックサックにも使えます。(肩ひも上部[背カン部]W120mm前後のもの)枕に敷いてもひんやり気持ちよくご使用いただけます。
セット内容本体×1 材質SAP、ポリエステル、PVC 寸法(mm)冷却ジェル:270×223×5、接続ベルト上:120×20、接続ベルト下:125×20 包装形態ヘッダー付き袋入り
1個
637 税込701
3日以内出荷

冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1 ブラック サイズフリーサイズ(S~5L相当) 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム 前身丈(cm)36 後身丈(cm)47
1セット
16,900 税込18,590
3日以内出荷

熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。冬場はカイロ入れとしても使えます。ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。前をマジックテープで止めるタイプで脱着が簡単で体にもフィットします。
用途空調服のインナー・野外作業・倉庫作業 仕様マジックテープ脱着 材質ポリエステル サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット内寸法(mm)130×180
1枚
1,498 税込1,648
欠品中

冷凍室で冷やすとコールドパックとして繰り返し使えます。冷凍しても柔らかで霜もつかず、表面は肌ざわりのよい特殊カバーで覆われているのでソフトな使い心地です。
1個
1,584 税込1,742
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュ素材で保冷剤ポケットを4つ入れることで炎天下での作業でも涼しい。ファン付きジャケットが使えない現場でも快適に使用できますが、ファン付きジャケットと合わせると、より快適に過ごせます。
1着
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。ベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。 凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の900ml専用ボトルで冷た持続UP(最大約4時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約4時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。静かなファンレスで、コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。また脇の下のチューブをより内側に配置し、より効率的に身体を冷やします。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。
用途建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベントスタッフなど熱中症対策に。 付属品モバイルバッテリー×1個、USB充電ケーブル×1本、専用ボトル×1本 種別ベスト 材質ウェア:(表地)ナイロン、(裏地)ポリエステル、タンク:TPU、冷却部:Peva/PE綿/スポンジ、冷却チューブ:シリコーンゴム ブラック サイズフリー 質量(g)600 胸囲(cm)約80~130 肩幅(cm)約28 着丈(cm)約44 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3~4(出力5V2Aの場合) バッテリー容量(mAh)5000 使用時間(時間)連続運転モード:約20、ミドル運転モード:約48、ロング運転モード:約48以上 取扱説明書(353.2MB)
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

リュックやランドセルに取り付けて背中をクールダウン!。28℃以下で自然に凍結して冷たさをキープします。大人から子どもまで幅広く使えて、この夏活躍すること間違いなし!
用途通勤、通学、屋外作業などの熱中症対策に 質量(g)約193 種類背中用冷却具 サイズ(cm)約24×27 材質(外枠)TPU 材質(ひも)ポリエステル 材質(内容物)PCM
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。 かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。 冬場はカイロ入れとしても使えます。 ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付 材質ポリエステル サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
1,498 税込1,648
当日出荷

草刈り・軽作業時の暑さ対策に 首・両脇・背中を冷やします。 肩パッドの生地の厚みを増やすことにより肩への負担が軽減。 肩パッド生地に防虫効果が期待できるビットレッチ生地を採用。 保冷剤は食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質です。焼却処分可能です。 防虫加工「ビットレッチ(R)」加工布を使用したソフト肩パッド
仕様●サイズ:フリー●肩幅:約340mm●着丈:約415mm●重量(g):725●材質:ポリエステル●カラー:紺●保冷時間:両脇・背中:2~3時間程度首元:1~1時間半程度●専用保冷剤:首元用:4連保冷剤×1腰用:2連保冷剤×1脇用:保冷剤×2 アズワン品番65-2241-14
1着
5,080 税込5,588
翌日出荷

ユニットクールベスト専用保冷剤です。保冷剤の予備として。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。 仕様クールベスト用保冷剤単品 寸法(mm)約190×130 質量(g)200 アズワン品番64-5220-57
1個
189 税込208
当日出荷

こちらの保冷剤は、高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を採用し、35℃の環境下でおよそ5℃(約4時間)もの保冷能力を備えた長時間保冷剤です。保冷剤本体は多層構造の断熱シートを備え、5℃の温度を維持しつつ冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
用途冷凍庫(-18℃以下)でおよそ8時間冷却し、衣類(空調服・空調ウェア)や保冷剤付き反射ベストの内ポケットに入れて体を冷却しながらの熱中症対策。冷えすぎない利点を生かした弁当箱の使用、クーラーボックスでの冷蔵食品の運搬。 材質高分子吸収体(国産吸収性ポリマー) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×110×25 質量(g/個)約165
1個ほか
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大椎と脇の下を直接冷却。体温上昇を抑える。気化熱と保冷剤の相乗効果により、大椎と脇の下を直接冷やす。銀イオンの抗菌力により防臭効果は半永久的に持続。
材質ポリエステル、ベルオアシス、ミューファン、ナイロン、ポリウレタン、ポリアクリル酸ナトリウム塩素架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケンユーマイアイス
乳幼児の背中や頭などに心地よい冷感を与えるのでお出かけの時安心です。 フリーザーで冷やしても柔らかいジェル袋をパイル生地のカバーにセットし使う商品で、優しく心地よい冷感を与えてくれます。 適度な長さのひもがあり、だっこひもやベビーカーにもつけやすく便利です。ひもは簡単に外せ、アイス枕としても使えます。繰り返し使え、常に冷やしておくと便利です。
成分[ジェル袋]水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレン、[カバー]綿、ポリエステル、ポリウレタン(ひも)ポリエステル セット内容カバー×1、ジェル袋×1、ひも×1 質量(g)175 タイプベビーパッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×110×20
1個
759 税込835
5日以内出荷

速乾素材クールマックスⅡ夜さらさら効果とダブルラッセルの通気性で快適な着用感を実現しました。 保冷剤を専用のジッパー付きのアルミ袋に入れて使用します。
セット内容本体(アイスバック2)、保冷剤×1個、保冷剤用アルミ袋×1個 材質本体:ポリエステル(ダブルラッセル)、本体裏面:ポリエステル、保冷剤:高分子樹脂、水、ポリエチレン、アルミ袋:アルミ、不織布、ナイロン サイズフリー 本体質量(g)約70 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約235×125×3
1セット
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士商Hot&Cool Pad
アイシングサポーター&温熱サポーターの両方で使えます。 温め&冷やすどちらもできるジェルパッドです。 A3サイズで大型サイズ。首筋から背中、腰など広範囲で使用できます。 ジェルは体に無害の植物性セルロースを使用しています。 電子レンジで温めてお腹や腰に乗せるだけでリラックス、ジェルタイプなのでピッタリフィットします。 ご家庭で簡単に温熱シップが出来、しかも冷凍庫に入れればアイスパックとして使用出来ます。 保温は電子レンジ専用です。 夏はアイス枕、冬は湯たんぽ代わりとして繰り返し使えます。
用途冷温使用できるオールマイティなジェルパッドで体のケアに。 寸法(mm)330×400×20 加熱時間500Wー600Wで2分間、700W以上は1分間 冷却時間1時間以上 使用時間最大約2時間(使用状況により異なる) グリーン サイズLL
1個
3,620 税込3,982
6日以内出荷

ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚れ機能付き、手洗い洗濯も可能です。抗菌機能及び防汚機能があります。家庭洗濯が可能です。ホールガーメントによる優れたフィット性で身体を効率良く冷却します。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。 セット内容ベスト型冷却下着本体のみ 材質/仕上ポリエステル
1着
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業やレジャーなど、様々な用途に使えるメッシュベストです。右胸に携帯電話の大きさに合わせた、落下防止のためのフラップ付きポケットを装備しています。左胸ポケットはフラップ+マチ付きポケットで、落下防止のためのベルクロ留めを採用しています。右裾ポケットは袋にマチを設け、収納量を確保した、ベルクロ留めのフラップ付きポケット、左裾にはマチ付きのポケットにメッシュ地のポケットをプラスし、収納スペースを確保しています。前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。
種別ベスト 混率(%)ベスト/ポリエステル65・綿35メッシュ部分/ポリエステル100 生地ベスト/TCツイル、メッシュ部分/ポリエステルメッシュ
1着
2,190 税込2,409
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現。リュックに装着して背中から冷やす。付属ベルトを装着しても着用できる。外側のカバーは取り外して手洗い可能
セット内容ペルチェデバイス×1、P2883モバイルバッテリー×1、充電用USBケーブル×1、専用スイッチ×1、取扱説明書/保証書×1、リュックベルト×3、バックル付ベルト×1 ブラック サイズF 質量(g)580 プレート寸法(mm)70×70 プレート3個 素材(本体) ポリエステル100(本体中素材) ポリオレフィンエラストマー50、ポリエチレン50
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

YPLT-3 ペルチェベスト 3Dメッシュ 10000mAhバッテリー付き YAMAZEN(山善) 動画あり
3個のペルチェ素子でしっかり身体を冷やす。ペルチェ搭載 3Dメッシュベスト。【3つのペルチェデバイス】電流を流すと冷却する3つのペルチェデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置し効率的に体を冷やします。【3Dメッシュベスト】現場作業に対応した強度ある3Dメッシュ素材のベスト。デバイスとバッテリーを装着した状態で約600gの超軽量設計。【操作方法】手元のスイッチ付きケーブルで簡単操作。強・中・弱の3段階温度切替が可能。【性能】強で約3.5時間、弱で約6時間連続稼働。強で環境温度から約-20℃の冷却効果。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、冷却ベスト (ペルチェ搭載ベスト)。ペルチェ素子で冷却。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。 セット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、バッテリーケース×1、モバイルバッテリー(10000mAh)×1、取扱説明書×1 材質デバイス:ABS ブラック サイズフリー 質量(g)ベスト:220、デバイス:185、バッテリー:220 胸囲(cm)75-150 素材ポリエステル
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷

熱中症対策に最適 保冷剤 3 個付き ファン付きジャケットと併用で更に効果アップ
ブラック 機能冷感、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 素材金属ボタン 仕様保冷剤ポケット、脇アジャスト(マジックテープ)、保冷剤ポケット 種別ベスト 分類夏物 色番4
1着
2,398 税込2,638
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCM材料の熱吸収冷却!! 28℃で融け始める物質で体温に近い温度で相変化する潜熱蓄熱材です!! 心地よい涼しさを持続!! アウトドア・スポーツ・医療活動・作業現場等で大活躍!! 軽量!!1.6kg 冷蔵庫や冷水で固まり、短時間で機能回復 繰り返し使用可能!! 人体に無臭で無害!!
用途夏の熱中症対策に!! 空調服の下に着ると効果が長持ち!! 材質PCM 質量(kg)約1.6 サイズフリーサイズ 使用時間(時間)2~4(使用環境によりかわります) 冷却時間冷蔵庫や冷水に約30分
1着
24,980 税込27,478
3日以内出荷

特許技術により首元、脇下、背中など大静脈がある部分に直接吹き付けられ、体内の冷却を実現します。凍らせたペットボトルや保冷剤をウエアに取り付け、冷たい風を体に当てることで効率よく体を冷やすことができます。腰部より高い位置に装着するため、腰の道具の取り出しや動作の妨げになりません。脱着式バッテリーケース付き。スタイリッシュな外観で街歩きもし易く、様々なシーンで使用可能。ファンとバッテリーを取り外し洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗いすることができます。
用途熱中症対策として冷たい空気で体を冷やす。 材質表生地;ポリエステル,バックル;POM,サポーター材;POE・PVC 本体質量(g)600 寸法(高さH×幅W)(mm)680×530 関連資料(1.62MB) (1.31MB)
1着ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許技術により首元、脇下、背中など大静脈がある部分に直接吹き付けられ、体内の冷却を実現します。凍らせたペットボトルや保冷剤をウエアに取り付け、冷たい風を体に当てることで効率よく体を冷やすことができます。腰部より高い位置に装着するため、腰の道具の取り出しや動作の妨げになりません。操作しやすい胸前バッテリーケースなので、電源の操作をしやすく、ハーネスベルトを通しやすい。フルハーネス装備可能。スタイリッシュな外観で街歩きもし易く、様々なシーンで使用可能。ファンとバッテリーを取り外し洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗いすることができます。
用途熱中症対策として冷たい空気で体を冷やす。 材質表生地;バリスティックナイロン,バックル;POM,サポーター材;POE・PVC 本体質量(g)600 寸法(高さH×幅W)(mm)680×530 関連資料(1.97MB) (1.21MB)
1着ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保冷剤がより体に密着する暑熱対策用クールベストです。生地はポリエステルを採用し、軽量で通気性に優れています。背中、両脇にTHE KOOLER(保冷剤)を入れ、効果的に体を冷やす構造になっています。セット内容:メッシュベスト1着+THE KOOLER(保冷剤)3個
用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など 材質ベスト:ポリエステル100%、保冷剤:塩類など ブルー 胸囲(cm)104 ウエスト(cm)104
1セット
5,798 税込6,378
5日以内出荷

保冷剤4袋付き。背中のツボ「大椎」と両脇の3か所を直接冷やす。水・氷・保冷剤で使用が可能です。ポケットへ氷を投入し、氷から溶け出した冷水を効率よく湿潤。軽量Wラッセルメッシュが速乾性・通気性を高めています。
用途対応保冷剤:FK-C-FOUR 保冷剤4連、本体重量:約95g 素材(本体)ポリエステル・ナイロン、(詰物)アクリル・合成繊維(アクリレート系)・ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

身体にフィットする動きやすい暑熱対策用クールベストです。生地はポリエステルを採用し、軽量で通気性に優れています。背中、両脇にTHE KOOLER(保冷剤)を入れ、効果的に体を冷やす構造になっています。フロントはベルクロタイプのテープを採用することで、幅広いサイズに対応可能です。セット内容:メッシュベスト1着+THE KOOLER(保冷剤)3個
用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など 材質ベスト:ポリエステル100%、保冷剤:塩類など ブルー 胸囲(cm)90~110 ウエスト(cm)90~110
1セット
6,498 税込7,148
5日以内出荷

子宮、背中、首、肩、手首、足首、胸などを冷やしたり温めたりすることができます。急な発汗時にも使えます。温める場合は電子レンジ500W、または600Wで表裏40秒加熱または70℃前後のお湯で10分間湯煎、冷やす場合は冷凍庫で3時間以上冷却して使用します。
付属品専用カバー、保存用チャック袋、電子レンジで温める際の不織布袋 材質内容物/水・不凍液・調整剤・CMC・防腐剤・着色剤、本体袋/ナイロン・PE(ポリエチレン)、カバー/綿100% 寸法(mm)100×550 質量(g)600
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイシングギア ベストは、ペルチェで冷やした水の循環により体を冷やすハイブリッド冷却方式を採用しました。ペルチェは冷蔵庫に採用されていることでも知られる冷却方式。従来のペルチェ式冷却服は、ペルチェを直接肌に当てるため冷却範囲が限定的であったり、ペルチェで水を冷やすために大きなタンクが必要といった難点がありました。アイシングギア ベストはタンクレスながらも背中から肩・胸部にかけて広範囲に冷やす新技術で、着用した人が快適と感じる温度管理と、作業性・可動性を両立しています。少量の水で冷却効果をフルに引き出す日本シグマックス独自のシステム「4C-Peltier System ※」。ペルチェにより冷却された水が、ベストに内蔵されたパッド内を循環し、人体を快適な温度に保つ冷却服です。着用した方が常に快適と感じることができるよう、健康に配慮した温度管理をする独自の冷却システムを採用。水を貯留するタンクの要らない構造とすることで、作業性や可動性も大幅に向上させています。低ランニングコストで、高騰する電気代対策にも。
用途熱中症対策、現場作業 サイズフリー 質量(g)約1200 電源Power Delivery 対応(Version:3.0以上)、定格電力(出力) 65W以上(20V、3.25A) 温度(℃)保管・輸送環境:-10~40 使用環境温度(℃)20~40 適合ケーブルeMarker対応Type Cケーブル(5A以上) 適応胸囲(cm)約90~約105 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約42×約68×約7
1着
99,980 税込109,978
5日以内出荷

富士商Hot&Cool Pad
アイシングサポーター&温熱サポーターの両方で使えます。 温め&冷やすどちらもできるジェルパッドです。 A3サイズで大型サイズ。首筋から背中、腰など広範囲で使用できます。 ジェルは体に無害の植物性セルロースを使用しています。 電子レンジで温めてお腹や腰に乗せるだけでリラックス、ジェルタイプなのでピッタリフィットします。 ご家庭で簡単に温熱シップが出来、しかも冷凍庫に入れればアイスパックとして使用出来ます。 保温は電子レンジ専用です。 夏はアイス枕、冬は湯たんぽ代わりとして繰り返し使えます。
用途冷温使用できるオールマイティなジェルパッドで体のケアに。 寸法(mm)330×400×20 加熱時間500Wー600Wで2分間、700W以上は1分間 冷却時間1時間以上 使用時間最大約2時間(使用状況により異なる) ピンク サイズLL
1個
3,720 税込4,092
6日以内出荷

宇宙の技術を応用。柔軟性と冷感を両立した冷感シート誕生!。お手持ちのリュックやランドセルなどに装着でき冷感が背中に伝わり快適に使用する事ができます。28度以下の環境化であれば溶けても自然に固体化していきます。4箇所の面ファスナーを外せばフラット状態になり枕や足のふくらはぎの下などに敷いて快適に睡眠をとる事ができます。また、椅子の上に敷いて座ることもできます。薄型設計になっているので冷蔵庫などに入れれば短時間で再生できます。コンパクトに折り畳みができるので冷凍庫、冷蔵庫、保冷温庫などの庫内の場所を取らず冷やす事ができます。
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に 本体質量(g)約188
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夏の抱っこひもやベビーカーの猛暑対策に。ひんやり長持ち3時間、冬はあったか1.5時間。赤ちゃんの背中からおしりまでしっかり冷やしたい時にぴったりなダブルタイプの保冷保温ポーチ。シングルタイプとしても使えるので、子供のひんやりバッグとしても使えます。やさしい肌触りのパイル素材を使用。ひもで結ぶシンプルなタイプなので、多くの抱っこひもやベビーカーに取り付け可能。ジェルは保冷保温対応で夏と冬どちらでもご使用可能
用途赤ちゃんとのおでかけに。 DADWAY ダッドウェイ BabyHopper ベビーホッパー 保冷シート 保温シート 抱っこ紐 抱っこひも 保冷ジェル 保温ジェル 保冷マット 保冷クッション 保冷ポーチ 冷却シート クール ホット 赤ちゃん 暑さ対策 寒さ対策 おでかけ 洗える ひも バギー 保冷パット 冷やす 夏用 冬用 ベビーシート 車 ベビーカーシート 熱中症対策 保冷パッド 保冷ジェル 保温マット 背中 おしり お出かけ チャイルドシート 付属品ポーチ×2、ジェル×2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)12×3×26.5 ひも長(cm)左右ヒモ(本体含まず)計140
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)