10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
引き裂き、引っ掻きに強く、柔らかさを保ちます。強力スベリ止め加工で優れたグリップ性。編手の手の平部に天然ゴムをコーティングしていますので丈夫で、また通気性にも優れてムレにくい手袋です。
用途運搬。荷役作業。段ボールなどの荷物・荷物等の取り扱い。建築、土木、農業、酪農、林業、園芸など。
こぶし部分まで天然ゴムでコーティングされているため水や土が手袋内部に入りにくくなっています。すべり止め部にはしわ加工が施されているためグリップ力に優れています。
用途運輸・物流業、土木・建設業などに
材質繊維部:綿、ポリエステル、滑り止め部:天然ゴム
色ブルー
材質(すべり止め)あり
ゲージ数10
ヒダ状のスベリドメ加工です。背抜きタイプで通気性が良く、蒸れ難いです。天然ゴムコーティングで柔らかく、作業性が良いです。
用途運送業、倉庫業、土木・建築業など
10ゲージ原手の手のひらにニトリルゴムをコーティングしていますので、耐久性に優れています。特殊すべり止め加工(マイクロフィニッシュ)により、油に濡れても滑りにくい仕様です。
用途工場内作業、機械部品製造組み立て。
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした10ゲージの厚手手袋です。
コーティングの表面にシワ加工を施し、強いグリップ力を実現しました。
厚手で防寒性があり、低温環境でも快適に作業できます。
耐接触熱性もあるので、100℃までの熱いものの接触から手を保護します。
用途運送・荷役作業に、建築・土木・農業・林業に、園芸・日曜大工・家庭の作業に、清掃・サービス業に
厚さ(mm)1.4
材質(すべり止め)天然ゴム
耐切創性X/B
強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
エスコ品番EA354GD-14
質量(g)109
入数(双)1
機能通気性・抗菌・防臭
コーティング天然ゴム
ゲージ数10
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。
背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。
柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。
ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。
抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業
土木建設業
清掃、サービス業
園芸、造園業
倉庫作業
引越、宅配業
ピッキング作業
荷物運搬作業
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
強度大
RoHS指令(10物質対応)対応
原手裏面に綿糸(起毛済み)を使用し、抜群の吸汗性とやさしい手触りが特長です。裏起毛により手袋内で手がズレにくい。
用途運輸・荷役、土木建設、その他軽作業全般
厚さ(mm)1
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
10ゲージ厚手の原手採用!。ハードな現場でストロングな耐久性を発揮!!。天然ゴムコーティングにより高いグリップ力が実現。耐久性と作業性に優れ、荷捌き作業、建築業、解体業などハードな作業に最適。
用途荷捌き作業、建築業、解体業などハードな作業に最適
材質(すべり止め)天然ゴム
すべり止め加工で、抜群のグリップ力
背抜き
厚さ(mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
快適ラバースの3双タイプ。特殊通気パターン意匠が食いつくグリップ力と優れた柔軟性を実現。手の平からも通気するので、手のムレを軽減。手の形状に沿った、抜群のフィット感。消耗の激しい指先部分でゴムシートを折り返しているため、耐久性が抜群
用途運輸、流通作業、土木、建築、農作業、園芸作業など
材質手袋/綿、ポリエステル、ポリウレタン
色赤/黒
入数(双)3
機能柔軟性、耐久性、通気性
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数10
特殊配合の天然ゴムを使用しているので、従来の手袋よりやわらかく、被膜も丈夫です。
人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。
独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。
用途土木作業・建築業・運送業・荷役作業・林業・物流業・日曜大工・家庭での作業
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の通気ゴム素材「ポーラス加工」により、手の平からも通気するので手のムレを軽減。特殊なすべり止めパターンにより、高いグリップ効果と柔らかさを発揮。手の形状に沿った抜群のフィット感があり、手の疲れを軽減。消耗の激しい指先部分でゴムシートを折り返しているため、耐久性が抜群
用途運輸、土木、建設、農作業、園芸作業、袋物取り扱いなど
材質手袋/綿、ナイロン、ポリウレタン
長さ(mm)中指:81
幅(mm)掌:110
全長(mm)244
色オレンジ/黒
サイズLL
質量(g)79.5
入数(双)1
機能耐久性、柔軟性、通気性
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数10
1双
¥519
税込¥571
3日以内出荷
10ゲージの厚手仕様。天然ゴムとニトリルゴムのハイブリッドコーティングで耐摩耗性もUP。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業。
材質●繊維部:ポリエステル●すべり止め部:天然ゴム・ニトリルゴム
色ブラック
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.71MB)
天然ゴムにニトリルを配合する事で強度とグリップ力を両立させました。
用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
特殊通気パターン意匠が食いつくグリップ力と優れた柔軟性を実現。手の平からも通気するので、手のムレを軽減。手の形状に沿った、抜群のフィット感。消耗の激しい指先部分でゴムシートを折り返しているため、耐久性が抜群
用途運輸、流通作業、土木、建築、農作業、園芸作業など
材質手袋/綿、ポリエステル、ポリウレタン
長さ(mm)中指:86.5
幅(mm)掌:105
全長(mm)244
色赤/黒
サイズLL
質量(g)79
入数(双)1
機能柔軟性、耐久性、通気性
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数10
1双
¥459
税込¥505
3日以内出荷
グリップ力に優れた手のひらコーティングです。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業、引っ越し作業などの軽作業
タイプすべり止め付
規格EN420規格品、EN388規格
天然ゴムのコーティングで、優れた機械的性能を発揮し、最高の保護と耐久性を実現します。
用途建築材料、コンクリート、レンガ、タイルの取り扱い。一般的な取り扱い。ごみ収集。軽作業。
厚さ(mm)2.4
タイプすべり止め付
規格EN388:2016
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル2、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
特殊スベリ止め加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
竹由来のレーヨン糸を使用している為、肌触りが良く、消臭性に優れる。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て土木建築、運搬作業、農業など。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
保温性の高い裏起毛のアクリル繊維に、アラミド繊維やグラスファイバーを使用することで、防寒機能と耐切創性を兼ね備えた背抜き手袋です。
特殊ニトリルゴムでコーティングしているので、寒い環境でも硬くなりにくく、スムーズに作業できます。
冷凍・冷蔵環境や冬場で耐切創性が求められる作業を行なう方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に、土木・建築・建設作業に、ガラス加工・板金作業に、寒冷地・冷蔵庫内の作業に
トラスコ品番351-4734
厚さ(mm)1.4
質量(g)91
材質(すべり止め)ニトリルゴム
アズワン品番65-2514-29
1双
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
関連キーワード