運搬時の手袋ズレを予防するスリムな設計となっています。
伸縮性に優れ、手にピッタリフィットするやわらかい手袋です。
耐久性に優れた天然ゴムをコーティングしています。
手の平に強力なすべり止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。
背抜きのタイプですので、通気性に優れています。
用途荷物の運搬、取り扱い、土木、建設、農業、園芸等
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
繊細な素手感覚の指先です。紫外線を通しにくい暗色を採用しているため、屋外の作業にも適しています。すべり止めは伸縮性の高いポリウレタンを使用しています。通気性に優れ、ムレにくく快適に作業が行えます。ホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。
用途検査。農作業。園芸作業。事務作業。精密機器取り扱い。
女性の握力でも疲れにくく、やわらかい。肌を危険から守る耐久性。耐油性、耐摩耗性に優れるニトリル背抜き手袋です。
用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
機能耐久性・耐油性・耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。
ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適です。通気性がある背抜きタイプで、長時間の作業にもムレにくく快適です。手袋はホコリの発生の少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも適しています。
用途野菜・果物などの摘果選別作業に!・精密機械の組立作業に!・野外キャンプ・ガーデニング・日曜大工に!
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング天然ゴム
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
軽く、しなやかで、小さな物が掴みやすい手袋です。薄く、素手感覚で使用でき、細かい作業にも最適です。
用途軽作業・ピッキング・梱包作業などに。
仕様15ゲージ編
厚さ(mm)0.6
2018年トラスコ掲載ページ6 0560
特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。
用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能極薄、通気性
材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
水に濡れても滑りにくい「プレミアムフィニッシュ特殊コーティング」を施しています。
背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。
コーティング天然ゴム
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。
手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
ポリウレタンを指先にコーティングした精密作業向けの手袋です。
用途精密機器取扱い検査果樹収穫農作業園芸作業など
厚さ(mm)約0.95
指全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス。機械製造、組み立て。土木建築、運送。農作業、園芸など
材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.3
色ブルーグレー/ブラック
入数(双)1
機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
独自のFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用した薄い発泡ニトリルのコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の甲までフルコーティングされており、かぎ裂きと汚れから手を全面保護します。薄い発泡ニトリルのコーティングにより、通気性に優れた快適な装着感が得られます。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。
厚さ(mm)1.15
入数(双)1
材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
無溶媒です。フィット感を高め、快適さが増しています。長時間の作業で疲れた手に持続的な快適さと保護を提供します。肌にやさしい設計で快適性が優れています。INTERCEPT Technologyの採用により、耐切創性が強くなっています。
用途細かい作業や組み立ての最終工程に。小型または超微細の鋭利な部品の取り扱い。射出成形部品の組み立て。機械加工。切創の危険があるパッケージング作業。スタンピング - ライト&ドライ。ワイヤの組み立てと固定。
厚さ(mm)1.08
入数(双)1
材質(すべり止め)ニトリルゴム
作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。
用途物流現場・倉庫での作業。小型部品の組み立て。手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に
厚さ(mm)1.3
入数(双)1
機能耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリル
ゲージ数15
クラス最軽量の帯電防止機能付き一般作業用手袋です。
タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理
機能軽量、帯電防止、タッチスクリーン
材質(すべり止め)airLiteアクアポリマーコーティング
コーティングairLiteアクアポリマーコーティング
デニム調の手袋。樹脂に加工を加えないプレーン皮膜採用。非常に薄い皮膜であるが耐久性、対候性に優れております。非常に薄く、強いゴム皮膜で劣化しにくい。
用途作業 軽作業 ワーク 園芸 農業 引っ越し
材質ポリエステル
材質(すべり止め)天然ゴム
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
アンセルの特許技術であるFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の自由な動きを可能にし作業効率を向上します。薄いライナーとコーティングを組み合わせることで、素手のような使用感と快適性があります。精密作業で指先の繊細な動きを要する作業者に適しています。効率的に不純物を抽出する独自の洗浄プロセスにより、清潔かつ快適な装着感の手袋を提供します。シリコンフリーなので部品にシリコン汚染が発生することはありません。人間工学に基づく超薄設計により、装着していることを忘れる手袋です。
用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。
厚さ(mm)0.87
入数(双)1
材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。
ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
再生ポリエステル100%を使用しており、環境にも配慮した手袋です。
用途用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
材質繊維部/再生繊維(ポリエステル)100%、コーティング部/ポリウレタン
色ブラック
エコマーク認定認定
機能通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン
ゲージ数13
エコマーク認定番号24 103 006
指全体にコーティングを施しており、土、汚れ、水分などが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途農作業、園芸。酪農。土木建築など
材質【編手】ナイロン 【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約1.4
色ブラック/ダークブルー
入数(双)1
機能抗菌抑臭
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
細かい編み(18ゲージ)により、素手に限りなく近い感覚で作業が可能。繊細な指先の感覚も損ないません。
組立、物流、引越作業、検査など危険性の低い、作業効率がより求められる作業に最適。
用途軽作業
耐摩耗性レベル3
耐切創性カットレベル1
耐突刺し性レベル1
耐引裂き性レベル1
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性
材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
ゲージ数18
土が入りにくいよう、指全体にコーティングを施しています。
特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工をほどこしているため、グリップ力に優れています。
手によくフィットし、細かな作業に適しています。
柔らかく疲れにくい天然ゴムコーティングです。
用途ガーデニング、草むしり、家庭内作業などに。
機能グリップ力・フィット感
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能グリップ力、通気性、薄手
材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 3121)
18ゲージ編でとても薄く、際立った快適さと指先の繊細さを保証します。
用途繊細な組立作業。ピッキング作業。
厚さ(mm)0.66
規格EN388
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0570
高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。
厚さ(mm)0.7
規格EN388
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0570
軽く快適な使い心地です。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。
厚さ(mm)0.58
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0545
フィット感抜群で、作業性に優れています。
用途精密機械工業、梱包作業など。
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。
用途小型~中型部品の組立。一般作業。
厚さ(mm)1
規格EN388
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0569
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。
厚さ(mm)0.75
機能耐久性、通気性、グリップ力
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0545
EN388規格EN388
高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。色が白いため、汚れを目立たせることができます。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。
規格EN388
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0570
高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。
規格EN388
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0570
未体験の快適さ!優れた吸水速乾性能を持つ素材「COOL PASS」を使用。手袋内部を快適に保ちます。
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。
厚さ(mm)0.8~1.2
規格EN0388(CE 4131)
耐久性に優れたフィットタイプの手袋です。
背抜き加工で通気性に優れています。
グリップ力の高い天然ゴムをコーティングしています。
手首を少し長くしており袖口汚れを防ぎます。
ガーデナーに人気のアースカラー
関連キーワード
1
2
次へ