こんなお得な商品も!

背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。
背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。
柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。
ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。
抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業
土木建設業
清掃、サービス業
園芸、造園業
倉庫作業
引越、宅配業
ピッキング作業
荷物運搬作業
RoHS指令(10物質対応)対応
手にフィットする13ゲージ薄手原手に高い耐摩耗強度を誇るニトリルゴムをコーティング。耐油性に優れ機械作業や自動車整備業に最適です。。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ蒸れにくく快適性を保ちます。。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。
厚さ(mm)1
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。
厚さ(mm)約1.4
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ピタッと吸着してつかみやすい、特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ加工を施しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ロングタイプの袖口で、手首までしっかりカバーします。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途運送業、倉庫内作業、建築土木業。機械製造、組立作業。農作業、園芸などに。
材質【編手】ポリエステル 【すべり止め部】天然ゴム
厚さ(mm)約1.2
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
新開発のスベリ止め「ナノフィニッシュ」は、脅威のグリップ力で様々な物をしっかり掴み、特にドライグリップはメーカー従来品と比較して大きく向上しました。摩耗強度は従来品と比較して約30%向上しました。コーティングに採用している軟化配合と、伸縮性の良いポリウレタン弾性糸、ナイロン糸、15 ゲージの組み合わせが、抜群のフィット感を生み出しています。ナイロンとポリウレタン弾性糸の15 ゲージ編手が指にしっかりとフィットするため、指先の細かな作業にも適しています。コーティング部分は2 層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。従来のスベリ止め加工と比べ、チリやホコリ、ゴミ等による目詰まりを改善しています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。「ナノフィニッシュ加工」は、環境にやさしい「VOC フリー(揮発性有機化合物含有率1%未満)」です。世界水準の繊維製品の安全性を証明するエコテックス認証登録商品であり、食品衛生法にも適合しています。
用途運送、物流倉庫作業。組立作業、設備、機械操作、メンテナンス。土木建築、農業、園芸など
材質【編手】ナイロン、ポリエステル 【すべり止め部】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.2
色ブルー/ブルー
適合規格食品衛生法
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ[[R上]]加工を手のひらに施していますので、無数の小さな吸盤が対象物に吸い付き、特に油に対して高いグリップ力を発揮します。
手のひら側のニトリルゴムコーティングはダブルコーティングとなっているため、作業中の水分や油などの浸入を防止します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
背抜きコーティングのため手にフィットし、通気性にも優れています。
13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械部品製造組み立て機械オペレーション土木建築運搬作業
厚さ(mm)約1.2
材質(すべり止め)ニトリルゴム
指全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス。機械製造、組み立て。土木建築、運送。農作業、園芸など
材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.3
色ブルーグレー/ブラック
入数(双)1
機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
指全体にコーティングを施しており、土、汚れ、水分などが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途農作業、園芸。酪農。土木建築など
材質【編手】ナイロン 【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約1.4
色ブラック/ダークブルー
入数(双)1
機能抗菌抑臭
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
裏起毛で、寒い日の作業も暖かい!。天然ゴムコーティングでしっかりグリップ!。ソフトでしなやかな使い心地!。通気性がありムレにくい!
用途寒い日のいろいろな作業に・・・。 運搬・倉庫業務などでの荷受け作業に。 建設・土木・現場作業などに。 DIY・家庭での作業などに。仕事にはもちろん、アウトドアやレジャーでも活躍!
材質手のひら:天然ゴム
色グレー×ブラック
材質(本体)アクリル
入数(双)1
機能通気性
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
手の平ポリウレタンコートで抜群の柔らかさ
軽くて丈夫、作業効率アップ
背抜き加工でムレにくい
用途軽作業、精密作業、農業、ガーデニングに
ハードな園芸作業、バラの手入れに最適です。トゲがささりにくい肉厚コーティングです。手首部分が長く、土や埃の侵入をしっかりガードします。甲部分はポリエステルでやわらかく使いやすいです。甲部はむれにくい背抜き加工です。軽く柔らかで履きやすい手袋です。
用途園芸作業時の手の保護・汚れ防止。
こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐナックルコート手袋です。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。
独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れています。
手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
用途農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流業・土木・建築業・園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
完全防水!ニトリルコートで高いグリップ力と耐油性。100%ポリアマイド素材、手の平部から指先部まで2重発砲ニトリルコーティング。グリップ力に優れ、耐油性、耐水性も抜群!。コントラストが目を引くブルー×ブラックがオシャレです。完全防水仕様。
タイプ滑り止め付
コーティング発泡ニトリルゴム
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途作業用、園芸・家庭菜園に、剪定に、荷物の持ち運びに、車などのメンテナンスに、日曜大工に、工具の取扱いに、産業用、農業、清掃・サービス業、機械(リフトなど)の操作に、運輸・物流業、運搬作業に、食品関連業、グリップ力が必要な作業に、建築・設備メンテナンス業、建材の運搬作業に、土木建築関連業、鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に
RoHS指令(10物質対応)対応
手の平ポリウレタンコートで抜群の柔らかさ軽くて丈夫、作業効率アップ背抜き加工でムレにくい、お得な10双組
摩擦・油に強い、お得な10双組
色オレンジ
機能耐摩耗・耐油性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
手の甲全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス。機械製造、組み立て。土木建築、運送。農作業、園芸など
材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.3
色ブルーグレー/ブラック
入数(双)1
機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
ピュアラテックスコートでしっかり防水し熱にも強い。ポリエステル100%に、PUREラテックスコーティングでしっかりグリップ。掌部ラテックス表面エンボス加工で高い防水性とグリップ性。約250℃耐熱(短時間の接触)。REACH規制準拠の衛生材料で環境配慮。
タイプすべり止め付
コーティングピュアラテックス
よく使う指部分は独自の3層コーティングをしているので、従来品より指先の耐久度がUPしています。
手の甲までコーティングしているので、土やゴミの侵入をしっかり防ぎます。
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途農作業・水産業・漁業・清掃業・サービス業・運送業・物流業・建築業・土木作業・園芸作業
RoHS指令(10物質対応)対応
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性
材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
ゲージ数18
優れた伸縮性・柔軟性!。組立て等の細かな作業に適した伸縮性のあるポリウレタンコーティング加工により、手の動きを妨げずに快適な作業性を実現します。。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ、ムレにくく快適性を保ちます。
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。
手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。
洗濯して繰り返し使用することができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、伸縮性、透湿性
材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他
材質(樹脂部)ポリウレタン
ゲージ数18
抜群の柔らかさで、軽くて丈夫です。
用途軽作業・精密作業・農業・ガーデニング
厚さ(mm)0.7
ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています。格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります。抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。
トラスコ品番206-0479
材質樹脂部:天然ゴム
色グリーン、リスト:ブラック
サイズLL
加工すべり止めあり
全長(cm)26.0
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)24.5
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5双)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
整備作業に最適。オイルにもグリップを発揮する特殊コーティングを施しています。
プレミアムフィニッシュ加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
指先感覚に優れたオールコート手袋です。
プレミアムフィニッシュ加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
コーティングニトリル
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能グリップ力、通気性、薄手
材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 3121)
手の甲全体にコーティングを施しており、土、汚れ、水分などが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途農作業、園芸。酪農。土木建築など
材質【編手】ナイロン 【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約1.4
色ライトグレー/ダークブルー
入数(双)1
機能抗菌抑臭
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
原手にFTYを使用することでフィット感アップ、スマホ対応です。
特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業。
材質●繊維部:ポリエステル・ナイロン●すべり止め部:天然ゴム
規格EN388:2131X
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムに発泡加工を施し弾力性と柔軟性に優れた抜群のグリップ力を実現しています。。背抜きコーティングによる高い通気性と装着感を両立し手の動きを妨げず軽快な作業性が可能です。。幅広い用途で活躍する手袋です。
手の甲までコーティングしているので、油やゴミの浸入をしっかり防ぎます。手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ性能を発揮します。特殊カバーリングナイロン糸を使用し、15ゲージで編んでいるので、肌触りがとてもよく、手にフィットします。
用途機械工業・水産業・漁業・建築業・土木作業・メンテナンス作業・清掃業
RoHS指令(10物質対応)対応
高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。色が白いため、汚れを目立たせることができます。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。
規格EN388
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0570
原手に高弾ポリ使用、更に天然ゴム製なので、柔らかく手にフィットします。
EN388 安全規格適合商品。
消臭加工が施されており、天然ゴムの嫌なニオイをカットしています。
耐久性・柔軟性・通気性、更にグリップ性も抜群です。ナイロン13ゲージ使用により、肌触り良くピッタリフィットを実現!
用途梱包、運搬、土木、建築、産廃・農作業、園芸等
機能耐久性・柔軟性・通気性・グリップ性・消臭加工
特殊配合の天然ゴムを使用しているので、従来の手袋よりやわらかく、被膜も丈夫です。
人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。
独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。
用途土木作業・建築業・運送業・荷役作業・林業・物流業・日曜大工・家庭での作業
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ