2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。
表示液晶4桁 0.5kg単位
電源単4乾電池2本
連続使用時間(時間)約100
寸法(mm)約315×315×328
腕、脚、首や背筋などの筋力や、物が移動する力(労働負荷)の測定が簡単に行えます。アタッチメントパッドを付け替えることで、様々な部位・測定条件に対応可能です。ハンドルを装着したまま持ち運びができるキャリングケースが付属しており、収納、測定準備の手間を省きます。測定のレベルやデータ管理に合わせて選べる3 つのタイプから選択できます。測定した最大値を日時とともに本体やパソコンへの保存が可能でデータ管理が容易にできます。
精度±0.2%F.S.±1digit
表示符号付 4 桁 グラフィック
本体質量(kg)約 1
最大荷重(N)1000
単位N(kN), kg(※表示単位はレンジにより異なります。また、kg 表示可能なタイプは換算値としての表示となります。海外向け仕様のみ kgf、lbfの取り扱いもございます。)
測定範囲(kg)0~100(0.5単位)
材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属
質量(g)520
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。
高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定する
セット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB
材質ケーブル、USB-ACアダプター
質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32
精度±2%RO以内
表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
測定後に針が最高値で止まるので、ひと目で確認できます。幼健式タイプは力の弱いシニアや児童向けの設計で、ソフトな測定が可能です。
材質本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属
質量(g)490
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050
医薬品医療機器等法一般医療機器
約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
質量(kg)1.5
電源単4乾電池×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365
測定範囲(cm)0.0~99.5(0.5cm単位)
松吉医科器械コード24-2345-00
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
明るく読み取りやすいカラーダイヤルパネル。
測定範囲(kg)0~50(0.5単位)
材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属
質量(g)520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×215
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
片足用筋力測定台(別売)にテンションメーターDを取り付けて脚伸展力の測定が行えます。
質量(kg)0.68
電源単4乾電池×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×230×62
測定範囲(kg)5.0~100.0(0.1kg単位)
松吉医科器械コード23-6897-01
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。
質量(kg)約1.5
測定範囲(cm)0.0~99.5
最小表示単位0.5cm
電源単4型マンガン乾電池
高さ(cm)25・30(測定台/2段階切替)
体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用
付属品専用ケース
材質ポリカーボネート、ABS
質量(g)約390(電池含む)
方式ロードセル式
機能オートパワーオフ機能
電池単4乾電池2ヶ(約100時間)
測定モード通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応)
測定範囲(kg)5~100(表示:0.1kg単位)
アズワン品番65-0543-85
1枚
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
質量(kg)約0.7
電源リチウム電池(内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×172×817
測定範囲(cm)10.0~80.0(0.1単位)
松吉医科器械コード02-3820-00
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。
握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。
スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。
パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。
測定範囲赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg
付属品スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース
質量(g)約300
電源CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属)
本体寸法(mm)220×100×55
表示LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位
アズワン品番8-2370-01
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
クロスベルトをウエストに引き付けることで背筋を伸ばします。
軽くて通気性の良いメッシュ生地で、ムレなく快適に装着できます。
関連キーワード