157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 対応溶液薬剤 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器
従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg)7.7 種類エンジン式 最高圧力(MPa)0.8/1.6/2.5(3段切替式) 使用燃料潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L)0.5 吐出口ネジ:G1/4 吸水量(L/min)7.1 エンジン総排気量(cm3)25.4
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

BIGM(丸山製作所)背負動力散布機
4流掃気シリンダ採用で燃費の向上、馬力アップを実現/始動性が向上/背負いバンド、背当ての改良により背負い心地が向上
質量(kg)8.7 種類エンジン式 最大吐出量粉剤:8/粒剤:17(kg/min) 薬剤タンク容量(L)23 エンジン総排気量(cm3)35.5
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

丸山製作所背負動噴
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8) 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)6 標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズル エンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m)1.5 連続使用時間約40分 ノズル長(mm)600 燃料タンク容量(L)0.5 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 始動方式リコイルスターター方式 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min)5.2 対応溶液薬剤 取扱説明書(7.0MB)
1台ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)600
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背負動噴の移動に便利です。
仕様固定バンド付、ノズルホルダー、ホース掛け付き 荷台寸法(長さ)(mm)330 荷台寸法(幅)(mm)300
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

用途部品の交換に 適合品番ES-10CDX-AAA-2/ES-15CDX-AAA-5 エンジン型式KC22 関連資料※部品展開図(0.39MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m)1.3 関連資料(42.5MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背負い式乾電池噴霧器 工進 動画あり
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に 種類電池式 ホース長さ(m)1.2 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35 使用電池アルカリ単一形 6本(別売) 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 電池寿命(時間)約4 ポンプギヤポンプ 電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池) 噴霧調整霧・直射・泡状 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(3.1MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に 種類手動式(半自動式) 型式背負式 ホース長さ(m)1.1 ノズル長(mm)470 噴霧能力(mL/min)縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 接続ねじ噴口・ノズルパイプ:G1/4 ポンプダイヤフラムポンプ 材質(本体)SS 付属品ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.35[3.5] 材質(タンク)ステンレス 噴霧調整霧・泡状 噴口消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(4.1MB)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器
パワフルツインポンプ搭載
用途水田・畑作・果樹などの薬剤散布に 吸水量(L/min)7.1
1台
49,880 税込54,868
翌日出荷

お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 形式渦流式 タンク容量(L)【薬液タンク】10 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)6 始動方式iスタート 散布量(L/min)【ポンプ】1.2 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505 ポンプ圧~1.0 MPa 排気量(cm3)21.2
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷

用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草 型式背負式 質量(kg)7 容量(L)15 排気量(mL)25.6 最高圧力(MPa)1.2 燃料タンク容量(L)0.65 動力エンジン式 ポンプカスケード式 吸水量(L/min)1~9 噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ) エンジン型式D26C
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)378 穴径(Φmm)墳板:1.5 本体質量(g)360 機能直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

エンジンタイプの背負動力噴霧機です。軽くて背負いやすい高圧ポンプを搭載しています。パワフルな噴霧で高い樹木・果樹もばっちり!
用途防除 燃料潤滑油混合ガソリン(混合比50:1) 関連資料(28.64MB)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水抜きが簡単に行えるポンプドレン搭載!遊動式V字マウントでエンジンの振動を吸収します。カバー付き除草ノズルが標準搭載です。
用途除草剤等の散布 吐出量(L/min)ポンプ常用:0.5~0.6 標準付属ノズルワイド1頭口ノズル/除草カバー付きノズル エンジン型式丸山 GE233P 排気量(cm3)22.5 ポンプの種類カスケードポンプ
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
用途除草剤等の散布 寸法(mm)長さ565×幅400×360 最高圧力2.5MPa ポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ) 吸水量(L/min)8 噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

丸山製作所背負動噴
スイングタンク。カスケードポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)355 幅(mm)435 質量(kg)6 高さ(mm)525 タンク容量(L)液剤:15 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8) 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・1頭口<1.0>・マルみえ~るノズル<1.08> 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)~6.0 エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

丸山製作所背負動噴
スイングタンク。Sユニフローポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)395 幅(mm)425 質量(kg)7.8 高さ(mm)610 タンク容量(L)液剤:20 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):2.0(20)3段切替 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<2.02>・マルみえ~るノズル<1.08> 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)5.2 エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷

手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に タンク容量(L)15 本体寸法(mm)250×370×550H 付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド 種類充電式(バッテリ別売) 電源(V)直流18 商品タイプ本体のみ
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所背負動噴
スイングタンク Wユニフローポンプ ダブルマジかる
長さ(mm)395 幅(mm)425 質量(kg)8.6 高さ(mm)635 タンク容量(L)液剤:25 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08> 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)7.5 エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

丸山製作所背負動噴
スイングタンク。Wユニフローポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)395 幅(mm)425 質量(kg)8.4 高さ(mm)610 タンク容量(L)液剤:20 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08> 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)7.5 エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除 質量(kg)2.5 タンク容量(L)薬液:10 最高圧力(MPa)0.3 連続使用時間(分)広角除草W型/90 バッテリーリチウムイオン電池 ポンプギヤポンプ 充電時間(分)40 関連資料(28.64MB)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

1個ほか
43 税込47
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 SLS-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SLS-10-AAA-0 関連資料部品展開図(0.44MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タンク容量(L)【薬液タンク】15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×410×600 ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口 乾燥質量(kg)7.1 燃料タンク容量(L)0.6 ポンプ渦流式 吸水量(L/min)【ポンプ】9 圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
1台
93,980 税込103,378
6日以内出荷

バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除 質量(kg)3.2 タンク容量(L)薬液:10 最高圧力(MPa)0.3 連続使用時間(分)縦2頭口/120・広角除草W型/200 バッテリーリチウムイオン電池 ポンプダイヤフラムポンプ 充電時間(分)40 関連資料(28.64MB)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.49MB)
1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 SLS-15-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SLS-15-AAA-0 関連資料部品展開図(0.44MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

お求め易いGoGo商品です。圧力3段切替の本格ポンプ搭載です。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 形式ピストン式 タンク容量(L)【薬液タンク】15 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)7.4 始動方式iスタート 散布量(L/min)【ポンプ】2.05 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)348×431×563 ポンプ圧0.5・1.0・1.7 MPa 排気量(cm3)21.2
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

背負い式手動噴霧器 RW-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番RW-10-AAA-0
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 形式渦流式 タンク容量(L)【薬液タンク】15 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)6.6 始動方式iスタート 散布量(L/min)【ポンプ】1.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×403×563 ポンプ圧~1.0 MPa 排気量(cm3)21.2
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンジンタイプの背負動力噴霧機です。背負ったままエンジン始動が可能です。シンプル設計&簡単操作で本格機能!
用途防除 使用圧力(MPa)~0.8 ポンプカスケードポンプ 吸水量(L/min)0.5~6 関連資料(28.64MB)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除 質量(kg)3.9 タンク容量(L)薬液:15 最高圧力(MPa)0.4 連続使用時間(分)縦2頭口/35×2(高圧)・広角除草W型/135×2(低圧) バッテリーリチウムイオン電池 ポンプダイヤフラムポンプ 充電時間(分)40 関連資料(28.64MB)
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷